ミニミニ天ぷら角型 8点セットは、天ぷらに必要な調理器具のセットです。少量の油で料理が可能で、お弁当や1~2人用などの調理に便利なセットです。バット、トレー、角アミ、トングまでついて下ごしらえなどの作業にピッタリです。
用途揚げ物・天ぷら調理に。
仕様適正油量(g):500
材質本体:鉄、バット:18-8ステンレス、トング:18-0ステンレス
質量(g)955(本体:620、バット:110、トレー:115、アミ:65、トング:45)
加工本体:ふっ素樹脂塗膜加工
全長(cm)【トング】約19.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:24×13×8.1、バット:18.5×11.5×3、トレー:24×15.5×2、アミ:19.5×13×1.3
満水容量(L)1.9
1式(1式)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
少量の油で調理が可能、お弁当や1~2人用の揚げ物に便利なセット。エビフライやアスパラなど長い食材も楽に揚げられます。小麦粉・卵・パン粉をつけられて下ごしらえに便利なバットとトング付き、揚げ物がスムーズにできるセットです
用途とんかつや天ぷらなどの揚げ物調理に
仕様天ぷら鍋適正油量(g):500●熱源:オール熱源対応
材質天ぷら鍋・アミ/鉄、バット・トレー/ステンレス鋼
満水容量(L)1.9(天ぷら鍋)
関連キーワード