359件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途室内の壁貫通部からの取り出し 種類ウォールコーナー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度) 寸法F(mm)15 寸法J(mm)20
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。 材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性) タイプ丸棒タイプ 10mm厚 長さ(m)2 色調アイボリー
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。 種類フリーコーナー
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881
1個
189 税込208
当日出荷

断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。 VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

割形設計のため作業性に優れています。 FP/FPWと組み合わせて使用できます。 組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。 柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質PP 色調アイボリー
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(20個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP 色調アイボリー
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質PVC(本体)、POM(付属品) 種類エルボ
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


使いやすい断熱ドレンホースをより使いやすく。 よく使われる継手をセットした、お買い得仕様。
セット内容断熱ドレンホース20m(DSH-14)×1、本体カフス(DSH-14C)×15、ホースジョイント(DSH-14H)×15
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷

用途平面90°曲り 種類平面コーナー90° 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレンホースDH・DHQの口元(オス側:Φ16側)とかん合します。
質量(g)11 適合(ドレンホース)DSH-14 トラスコ品番761-2974 材質PVC
1個
109 税込120
当日出荷

解除レバーで開け閉め簡単です。
用途配管支持部材。 トラスコ品番836-4159 材質バンド:PA6、本体金具:ステンレス 質量(g)34 2018年トラスコ掲載ページ7 0613
1個
319 税込351
当日出荷


1個
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水系1成分タイプで、コーキング施工のように簡単に充てんが可能です。
材質無機系 使用温度範囲(℃)-20~60 比重1.4(代表値) 色調ライトグレー 性状硬化型(乾燥) 作業温度範囲(℃)5~40
1本(330mL)
2,998 税込3,298
欠品中

1パック(10個)
439 税込483
当日出荷

45°~90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応! 内部に角度調節目安の目盛り付き! 5℃毎にクリック感覚を設けています!
種類エルボ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。 内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。 芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。 断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用 全長(m)20 材質PVC、断熱材/発泡PE 厚さ(mm)6
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(4巻)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 表面処理ユニクロ 許容静荷重(N[kgf])196(20)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



クランプフィン付で仮止めができ、ひとりでも簡単に取り付けできます。 バンドを引くだけで簡単に穴を塞ぐことができます。
用途エアコン配管用貫通穴に使用する化粧プレートです。 トラスコ品番771-2740 材質PP 適合穴(mm)Φ60~100 色調アイボリー(シルキーホワイト系) 適合壁厚50~250mm
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)