- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 因幡電工
- 4ページ目
4ページ目: 因幡電工のすべての商品
タイプ機器接続部用
種類端末カバー
寸法A(mm)94
寸法F(mm)15
寸法D(mm)57
寸法E(mm)50
寸法B(mm)73
寸法C(mm)74
材質SUS304
寸法C(mm)1
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。
自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)20
仕様残量表示付
スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。
目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
材質P.E.
色調アイボリー
貫通部化粧プレートです。壁や床にあわせてプレート部分が切断できるように、カットラインが入っています。
種類スリムキャップ
材質ABS
材質継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン
保温材厚(mm)6
大口径にも対応できるワンタッチ連結タイプ。
材質PP
ドレンラインにワンタッチで取り付け可能で、接着剤は不要です。
材質PP
使用温度範囲(℃)-20~60
色調グレー
パイプとパイプを接続する直線継手です。
色調アイボリー
材質PVC
切断して使用できます。
用途自在継手
種類フリーコーナー
材質PE+EVA
長さ(mm)1000
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー
種類シーリングキャップ
材質ABS
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。
必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。
材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管
種類ステンレス管
材質SUS316L
長さ(m)10
肉厚(mm)0.3
最高使用圧力(MPa)1.75
空調用被覆銅管ペアタイプ
対応冷媒種別2
条長(m)(コイル)20
壁厚250mm以下(勾配使用時200mm以下)の厚壁に対応できます。
用途ツバ付貫通スリーブ
コアドリル径65mm
トラスコ品番761-3393
材質PE+PP
質量(g)68
内径(Φmm)57
外径(Φmm)64.5
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
露出全ねじボルトの貫通部をキレイにカバー。
ぴったりフィット、隙間なし。
段差を設けて配置したツメ構造によりワンタッチで天井面に隙間なく施工できます。
取付け簡単。挟んでスライドさせるだけ。
用途吊りボルトの天井貫通部に。吊りボルトの天井貫通部に。
材質PP
寸法(mm)Φ50×7
材質POM
種類支持金具
寸法B(mm)16
寸法C(mm)26
材質SUS304
種類フリーコーナーサドル
浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー
種類ダクト
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
用途ボルト(W3/8)にチャンネルを吊るすときに使用します。
表面処理クロメート(屋内専用)
許容静荷重(N[kgf])1176(120)
1箱(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途直線継手
種類ストレートジョイント
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
用途ロングフレキB-13/15の接続に。
セット内容ナット×2個、パッキン×2個
耐熱温度(℃)(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。
材質(パッキン)SBR(スチレンブタジエンゴム)
材質(ナット)快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理
締付トルク(N・cm)(目安)390~490
隠ぺい配管施工の、配管取り出し部に使用するパーツです。
コーキング部をカバーで覆うため、コーキングの劣化を抑止します。
材質PVC
種類ウォールカバー
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)620
種類継手
寸法A(mm)68
寸法D(mm)49
寸法e(mm)59
寸法b(mm)58
寸法f(mm)2000
ドレンホースを接続する際に使用します。VP管継手またはVE管継手に接続できます。ネオドレンパイプ20Aまたは25Aに接続可能です。25Aに接続する場合は付属のアダプターを使用してください。
色調アイボリー
排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。
材質PVC+ABS(格子部)
保温材を傷めない幅広タイプの結束バンドです。
ワイド20mm幅サイズでしっかり固定します。
仕様NFP-75+(NWC-75+NWM-C)×2
トラスコ品番761-4934
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷