20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.11 アイボリー
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(1巻)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。 材質P.V.C. 厚さ(mm)0.12 長さ(m)18 アイボリー
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。
用途冷媒配管保護用 アイボリー 幅(mm)50 長さ(m)20 厚さ(mm)0.2 材質基材:PVC トラスコ品番761-3491 質量(g)244
1巻
569 税込626
当日出荷

従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.18 材質PVC アイボリー
1袋(4巻)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃) テープ厚さ(mm)3 保温厚3mm
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1袋(4巻)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JTA-100-I 保温材接続テープ 因幡電工 動画あり
アイボリー 幅(mm)100 長さ(m)10 厚さ(mm)0.08 トラスコ品番761-3857 材質アルミ箔+ガラスクロス入りテープ(中央部) 質量(g)333
1巻
4,898 税込5,388
当日出荷





配管の共巻に対応しております。ひとつで何種もの配管サイズに対応可能です。
用途耐火テープ冷媒タイプ。 トラスコ品番836-4157 材質熱膨張性耐火材 質量(g)988 2018年トラスコ掲載ページ7 0671
1巻
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

テープで巻くだけ簡単施工! ひとつで何種もの配管サイズに対応!
用途空調配管用 トラスコ品番786-8146 セット内容耐火テープ冷媒タイプ×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1シート(6枚)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 保温材厚(mm)20 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)