355件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40 使用温度(℃)-20~50
1個(200g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。 材質P.V.C. 厚さ(mm)0.12 長さ(m)18 アイボリー
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.11 アイボリー
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃) テープ厚さ(mm)3 保温厚3mm
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20 トラスコ品番761-4985 対応冷媒種別3 銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8 銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
15,980 税込17,578
当日出荷

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
アイボリー 幅(mm)50 長さ(m)18 厚さ(mm)0.15 材質PVC
1パック(1巻)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。 材質P.E. 長さ(mm)28 色調アイボリー
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。 適合吊りボルトW3/8 表面処理ユニクロ(屋内専用)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スリムダクトSD 因幡電工 動画あり
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.18 材質PVC アイボリー
1袋(4巻)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。 色調クリアー 適合(配管)DHQ-14/DHQ-16 トラスコ品番761-2796 材質アクリル樹脂
1個
589 税込648
当日出荷

不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580 グレー 規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755 使用厚さ(mm)10~3200
1個(1000g)
2,198 税込2,418
当日出荷


ドレンホースからの虫の侵入を防止します。ドレンホースのジャバラ部にワンタッチで取り付けできます。ドレンホースΦ14、Φ16兼用です。
適合(配管)ドレンホースΦ14、Φ16兼用 トラスコ品番836-4163 材質PP 色調アイボリー
1セット(2個)
319 税込351
当日出荷


1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位) ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。 WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
材質PE+PP 色調アイボリー(シルキーホワイト系)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。 種類端末カバー 寸法A(mm)53 寸法D(mm)82 寸法E(mm)67 寸法B(mm)43 寸法C(mm)45 適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。
用途冷媒配管保護用 アイボリー 幅(mm)50 長さ(m)20 厚さ(mm)0.2 材質基材:PVC トラスコ品番761-3491 質量(g)244
1巻
569 税込626
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用 長さ(m)50 材質LLDPE 接続口(mm)(ピッチ)500 最大外径(mm)22 色調アイボリー
1箱(50m)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881
1個
189 税込208
当日出荷

従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。 材質PP 色調アイボリー
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー 仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


用途室内用配管化粧カバー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 長さ(mm)2000 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
特価
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
599 税込659
当日出荷