特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
963件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーターミナル ジャンプポストキット セット品 マリンテックバッテリーターミナル ジャンプポストキット セット品マリンテック
7,998税込8,798
1式
欠品中
取付簡単なコンパクト充電ポストケーブル付き防水タイプの大型ターミナルキャップ付き接触面積を増やす為のΦ20mm大型スタッド付き緩み止め大型ステンレスワッシャー・ナット付き取り付けに必要なツール付属
仕様【圧着ターミナル】10mm×14SQ材質【取付ベース】アルミ製ケーブル長(m)1.2接続ケーブル14SQ(AWG6)x2本 赤・黒定格電流(V)250スタッド真鍮製最大DC電圧(V)48スタッド径20mm・3/8inch
配線カバー(2個入り/1SET) マリンテック配線カバー(2個入り/1SET)マリンテック
899税込989
1式
13日以内出荷
室内への漏水を防止5.5SQまでのケーブルに使用可白色
付属品4mmステンレス製タッピングネジ6本材質対候性樹脂(ナイロン製)質量(g)14縦×横×高さH(mm)76×66×27適合電線サイズ(sq)5.5(AWG12)以下
LED回転灯 マリンテックLED回転灯マリンテック
4,398税込4,838
1台
欠品中
本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け高輝度LED素子1W×12個(12W)防滴仕様の回転灯防水等級IP65閃光パターン4種類切替可能発光色は黄色12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70黄色(アンバー)質量(g)350出力(W)12規格(国際規格)CE電圧(V)DC11-24接続方法赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)保証期間1年ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付きLED3030SMD防水性IP65発光パターン4種類発光方式黄色LED+黄色カバー
バスバー マリンテックバスバーマリンテック
5,698税込6,268
1台
6日以内出荷
最大12回路まで!大電流分配用ターミナル!BOX型ターミナルで4本のビスで蓋を固定する安全設計左右・上下の6か所に取り外し可能なメクラ蓋あり!配線の繋ぎ込みも簡単!大容量型直流用/アース端子接続台圧着ターミナル接続式端子:6ミリ用ボルト12本・スタッド6ミリ用ボルト4本本体はガラス繊維強化プラスチック製背面は滑り止めラバー付き
仕様ボルトサイズ(最適ターミナル):M6×12本 (R端子)付属品取り付け用タッピングネジサイズ138×45×69容量最大48V・300A端子数12
LED電源 マリンテックLED電源マリンテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
家庭用電源AC100VをDC24Vに変換! DC24V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様(屋外使用不可) 連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内 PSE認証品
付属品DCプラグ(メス)周波数(Hz)50/60出力電圧DC24V入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)48プラグ形状外径-内径:5.5mm-2.1mm(センタープラス)出力電流2A(MAX)
USB充電器(シガレット) マリンテックUSB充電器(シガレット)マリンテック
2,498税込2,748
1個
当日出荷
携帯電話などの充電器・2ポートクイックチャージ3.0付き! 3色のカラーバーで充電状態を表示確認可能! ベーシックタイプ シガーソケット式 USBQC3.0が充電可能 黒色樹脂製 デジタルバー電圧計付き(表示14.6Vまで) 電源スイッチ付き 高電圧時(14.6V以上)赤色警告表示灯付き(24V通電時はデジタルバー電圧計がすべて点灯) ノイズ対策品 2ポート付き 両ポート:QC3.0
仕様電圧計:デジタルメーター、無線ノイズ:対策品材質(本体)アルミニウム質量(g)30電圧(V)DC12-24寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)電源(V)/電流(A)4.5/5極性センター端子プラスバックライト無しUSBタイプQC3.0電源スイッチの種類プッシュ式
DCケーブル マリンテックDCケーブルマリンテック
439税込483
1個
欠品中
防水型DCコネクターケーブル!屋外でも使用可能 キャップタイヤ型ケーブル 0.3sq相当 防水IP-65相当 規格品プラグ(外径5.5mm×内径2.1mm) 7Aまでの負荷で使用可能 ※メーカー2連・3連テープライト24Vだと5mまで オス・メスプラグセット品
ケーブル長(cm)22外径×内径(Φmm)(規格品プラグ)5.5×2.1
エアーホースジョイント(2個入り) マリンテックエアーホースジョイント(2個入り)マリンテック
119税込131
1セット(2個)
当日出荷
ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!
形状ホースジョイント材質樹脂製外径(mm)5仕様内径4mmと4mmを接続
デジタル電圧計 マリンテックデジタル電圧計マリンテック
4,898税込5,388
1個
当日出荷
高性能・高精細!電圧を正確にデジタル表示! 最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ LEDに比べコントラストが高く視認性良好 視野角が広い LED次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル電圧計:100分の1まで表示 0~60Vまで表示可能 黄色表示
材質樹脂電圧(V)DC8~60直径(Φmm)28寸法(mm)53付属品接続ターミナル2本
LEDスイッチ マリンテックLEDスイッチマリンテック
659税込725
1個
当日出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ(旧型)用オプション部品 LEDスイッチにワンタッチで取付できます。 ※こちらの商品は旧型タイプに使用可能です。
バスバー マリンテックバスバーマリンテック
6,398税込7,038
1台
欠品中
付属品取り付け用タッピングネジ寸法(mm)139×46×70端子数4
LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用) マリンテックLEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用)マリンテック
2,798税込3,078
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は20Aまで。 オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 22mm
質量(g)26防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LED水中灯 MLA100-1224 マリンテックLED水中灯 MLA100-1224マリンテック
42,980税込47,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約100Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
材質樹脂製質量(g)約460電圧(V)DC12/24消費電力(W)100ケーブル長(m)8サイズ(mm)Φ55×220
LEDドームライト MID60-24B マリンテックLEDドームライト MID60-24Bマリンテック
2,298税込2,528
1台
欠品中
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 特注にてDC12V用製作可能です 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30電圧(V)DC24~28消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
LED電球 MLB8W-1224B マリンテックLED電球 MLB8W-1224Bマリンテック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球80W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! E26口金タイプ中、唯一のガラスカバー!最大の配光角度!! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T38タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)8口金E26外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
オリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 30W マリンテックオリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 30Wマリンテック
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
新型30WデッキライトMLD型登場!! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 30Wタイプでは驚きの最小クラス86mm(横幅) オスラム製10WLED素子を3個搭載 マリンテック独自の防蝕構造 ノイズ対策品 オリジナルステンレス金具付き 自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み ノイズ対策品
仕様2020年モデル質量(g)480電圧(V)DC11~30消費電力(W)30電源12V、24V共用電源全光束(Lm)2800色温度(K)6000保証期間1年サイズ(mm)111×92×51
熱収縮チューブセット マリンテック熱収縮チューブセットマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
・Φ1.0~Φ10mmまで幅広く対応・全11サイズ580本の大容量セット!細線~太線をこの1セットでカバーできる!・黄/青/黒/緑/赤/透明の6色入り・配線の識別や色分けがしやすく、作業効率が大幅アップ・高収縮率 2:1!直径が 1/2まで均一に収縮・安定した耐熱性能(最低収縮温度95℃/最大収縮温度125℃)・ヒートガンやドライヤーでも簡単に施工可能・高性能ポリオレフィン素材を採用・高防水性/高絶縁性/高難燃性/非毒性/高柔軟性・電気的安全性にも優れ、感電防止にも効果的!・電気工事はもちろん、部品の保護/絶縁やDIYなど幅広い用途に対応
用途ワイヤー接続/防錆はんだ接合/電線端末処理/ハーネス補強/電子部品の保護・絶縁/配線接続・補強・修理などセット内容合計580本材質ポリオレフィン寸法(mm)Φ1.0×38(80本/黒)、Φ1.5×38(80本/黄)、Φ2.0×38(50本/黒)、Φ2.0×38(50本/青)、Φ2.5×38(30本/黒)、Φ3.0×38(30本/緑)、Φ3.0×38(30本/透)、Φ3.5×38(30本/黒)、Φ4.0×45(40本/黒)、Φ4.0×45(30本/赤)、Φ5.0×45(30本/黒)、Φ6.0×45(20本/黄)、Φ10.0×45(20本/透)、Φ10.0×45(20本/黒)、Φ8.0×45(20本/赤)、Φ10.0×45(20本/青)黄/青/黒/緑/赤/透明耐電圧12KV/mm抗張力18.1MPa(老化前)/15.9MPa(老化後)収縮温度最大:約125℃、最低:約95℃収縮率2:1
ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテックADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブルマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQオスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能丸型端子(R8-8)付きなのでバッテリー接続などに使いやすいケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
用途丸型端子付きで便利!自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに型式ADS8.0-R1/R2/R5/R10コネクタアンダーソン:65A・~600V端子丸型:R8-8
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cmマリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
KIVケーブル14SQ端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能型式R14-R0.5(50cm)、R14-R1.0(1m)、R14-R2.0(2m)、R14-R5.0(5m)、R14-R10(10m)定格電圧(V)~600定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット端子丸型(ボルト):R14-8(M8用)
循環ポンプ DC24V ニップル無し マリンテック循環ポンプ DC24V ニップル無しマリンテック
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
海水で使用可能本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適専用ゴム製取り付け器具付き本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式ニップル無しも選択可能
付属品DCケーブル 1本型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8質量(g)210出力(W)2.5(DC5V時)~28.8(DC26V時)電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26口径(Φmm)吸入/排出:20 G1/2ネジ全揚程(m)7外径(Φmm)ホースニップル:8/12(選択式)使用温度(℃)60以下騒音値(dB)40以下吐出量(L/min)24V時:15(900L/h)ケーブル長(cm)100
バッテリー切替スイッチ 表面・埋込両用型 マリンテックバッテリー切替スイッチ 表面・埋込両用型マリンテック
4,189税込4,608
1式
6日以内出荷
メイン・サブバッテリーの切替用ロータリースイッチ表面取り付け用バックカバーは取り外し可DS-1・DS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています下記4段階に切り替え可能1 Aバッテリーへ接続2 Bバッテリーへ接続3 BOTH(A,Bの2台を接続)4 A,Bの両バッテリー切断 → OFF。 取り付け方法(下記3種の取付が可能)a.表面取り付けb.フロントパネル取り付け:穴あけサイズ 59mmc.リアパネル取り付け:穴あけサイズ 66mm
付属品取り付け用タッピングボルト 4本寸法(mm)72×72×86電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト10mm×2本 (M10 R端子)
点滅灯 RGB 一段タイプ 横スイッチ マリンテック点滅灯 RGB 一段タイプ 横スイッチマリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!横スイッチ仕様!レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-RGB-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色レインボー色(RGB)使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 赤色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 赤色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-R-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
LEDフラッシュライト 青色 30W マリンテックLEDフラッシュライト 青色 30Wマリンテック
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能軽量・防水構造出力30Wタイプ青色発光ダイオード+青色カバーを使用→光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付きシリコン製耐震用ゴム足付きオプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能従来の既設回転灯120サイズ・140サイズに互換性ありノイズ対策品結露防止対策品12V/24V兼用電源2021年モデル
型式MF30W-1224B寸法(mm)163×110青色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格CE、SAE Class 1、ECE R65電圧(V)DC11-30構造発光部:青色LED+青色カバー本体樹脂製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)EMC規格ノイズ対策品LEDオスラム社製 3W×12防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 6種類
LEDストロボライト 赤 マリンテックLEDストロボライト 赤マリンテック
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
バータイプの新型ストロボライト登場!厚み12.3mmの超薄型ボディ!コンパクトながら18Wと他商品を寄せ付けない強力な閃光!本格的LEDストロボライト高輝度LED素子3W×6個(18W)完全防水仕様エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可複数台のストロボライトを同期可能(最大8台まで)※同じ点滅パターンで点灯可能外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能 ※常時点灯パターン付き12V/24V兼用電源2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット型式EL-R寸法(mm)130×28赤色材質(本体)黒色アルマイト処理アルミ製質量(g)79規格ECE R10(EMC)/SAE Class1/ECE R65 Class2/SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30構造発光部:赤色LED+透明カバーレンズポリカーボネート製モード切替緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触保証期間1年点灯方式同期点灯:白色線-白色線を接続 ※最大8台までケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)LED3W×6指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水保護等級IP67発光パターン12種類
防水中間スイッチ 発光タイプ AC100V用 マリンテック防水中間スイッチ 発光タイプ AC100V用マリンテック
969税込1,066
1式
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチON-OFF/防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:ハンダ式スイッチの電流容量6AONにするとLEDが赤く点灯キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AR-AC寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70電源電圧(V)AC100電流容量(A)スイッチ:6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+黄色 マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+黄色マリンテック
2,798税込3,078
1式
6日以内出荷
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)防水仕様なので濡れても問題なし耐防水50Mまで点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】赤LED点滅(1秒)→黄 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-Y寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+黄使用可能日数30日間(10h/日)
循環ポンプ DC12V ニップル無し マリンテック循環ポンプ DC12V ニップル無しマリンテック
7,998税込8,798
1式
欠品中
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフトで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適4か所での取り付け・吸盤固定可能本体の金属部分は樹脂とステンレス製!省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
循環ポンプ AC100-240V ニップル無し マリンテック循環ポンプ AC100-240V ニップル無しマリンテック
8,598税込9,458
1式
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!AC100~240Vの間で動作セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)標準ノイズ(dB)40以下
MIDIヒューズ ヒューズのみ(80A) マリンテックMIDIヒューズ ヒューズのみ(80A)マリンテック
299税込329
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ!インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!DC12V・24V・36V・48V直流用
電圧(V)12/24/36/48
MIDIヒューズ ヒューズのみ(150A) マリンテックMIDIヒューズ ヒューズのみ(150A)マリンテック
299税込329
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ!インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!DC12V・24V・36V・48V直流用
電圧(V)12/24/36/48
LEDサーチライト MS70-1224 12/24V マリンテックLEDサーチライト MS70-1224 12/24Vマリンテック
26,980税込29,678
1式
6日以内出荷
塩害対策に関する技術の特許を出願!固定型!70WスポットタイプLEDサーチライト前方向を強力に照射!特許申請中商品本体は防水構造となっております。オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80Wマリンテック独自の防蝕構造オリジナルステンレス金具付き自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済みノイズ対策品12V/24V 共用電源2021年モデルAC100V電源でご使用の方は変換電源アダプター D24-6Aをお勧めします。
寸法(mm)140×150×90質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイキャスト製形式MS70-1224電圧(V)DC12~DC30角度(°)30全光束(Lm)7000色温度6000K到達距離(m)最高約320保証期間1年LEDオスラム社製指向性スポット
平型ヒューズ(5個入り) 40A マリンテック平型ヒューズ(5個入り) 40Aマリンテック
299税込329
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用平型ヒューズ!ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!高品質ヒューズDC12V・24V・36V・48V直流用汎用インラインヒューズ
バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品 マリンテックバッテリーターミナル プラス・マイナス セット品マリンテック
1,098税込1,208
1式
6日以内出荷
バッテリーターミナルへ直接取り付けDターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ10mmボルトで固定するタイプステンレス丸座金付き
仕様推奨ターミナル:R型/10mm備考大電流用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
サーキットブレーカー 150A マリンテックサーキットブレーカー 150Aマリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプON-OFF/マニュアルリセット赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可10mm六角穴付きボルトで確実な締め込みケーブル接続:挟み込み接続式さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)150ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 1m マリンテックADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
KIV5.5SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)1ケーブルKIV 5.5SQ
DCプラグ付きケーブル マリンテックDCプラグ付きケーブルマリンテック
219税込241
1式
6日以内出荷
平行ケーブル AWG16規格 1.25sq相当メスDCプラグ仕様
電流(A)12まで規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル平行ケーブル(VVF)AWG16/1.25SQ
平型端子250型カプラー オス マリンテック平型端子250型カプラー オスマリンテック
99税込109
1式
4日以内出荷
平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!ロック機能付きLED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!簡単脱着ロック機能付き平型端子250型オス/メス購入時に選択
材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)28.8×22.4×13.2(オス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
パワーリレー DC12V 5極 マリンテックパワーリレー DC12V 5極マリンテック
3,298税込3,628
1式
4日以内出荷
DC回路用大容量パワーリレー!250Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ5ピン単極双投接点は銀パラジウム接点仕様防滴仕様電源端子:圧着ターミナル接続式リレー端子:銅製6mmボルト
付属品ターミナル2個寸法(mm)45×45×80材質(本体)樹脂製質量(g)160電圧(V)自動切断:DC1.2~3.0、自動接続:DC6.8~8.5、過電圧:DC14≦入力電圧(V)DC12電流容量(A)連続:200 ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時保証期間1年間ピーク電流(A)250(MX)ノーマルオープン時、120 ノーマルクローズ時
多機能ソーラー充電変換ケーブル マリンテック多機能ソーラー充電変換ケーブルマリンテック
1,798税込1,978
1式
5日以内出荷
太陽光パネルの一般規格!MC4変換コネクターはこれ1本で!DC7909,DC5521/ADS-1/XT60と、幅広いニーズに対応できる!ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど幅広い用途!50W~400Wまでの主要メーカーのソーラーパネルに幅広く対応!キャンピングカーやUPSバッテリー、電動フォークリフトやゴルフカートでも大活躍MC4コネクタは簡単取付でしっかりロック!出力端子も多彩柔軟性・屈曲性が高く、摩耗や熱にも強いシリコンケーブル(12AWG)※電流が各端子の最大値を超えないように注意してください。※MC4コネクタの取り付けは簡単ですが、取り外しには工具が必要です。ソーラーパネルの極性(+/-)を必ず確認して接続して下さい。
用途ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど材質シリコン/高耐久PVC(コネクタ部分)定格電圧(V)300定格電流(A)5~60プラグ【DC】5A/DC12,24V:(外径5.5mm×内径2.1mm) 、10A/DC12,24V:(外径7.9mm×内径0.9mm)コネクタMC4:30A/300V、XT:60A/~500V(XT60)ケーブル長(cm)60(コネクタ部分を除く)防水性IP67相当(MC4接続部)動作温度範囲(℃)-20~90