商品豆知識
取付簡単!小型LEDダウンライトです!目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
型式MDL60A-24
寸法(mm)Φ70×30
材質(本体)アルミ製、クロームメッキフレーム仕様
質量(g)70
電源(V)DC24~28
消費電力(W)2.5
レンズ160°
平均演色評価数>80
色温度電球色 3000K
取付穴径(Φmm)54推奨
明るさ(Lm)250
防水保護等級IP54
1式
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。ノイズ対策品。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
型式MDL-60B
寸法(mm)Φ70×30
材質(本体)アルミ製、クロームメッキフレーム仕様
質量(g)70
電源(V)DC12
消費電力(W)2.5
レンズ160°
平均演色評価数>80
色温度電球色 6000K
取付穴径(Φmm)54推奨
明るさ(Lm)250
防水保護等級IP54
1式
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!
目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。
高輝度SMD型LED搭載
アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様
DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。
天井や壁に簡単に取り付けできます。
取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
仕様演色性:>80
質量(g)70
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)2.5
寸法(Φmm)70×30
全光束(Lm)250
レンズ160°
取付穴径(Φmm)推奨:54
防水仕様IP54
取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。ノイズ対策品。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
型式MDL-60A
寸法(mm)Φ70×30
材質(本体)アルミ製、クロームメッキフレーム仕様
質量(g)70
電源(V)DC12
消費電力(W)2.5
レンズ160°
平均演色評価数>80
色温度電球色 3000K
取付穴径(Φmm)54推奨
明るさ(Lm)250
防水保護等級IP54
1式
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!
目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。
高輝度SMD型LED搭載
アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様
ノイズ対策品(台数により無線にノイズ干渉する場合ございます。)
天井や壁に簡単に取り付けできます。
取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
消費電力(W)2.5
仕様演色性:>80
全光束(Lm)250
レンズ160°
防水仕様IP54
寸法(Φmm)70×30
質量(g)70
取付穴径(Φmm)推奨:54
取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
型式MDL60B-24
寸法(mm)Φ70×30
材質(本体)アルミ製、クロームメッキフレーム仕様
質量(g)70
電源(V)DC24~28
消費電力(W)2.5
レンズ160°
平均演色評価数>80
色温度電球色 6000K
取付穴径(Φmm)54推奨
明るさ(Lm)250
防水保護等級IP54
1式
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
関連キーワード