1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 19mm
電圧(V)DC12~24 寸法(Φ×mm)19×20(ネジキリまで) 質量(g)5 電源DC12V/24V 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量5Aまで スイッチング方式オルタネイト 取付穴径(Φmm)推奨19 全長(mm)40.8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)