533件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為) ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)60×110 電圧(V)12、24 許容電流(A)最大:750/連続:250 適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
1個
3,398 税込3,738
欠品中

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識 丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き スイッチの電流容量6A ONにするとLEDが赤く点灯 直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可 手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可 組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化 ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど ケーブル接続方法ハンダ式 適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで 長さL×高さH×幅W(mm)77×33×32 電流容量(A)6
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き ケーブル接続:挟み込み接続式 キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能 防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様 手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可能
用途中間スイッチ 付属品ステンレスネジ 適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで 長さL×高さH×幅W(mm)120×52×55
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! 超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能 海水で使用可能 ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能 通電確認・流量表示LEDインジケーター付き 水中設置・陸上設置可能
適合ホース内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース) 寸法(mm)59.5×44.5×42 口径(Φmm)8.5 耐温度性(℃)60
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能! シガーソケットに接続して使用 4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可) 0.75SQ(18AWG) 電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き ・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵) 24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)DC12-24 最大電流(A)13 ケーブル長(m)4 ソケットサイズ(mm)Φ26×67 質量(g)30 ケーブル0.75SQ(18AWG)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

DC回路用大容量パワーリレー 業務用として使用可能な酸化しにくい銀接点仕様! 200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 直流電源専用タイプ(12V・24V選択式) 耐久性のあるスチール製筐体 電源端子は4mmネジつき リレー端子:銅製8mmボルトつき リレー・接点部はOリングによる防水仕様
用途船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に 寸法(mm)90×143×78 取付穴10mm穴付き 電流容量(A)200
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 工具を使わず取り付けができます。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)60×110 電圧(V)12、24 許容電流(A)最大:500/連続:125 適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです! 丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。 ON-OFF ロッカースイッチ付き キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。 寸法(mm)30×80 電圧(V)200まで 外径(Φmm)パッキング:4.5 電流容量(A)6
1個
999 税込1,099
当日出荷

DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用 適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス! 4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。 ヒューズ付き。
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式) サイズ72×24 電圧(V)12/24/36/48(直流用) ケーブル接続方法挟み込み接続式 防水性防水型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マリンテックMIDIヒューズ
DC用過電流保護用MIDIヒューズ! インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム! DC12V、24V、36、48V 直流用
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。 大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです! 12-24V-48V 直流用 端子M8ボルト部分は金メッキ仕様 ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式 最大750Aのヒューズまで装着可 ヒューズ付き ※下記3種類のヒューズの中から選べます。 ANL-150A ANL-250A ANL-400A
付属品透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15) 寸法(mm)150×43×37 電圧(V)12/24/48 適応ボルトサイズM8mm (R端子)
1個
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主回路 ON-OFF用 レバー(キー)は常時取り外し可能です。 防水のキャップがついています。
電圧(V)12、24、48 埋込穴(Φmm)22
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水タイプ登場!DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に! 船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF/マニュアルリセット 黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰 Bluesea製285シリーズとの互換性あり 防水等級:IP67
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 電圧(V)12~60
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能! 規格品 他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
定格容量20Aまで 防水性IP56 電線口Φ14~16mm
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。 12-24V 用 6回路用(予備ヒューズ付き)
付属品カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ 電圧(V)12/24
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型 キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。
寸法(mm)45×45×60 電圧(V)12、24 許容電流(A)最大:300/連続:200 適応ボルトサイズ8mm×2本 (R端子) 埋込穴(Φmm)40
1個
3,198 税込3,518
欠品中

マリンテックDCDCコンバーター
DC9~36VをDC24Vに変換! 広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に 樹脂密閉タイプの防水型!最大容量3A! 本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ 入力電圧DC9~36Vのワイドレンジ 出力電圧DC24V(定電圧) 電流は最大3Aまで 変換効率は90%以上
寸法(mm)75×40×22 材質(本体)樹脂モールド 質量(g)88 出力(W)72 出力電圧(V)DC24(定電圧) 入力電圧(V)DC9~36 出力電流(A)3(最大)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

簡単に取り外しできるワンタッチタイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ケーブルは締め込みタイプ Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー プラス・マイナス端子セット品(赤・青1組) バッテリーの交換が簡単に!(エレキ電源・ディープサイクルバッテリーなどへ) キャップをパチっとおこすと外れます 工具を使わず取り付け可能 バッテリー締め付けボルトは締め込みやすいステンレス製6角穴付きボルトに交換済み
許容電流(A)最大1000/連続430 電圧(V)12・24 ボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナル ケーブル4-6AWG 寸法(mm)68×43×30 付属品六角レンチ1本
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! 標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチとしてご使用ください。 主回路ON-OFF用 Bターミナル用:細径用端子(自動車用)
許容電流(A)最大500/連続125 電圧(V)12・24 ボルト寸法(最適ターミナル)Bターミナル(マイナス端子専用) 直径(Φmm)ターミナル:13 寸法(mm)82×20
1個
999 税込1,099
欠品中

マリンテックUSB電源アダプター
スマートフォン・iPad・その他USB充電のできる機器で使用できます。 スマートフォンなど付属の充電器の2~3倍の電流で急速充電します。 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません。 連続使用時目安:最大出力電流の約80%以内でご使用ください。 USBタイプ充電式機器・照明器具などへ使用できます。
寸法(mm)46×27×14 質量(g)50 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12-24 出力電流(A)3 定格出力電力(W)15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シガーソケットに接続して使用。赤色LEDパイロットランプ付き。20Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約480Wまでの機器に使用可
質量(g)30 電圧(V)DC12-24 ソケットシガー:規格品 ソケットサイズ(mm)26(直径)x67 電線口内径7mm
1式
349 税込384
当日出荷

ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能! ケーブル付き シガーソケットに接続して使用 24Vでは約180Wまでの機器に使用可 防水キャップ付き
電圧(V)DC12-24 最大電流(A)7.5 ソケットサイズ(mm)Φ26×67 質量(g)30 ケーブル0.75SQ(18AWG)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで。 モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。 推奨取り付け穴 19mm
質量(g)5 電圧(V)DC12~24 電源DC12V/24V 寸法(Φ×mm)19×20 取付穴径(Φmm)推奨19 スイッチング方式モーメンタリー 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量5Aまで
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー 30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可 メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に! 12~28V直流電源専用タイプ ABS樹脂製 学習機能付き リレー端子:銅製6mmボルト
用途船舶・自動車・その他用途に 付属品リングつきリモコンコントローラー2個 寸法(mm)W58×D65×H30 取付本体取付:2ヶ所 備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き 電流容量(A)30 到達距離(m)信号到達距離:約100 動作電流(mA)13未満 待機電流8mA未満 動作周波数(MHz)433 動作電圧(V)DC12-48
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

マリンテックANLヒューズ
DC用過電流保護用ヒューズです。 大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです! 高品質セラミックタイプヒューズ 12V-24V-36V-48V 直流用
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水タイプでキャップ(蓋付)です。 DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐・活魚槽や水槽へ供給!コックを開閉することでエアーの調整が可能 直列分岐 1方分岐タイプ 本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製 吸入側はネジタイプ
パイプ径(Φmm)5(主パイプ) 外径(Φmm)5(吸入側・コック側) 材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮
1個
109 税込120
当日出荷

バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! 耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ 安定した性能と高い信頼性を備えた握りやすいレバー採用 主回路ON-OFF用 レバー取り外し可
電圧(V)12・24・48
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変換電源アダプター AC100VをDC24Vに変換。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き PSE認証品 連続使用の場合目安 最大出力電流の約80% 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 保証期間1年 プラグ形状外径5.5mm-内径2.1mm(センタープラス) 各種認証PSE認証品
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 19mm
電圧(V)DC12~24 寸法(Φ×mm)19×20(ネジキリまで) 質量(g)5 電源DC12V/24V 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量5Aまで スイッチング方式オルタネイト 取付穴径(Φmm)推奨19 全長(mm)40.8
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ! 取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー! 25Aまでの回路へ DC12V・24V・36V・48V直流用 インライン接続 ヒューズ選択式(2~25Aまで) ケーブルAWG14・2.0SQ付き 25Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ 全長(mm)300 電圧(V)12/24/36/48 電線仕様AWG14・2.0SQ 防水防水型
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シガーソケットに接続して使用。3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)。電流は約10A!。12V 約12Wまでの機器に使用可。出力はDCプラグへ。赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
その他【シガーソケット】規格品 電流(A)10 規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1 電力(W)最大120 ケーブル長(m)3 出力電圧(V)DC12-24
1式
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。 RS-1との違いは取り付け方法が異なります。 付属のパーツを使用し、本体を連結する事が出来ます。
付属品取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本 寸法(mm)69×69×70 電圧(V)12、24、48 許容電流(A)最大:300/連続:200 適応ボルトサイズ10×2本 (R端子) 埋込穴(Φmm)52
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

マリンテックエアー分岐コック
こだわりの日本製!吸入側6mmネジタイプ 貝沼産業製 3方分岐タイプ 吸入側はネジタイプ(サイズM6mm) エアーホース適用サイズ(マリンテック取り扱い品)
材質真鍮 外径(Φmm)ネジ側:6、コック側:5.7 適合ホース内径×外径(Φmm)吸入・排出側:4×9(ブレードホース)、4×6(シリコンタイプホース)、4×6(ビニールホース)
1個
439 税込483
当日出荷

マリンテック防水中間スイッチ
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです!
用途中間スイッチ 長さL×高さH×幅W(mm)108×35×50
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックワイヤレスリレー
ワイヤレスリモコンを使用したAC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。家電品・工業製品などの製品をリモコン化!。家電品・船舶・自動車・その他用途に。AC100-240V交流電源専用タイプ。パイロットランプ付き。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:6mmボルト
仕様機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き 付属品リングつきリモコン2個 寸法(mm)W58×D65×H30 取付本体:2ヶ所 電流容量(A)30 到達距離(m)信号:約100 動作電流(mA)13未満 待機電流8mmアンペア未満 動作周波数(MHz)433 動作電圧(V)AC100-240
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。 キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度の位置で取り外し可能です。(盗難防止用)
寸法(mm)69×69×70 電圧(V)12、24、48 許容電流(A)最大:300/連続:200 適応ボルトサイズ10mm×2本 (R端子) 埋込穴(Φmm)52
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

変換電源アダプター(防水型) LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です 信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ 定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可) 防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます アルミニウムケース PSE認証品 テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC24(14.4~24可変) 入力電圧(V)AC100~240 各種認証PSE認証品 防水保護等級IP65
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用電源AC100VをDC12Vに変換! DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様(屋外使用不可) 連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内 PSE認証品
付属品DCプラグつきケーブル(メス) 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC100~240 保証期間1年
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ