「シガレット」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
携帯電話などの充電器・2ポートクイックチャージ3.0付き!
3色のカラーバーで充電状態を表示確認可能!
ベーシックタイプ
シガーソケット式
USBQC3.0が充電可能
黒色樹脂製
デジタルバー電圧計付き(表示14.6Vまで)
電源スイッチ付き
高電圧時(14.6V以上)赤色警告表示灯付き(24V通電時はデジタルバー電圧計がすべて点灯)
ノイズ対策品
2ポート付き 両ポート:QC3.0
仕様電圧計:デジタルメーター、無線ノイズ:対策品
材質(本体)アルミニウム
質量(g)30
電圧(V)DC12-24
寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60
適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)
電源(V)/電流(A)4.5/5
極性センター端子プラス
バックライト無し
USBタイプQC3.0
電源スイッチの種類プッシュ式
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
本体ベースはABS樹脂製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×12個(36W)。防水仕様。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き。マグネット固定タイプ。シガレットソケット・パターン切替スイッチ付き。発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)163×110
色黄・青・赤・緑・白の5色から選択
質量(g)511
規格CE、SAE Class 1、ECE R65
電圧(V)DC11-30
光源オスラム社製 3W×12
保証期間1年
ケーブルシガレットソケット、パターン切替スイッチ付き
マグネットネオジム磁石
防水性IP66
発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
発光方式各色LED+各色カバー
1個
¥16,880
税込¥18,568
6日以内出荷
携帯電話などの充電器
クイックチャージ3.0+タイプC付き!
高性能タイプ
シガーソケット式
USBタイプCが充電可能
黒色樹脂製
青色LEDバックライト付き
タッチ式電源スイッチ付き
ノイズ対策品
2ポート付き Aポート:QC3.0 Bポート:USBタイプC(逆接続可)
仕様電圧計: 無し、無線ノイズ:対策品
材質(本体)アルミニウム
質量(g)30
電圧(V)DC12-24
寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60
適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)、タイプC:Androidスマホ・Mac Book・iPadなど
電源(V)/電流(A)QC3.0:4.5/5、USBタイプC:5/4.5
極性センター端子プラス
バックライト青色
USBタイプQC3.0/タイプC
電源スイッチの種類タッチ式
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。(高出力仕様のため放熱対策)。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×32個(32W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。マグネット固定タイプ ISO-4148標準。シガレットソケット・パターン切替スイッチ付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
色黄色(アンバー)
質量(g)645
規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1
電圧(V)DC11-36
光源オスラム社製
寸法(Φ×mm)111×123
保証期間1年
ケーブル2.5mケーブル+シガレットソケット、パターン切替スイッチ付き
マグネットネオジム磁石
防水性IP67
発光パターン13種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。(高出力仕様のため放熱対策)。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。マグネット固定タイプ ISO-4148標準。シガレットソケット・パターン切替スイッチ付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
色黄色(アンバー)
質量(g)390
電流(A)3.3(12時)
規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3
電圧(V)DC11-36
光源オスラム社製
寸法(Φ×mm)110×53.8
保証期間1年
ケーブル2.5mケーブル+シガレットソケット、パターン切替スイッチ付き
マグネットネオジム磁石
防水性IP67
発光パターン11種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
樹脂製パネル。赤色LED表示メインブレーカースイッチ付き。12V-24Vデジタル電圧計(赤色LED表示)・シガーライターソケット・2連USB充電ポート付き。携帯電話などが充電できます!シガーライターの電圧は入力電圧となります。スイッチパネルDP-VUとの違いはメインブレーカーの有無とDC12V/24V兼用回路の違いです。
付属品取り付け用タッピングネジ2本
型式DP-VUS
電圧(V)12-24
取付け方法埋め込みタイプ
穴あけサイズ(Φmm)35×150
サイズ(mm)5×18.6
USBポート2か所、5V/1A(標準用) ・ 5V-2.1A(急速用)
スイッチ容量16A ブレーカースイッチ
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル5回路用。青色LED表示スイッチ付き。12V-24V:デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路15Aフューズ付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール
寸法(mm)150×105
取付方式埋め込みタイプ
電圧(V)6~30
スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3
スイッチ容量20A
1式
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル6回路用。青色LED表示ロッカースイッチ付き。12V-24V デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路マイクロブレーカー付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール
寸法(mm)180×140
取付方式埋め込みタイプ
電圧(V)6~30
スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3
スイッチ容量20A ロッカースイッチ
1式
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
常にバッテリー残量を表示しながら、多彩なポートでの同時充電が可能!。4つのアンダーソンポート・6つのUSBポート・2つの12Vソケットを備え複雑なセットアップ無しで簡単充電。リン酸鉄リチウムイオン/AGM/ウェット/ゲル/カルシウムなど全てのバッテリータイプに対応。アンダーソンスタイル4コネクタ仕様(50A)。INPUT×1:電源BOXとバッテリーを接続するために使用。OUTPUT×3:出力用。シガレットソケット×2/USB 2.4A×2/USB QC3.0×2/Type-Cポート×2を装備。最大13台同時接続可能。アンダーソンコネクタ部は本体埋込式!衝撃による損傷のリスクを最小限に抑える。過負荷時に作動する回路ブレーカー付き。内部温度センサーが作業環境の温度を表示。2026年モデル
付属品入力専用ケーブル(ADS-5.5SQ-RM2.0)1本・取付専用金具セット1式
材質ABSプラスチック
寸法(mm)170×120×56
質量(g)600
電流(A)(最大)合計50
バッテリーリチウム/AGM/カルシウム/ウェット/ゲル
プラグクイックコネクトプラグ:DC12V 10A DC 5521 DC12V 10A/20A(シガレットソケット)
保証期間1年
ブレーカ回路ブレーカー:50A(クイックコネクトプラグ用)
使用環境温度(℃)-5~55
各種認証UL 94V-0
USBポート5V-2.4A(12W)
入力電圧DC12-24V 10A
USBQC3.0:5V-3A/9V-2A/12V-1.5A(18W)、Type-Cポート(100W):PD3.0 5-15V 3A/20V-5A、Type-Cポート(20W):PD3.0 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.67A PPS3.3 11V-2A
1式
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
関連キーワード