13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能! シガーソケットに接続して使用 4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可) 0.75SQ(18AWG) 電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き ・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵) 24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)DC12-24 最大電流(A)13 ケーブル長(m)4 ソケットサイズ(mm)Φ26×67 質量(g)30 ケーブル0.75SQ(18AWG)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能! ケーブル付き シガーソケットに接続して使用 24Vでは約180Wまでの機器に使用可 防水キャップ付き
電圧(V)DC12-24 最大電流(A)7.5 ソケットサイズ(mm)Φ26×67 質量(g)30 ケーブル0.75SQ(18AWG)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シガーソケットに接続して使用。赤色LEDパイロットランプ付き。20Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約480Wまでの機器に使用可
質量(g)30 電圧(V)DC12-24 ソケットシガー:規格品 ソケットサイズ(mm)26(直径)x67 電線口内径7mm
1式
349 税込384
当日出荷

シガーソケットに接続して使用。赤色LEDランプ・スイッチ付き。15Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約360Wまでの機器に使用可
質量(g)33 電圧(V)DC12-24 スイッチLEDランプ・ロッカースイッチ付き ソケットサイズ(mm)26(直径)×67 電線口内径605mm
1式
799 税込879
6日以内出荷

シガーソケットに接続して使用。3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)。電流は約10A!。12V 約12Wまでの機器に使用可。出力はDCプラグへ。赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
その他【シガーソケット】規格品 電流(A)10 規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1 電力(W)最大120 ケーブル長(m)3 出力電圧(V)DC12-24
1式
特価
1,269 税込1,396
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シガーソケットに接続して使用。赤色LED付きプッシュスイッチ付き。5Aガラス管ヒューズ内蔵。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。2mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)。ケーブル0.5SQ(20AWG)・電流は約5A!。24Vでは約120Wまでの機器に使用可
その他【シガーソケット】規格品 質量(g)30 電流(A)最大5 電圧(V)DC12-24 ケーブル長(m)2 ソケットサイズ(mm)26(直径)×67
1式
299 税込329
6日以内出荷

シガーソケットに接続して使用。3.5mケーブル付き。電流は約3.5A!。12V 約175Wまでの機器に使用可。出力はUSBタイプCプラグへ。シガーソケット背面にUSBポート2ポート付き
その他【シガーソケット】規格品 電流(A)3.5 出力Type-C×1、USB2.1×2 電力(W)最大17.5 ケーブル長(m)3.5 出力電圧(V)DC5
1式
1,698 税込1,868
6日以内出荷

樹脂製パネル。赤色LED表示メインブレーカースイッチ付き。12V-24Vデジタル電圧計(赤色LED表示)・シガーライターソケット・2連USB充電ポート付き。携帯電話などが充電できます!シガーライターの電圧は入力電圧となります。スイッチパネルDP-VUとの違いはメインブレーカーの有無とDC12V/24V兼用回路の違いです。
付属品取り付け用タッピングネジ2本 型式DP-VUS 電圧(V)12-24 取付け方法埋め込みタイプ 穴あけサイズ(Φmm)35×150 サイズ(mm)5×18.6 USBポート2か所、5V/1A(標準用) ・ 5V-2.1A(急速用) スイッチ容量16A ブレーカースイッチ
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル5回路用。青色LED表示スイッチ付き。12V-24V:デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路15Aフューズ付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール 寸法(mm)150×105 取付方式埋め込みタイプ 電圧(V)6~30 スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3 スイッチ容量20A
1式
6,798 税込7,478
6日以内出荷

アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル6回路用。青色LED表示ロッカースイッチ付き。12V-24V デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路マイクロブレーカー付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール 寸法(mm)180×140 取付方式埋め込みタイプ 電圧(V)6~30 スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3 スイッチ容量20A ロッカースイッチ
1式
9,498 税込10,448
6日以内出荷

携帯電話などの充電器 クイックチャージ3.0+タイプC付き! 高性能タイプ シガーソケット式 USBタイプCが充電可能 黒色樹脂製 青色LEDバックライト付き タッチ式電源スイッチ付き ノイズ対策品 2ポート付き Aポート:QC3.0 Bポート:USBタイプC(逆接続可)
仕様電圧計: 無し、無線ノイズ:対策品 材質(本体)アルミニウム 質量(g)30 電圧(V)DC12-24 寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60 適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)、タイプC:Androidスマホ・Mac Book・iPadなど 電源(V)/電流(A)QC3.0:4.5/5、USBタイプC:5/4.5 極性センター端子プラス バックライト青色 USBタイプQC3.0/タイプC 電源スイッチの種類タッチ式
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

携帯電話などの充電器・2ポートクイックチャージ3.0付き! 3色のカラーバーで充電状態を表示確認可能! ベーシックタイプ シガーソケット式 USBQC3.0が充電可能 黒色樹脂製 デジタルバー電圧計付き(表示14.6Vまで) 電源スイッチ付き 高電圧時(14.6V以上)赤色警告表示灯付き(24V通電時はデジタルバー電圧計がすべて点灯) ノイズ対策品 2ポート付き 両ポート:QC3.0
仕様電圧計:デジタルメーター、無線ノイズ:対策品 材質(本体)アルミニウム 質量(g)30 電圧(V)DC12-24 寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60 適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい) 電源(V)/電流(A)4.5/5 極性センター端子プラス バックライト無し USBタイプQC3.0 電源スイッチの種類プッシュ式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

マリンテックType-Cケーブル
USBタイプC接続して使用。高効率コンバーター付き。12V 約12Wまでの機器に使用可
その他【シガーソケット】規格品 質量(g)53 電力(W)最大12 長さ(cm)115 出力電圧(V)DC12 USB【タイプC】DC5V(2.1~3A)
1式
899 税込989
欠品中