携帯電話などの充電器
クイックチャージ3.0+タイプC付き!
高性能タイプ
シガーソケット式
USBタイプCが充電可能
黒色樹脂製
青色LEDバックライト付き
タッチ式電源スイッチ付き
ノイズ対策品
2ポート付き Aポート:QC3.0 Bポート:USBタイプC(逆接続可)
仕様電圧計: 無し、無線ノイズ:対策品
材質(本体)アルミニウム
質量(g)30
電圧(V)DC12-24
寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60
適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)、タイプC:Androidスマホ・Mac Book・iPadなど
電源(V)/電流(A)QC3.0:4.5/5、USBタイプC:5/4.5
極性センター端子プラス
バックライト青色
USBタイプQC3.0/タイプC
電源スイッチの種類タッチ式
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
樹脂製パネル。赤色LED表示メインブレーカースイッチ付き。12V-24Vデジタル電圧計(赤色LED表示)・シガーライターソケット・2連USB充電ポート付き。携帯電話などが充電できます!シガーライターの電圧は入力電圧となります。スイッチパネルDP-VUとの違いはメインブレーカーの有無とDC12V/24V兼用回路の違いです。
付属品取り付け用タッピングネジ2本
型式DP-VUS
電圧(V)12-24
取付け方法埋め込みタイプ
穴あけサイズ(Φmm)35×150
サイズ(mm)5×18.6
USBポート2か所、5V/1A(標準用) ・ 5V-2.1A(急速用)
スイッチ容量16A ブレーカースイッチ
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
携帯電話などの充電器・2ポートクイックチャージ3.0付き!
3色のカラーバーで充電状態を表示確認可能!
ベーシックタイプ
シガーソケット式
USBQC3.0が充電可能
黒色樹脂製
デジタルバー電圧計付き(表示14.6Vまで)
電源スイッチ付き
高電圧時(14.6V以上)赤色警告表示灯付き(24V通電時はデジタルバー電圧計がすべて点灯)
ノイズ対策品
2ポート付き 両ポート:QC3.0
仕様電圧計:デジタルメーター、無線ノイズ:対策品
材質(本体)アルミニウム
質量(g)30
電圧(V)DC12-24
寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60
適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)
電源(V)/電流(A)4.5/5
極性センター端子プラス
バックライト無し
USBタイプQC3.0
電源スイッチの種類プッシュ式
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル6回路用。青色LED表示ロッカースイッチ付き。12V-24V デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路マイクロブレーカー付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール
寸法(mm)180×140
取付方式埋め込みタイプ
電圧(V)6~30
スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3
スイッチ容量20A ロッカースイッチ
1式
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル5回路用。青色LED表示スイッチ付き。12V-24V:デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路15Aフューズ付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール
寸法(mm)150×105
取付方式埋め込みタイプ
電圧(V)6~30
スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3
スイッチ容量20A
1式
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
関連キーワード