14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカースイッチ・デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル 簡単に取り付け可 金属製:黒色アルミ製プレート(アルマイト処理)
付属品タッピングネジ 4本 材質アルミニウム製 寸法(mm)110×68 タイプ埋込型 取付け方法4本のネジで固定
1個
749 税込824
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示器・USB充電器用簡易スタンド 簡単に取り付け可 メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能 樹脂製
付属品黒色タッピングネジ 2本 材質樹脂製 タイプスタンド型 取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定) 穴径(mm)30
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル 簡単に取り付け可 メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能 樹脂製
材質樹脂製 黒色 タイプ埋込型 取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm) 穴径(mm)30
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯電話などの充電器・2ポートクイックチャージ3.0付き! 3色のカラーバーで充電状態を表示確認可能! ベーシックタイプ シガーソケット式 USBQC3.0が充電可能 黒色樹脂製 デジタルバー電圧計付き(表示14.6Vまで) 電源スイッチ付き 高電圧時(14.6V以上)赤色警告表示灯付き(24V通電時はデジタルバー電圧計がすべて点灯) ノイズ対策品 2ポート付き 両ポート:QC3.0
仕様電圧計:デジタルメーター、無線ノイズ:対策品 材質(本体)アルミニウム 質量(g)30 電圧(V)DC12-24 寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60 適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい) 電源(V)/電流(A)4.5/5 極性センター端子プラス バックライト無し USBタイプQC3.0 電源スイッチの種類プッシュ式
1個
2,498 税込2,748
欠品中

簡単に取り付け可。マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。2連タイプ(表示器・USB充電器が2つ装着可)
付属品黒色タッピングネジ 4本 材質樹脂製 型式B30-3 寸法(mm)105×43 黒色 タイプ埋込型 取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm) 穴径(mm)30
1式
599 税込659
6日以内出荷

簡単に取り付け可。マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。3連タイプ(表示器・USB充電器が3つ装着可)
付属品黒色タッピングネジ 2本 材質樹脂製 型式S30-4 寸法(mm)75×150×49 タイプスタンド型 取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定) 穴径(mm)30
1式
799 税込879
6日以内出荷

樹脂製パネル4回路用。青色LED表示ロッカースイッチ付き。12Vデジタル電圧計付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール 寸法(mm)129×120×68 取付方式埋め込みタイプ 電圧(V)12 スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3 穴あけ能力(mm)105x87 スイッチ容量12V-20A:ロッカースイッチ
1式
4,498 税込4,948
7日以内出荷

簡単に取り付け可。マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。2連タイプ(表示器・USB充電器が2つ装着可)
付属品黒色タッピングネジ 2本 材質樹脂製 型式S30-3 寸法(mm)74×98×49 タイプスタンド型 取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定) 穴径(mm)30
1式
599 税込659
6日以内出荷

簡単に取り付け可。マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。3連タイプ(表示器・USB充電器が3つ装着可)
付属品黒色タッピングネジ 4本 材質樹脂製 型式B30-4 寸法(mm)150×43 黒色 タイプ埋込型 取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm) 穴径(mm)30.00
1式
799 税込879
6日以内出荷

マリンテックデジタル電流計
高性能・高精細!電流を正確にデジタル表示! 最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ! LEDに比べコントラストが高く視認性良好 視野角が広い LEDの次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル電流計:10分の1まで表示 0~100Aまで表示可能 黄色表示 専用シャント(分流器)付き
付属品接続ターミナル 2本 取付け方法埋め込みタイプ(穴あけサイズ30mm) 材質樹脂製 電圧(V)8-30 電流(A)0-100 寸法(mm)Φ29×53
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

マリンテックデジタル温度計
正確な温度を測る専用センサー付き高性能タイプ! 最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ! 取り付け方法:埋め込みタイプ(穴あけサイズ30mm) LED次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル温度計:10分の1まで表示 -40~125℃まで表示可能 黄色表示 専用温度センサー付き(ケーブル1m)
付属品接続ターミナル 2本 材質樹脂製 寸法(mm)29(直径)x53 備考専用温度センサー付き 電圧(V)DC12-30 ケーブル長(m)温度センサー:1 温度測定範囲(℃)-40~125
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

自動車のタイヤなどの空気入れが簡単操作。設定した空気圧に達すると自動停止。任意の空気圧に設定可能。デジタル圧力計付き。モード/単位切替式。USB タイプCで充電可能。現在の空気圧が測定可能→デジタル表示
その他最大気圧:10.3Br 質量(g)583 電流(A)2.9 電圧(V)DC11.1 電力(W)60 充電時間4~6時間 サイズ(mm)160×70×60 容量(A)電池:6000H(18650×2) 風量(L/min)20
1式
6,998 税込7,698
6日以内出荷

マリンテックUSB充電器
携帯電話などの充電器。待望のクイックチャージ3.0×2ポート付き!。取り付け方法:埋め込みタイプ(穴あけサイズ30mm)。デジタル電圧計付き:デジタル表示は青色。防水キャップ付き。ノイズ対策品。2ポート付き。両ポート:急速充電可能クイックチャージ3.0。表示パネル【DPーVUS】に組み替えできます。
材質青色アルミニウム製 型式UCV-2B 寸法(mm)36.0(直径)x50 タイプUSB QC3.0 電圧(V)DC12-24 適合機器QC3.0:多くのスマ-トホン(適応確認下さい。)
1式
2,298 税込2,528
6日以内出荷

アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル6回路用。青色LED表示ロッカースイッチ付き。12V-24V デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路マイクロブレーカー付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール 寸法(mm)180×140 取付方式埋め込みタイプ 電圧(V)6~30 スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3 スイッチ容量20A ロッカースイッチ
1式
9,498 税込10,448
6日以内出荷