19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックデジタル電圧計
高性能・高精細!電圧を正確にデジタル表示! 最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ LEDに比べコントラストが高く視認性良好 視野角が広い LED次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル電圧計:100分の1まで表示 0~60Vまで表示可能 黄色表示
材質樹脂 電圧(V)DC8~60 直径(Φmm)28 寸法(mm)53 付属品接続ターミナル2本
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

青色表示 スイッチパネル【SW-4/SW-5/SW-6】・表示パネル【DP-VUS/DP-US/DP-VU】に組み替えできます。
寸法(mm)28.0(直径)×50 電圧(V)DC12~24 電流容量(A)0~15 取付け方法埋め込みタイプ 穴あけサイズ(Φmm)30 材質(パネル)樹脂
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

電圧が確認できるLCDディスプレイ付き!。バッテリー主回路のON-OFFスイッチ。・主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチ。・デジタル電圧計付き:デジタル表示は青色。・スイッチON時のみ電圧表示(OFF時の電流消費なし)。・表面取り付け用バックカバーは取り外し可。・取付方法。 a. 表面取付。 b. フロントパネル取付:穴あけサイズ59mm。 c. リアパネル取付:穴あけサイズ66mm。・1年保証
付属品取り付け用タッピングボルト 4本 型式RS-DL 許容電流(A)最大150/連続100 ボルト(最適ターミナル)(ミリ)10×2本(M10 R端子) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×77 保証期間1年 動作電圧(V)DC5-60
1式
4,098 税込4,508
6日以内出荷

角型タイプ!携帯電話などのUSB充電器。QC3.0+Type-C+電圧表示機能!。パネル組み込み済みのロッカースイッチに互換可能。・角型タイプ。・USB2ヶ所充電可能。・取り付け方法:埋め込みタイプ。・黒色樹脂製。・青色LED照明。・デジタル電圧計付き(デジタル表示は青色)。・防水キャップ/ゴムパッキング付き。・ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。・2ポート付き(QC3.0/USB type-C)。・1年保証
付属品接続ターミナル2個 質量(g)25 タイプ角型ロッカータイプ 電圧(V)DC12/24 接続機器:多くのスマートフォン 寸法(幅W×長さL)(mm)21.5×35.6 ディスプレイ電圧表示 保証期間1年間 ポート2ポート(USB QC3.0+USB Type-C)
1式
3,198 税込3,518
6日以内出荷

デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル 簡単に取り付け可 メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能 樹脂製
材質樹脂製 黒色 タイプ埋込型 取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm) 穴径(mm)30
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に取り付け可。メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。ステンレス製
材質304ステンレス製 寸法(mm)50×34×50 タイプスタンド型(2本のネジで固定)
1式
999 税込1,099
6日以内出荷

デジタル表示器・USB充電器用簡易スタンド 簡単に取り付け可 メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能 樹脂製
付属品黒色タッピングネジ 2本 材質樹脂製 タイプスタンド型 取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定) 穴径(mm)30
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。フライス盤による切削加工品。重厚感のある厚さ3mmステンレス製ヘアーライン仕上げ
材質304ステンレス製 寸法(mm)60×50×3 タイプ埋込型
1式
2,198 税込2,418
6日以内出荷

簡単に取り付け可。マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。2連タイプ(表示器・USB充電器が2つ装着可)
付属品黒色タッピングネジ 2本 材質樹脂製 型式S30-3 寸法(mm)74×98×49 タイプスタンド型 取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定) 穴径(mm)30
1式
599 税込659
6日以内出荷

簡単に取り付け可。マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。3連タイプ(表示器・USB充電器が3つ装着可)
付属品黒色タッピングネジ 4本 材質樹脂製 型式B30-4 寸法(mm)150×43 黒色 タイプ埋込型 取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm) 穴径(mm)30.00
1式
799 税込879
6日以内出荷

簡単に取り付け可。マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。2連タイプ(表示器・USB充電器が2つ装着可)
付属品黒色タッピングネジ 4本 材質樹脂製 型式B30-3 寸法(mm)105×43 黒色 タイプ埋込型 取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm) 穴径(mm)30
1式
599 税込659
6日以内出荷

簡単に取り付け可。マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。3連タイプ(表示器・USB充電器が3つ装着可)
付属品黒色タッピングネジ 2本 材質樹脂製 型式S30-4 寸法(mm)75×150×49 タイプスタンド型 取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定) 穴径(mm)30
1式
799 税込879
6日以内出荷

アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル5回路用。青色LED表示スイッチ付き。12V-24V:デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路15Aフューズ付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール 寸法(mm)150×105 取付方式埋め込みタイプ 電圧(V)6~30 スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3 スイッチ容量20A
1式
6,798 税込7,478
4日以内出荷

アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル6回路用。青色LED表示ロッカースイッチ付き。12V-24V デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路マイクロブレーカー付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール 寸法(mm)180×140 取付方式埋め込みタイプ 電圧(V)6~30 スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3 スイッチ容量20A ロッカースイッチ
1式
9,498 税込10,448
6日以内出荷

端子台接続型。デジタル電圧計付き。スイッチング方式の変換電源。出力端子3系統付き。ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~12V調整可能)。自動温度制御冷却ファン付き。屋内仕様(屋外使用不可)。アルミ製筐体。アース端子付き。1年保証。オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可。。
付属品圧着端子9個 質量(g)770 切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50 出力電圧(V)DC0~12 入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式) 出力電流(A)40(MAX) 周波数50/60Hz 定格出力電力(W)480
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

端子台接続型。デジタル電圧計付き。スイッチング方式の変換電源。出力端子3系統付き。ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~48V調整可能)。自動温度制御冷却ファン付き。屋内仕様(屋外使用不可)。アルミ製筐体。アース端子付き。1年保証。オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可
付属品圧着端子9個 質量(g)770 切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50 出力電圧(V)DC0~48 入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式) 出力電流(A)10(MAX) 周波数50/60Hz 定格出力電力(W)480
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷

端子台接続型。デジタル電圧計付き。スイッチング方式の変換電源。出力端子3系統付き。ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~24V調整可能)。自動温度制御冷却ファン付き。屋内仕様(屋外使用不可)。アルミ製筐体。アース端子付き。1年保証。オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可
付属品圧着端子9個 質量(g)770 切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50 出力電圧(V)DC0~24 入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式) 出力電流(A)20(MAX) 周波数50/60Hz 定格出力電力(W)480
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷

携帯電話などの充電器・2ポートクイックチャージ3.0付き! 3色のカラーバーで充電状態を表示確認可能! ベーシックタイプ シガーソケット式 USBQC3.0が充電可能 黒色樹脂製 デジタルバー電圧計付き(表示14.6Vまで) 電源スイッチ付き 高電圧時(14.6V以上)赤色警告表示灯付き(24V通電時はデジタルバー電圧計がすべて点灯) ノイズ対策品 2ポート付き 両ポート:QC3.0
仕様電圧計:デジタルメーター、無線ノイズ:対策品 材質(本体)アルミニウム 質量(g)30 電圧(V)DC12-24 寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60 適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい) 電源(V)/電流(A)4.5/5 極性センター端子プラス バックライト無し USBタイプQC3.0 電源スイッチの種類プッシュ式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル、8mmホースニップル(真鍮製) 型式M12-15SL 寸法(mm)100×60×80 質量(g)210 出力(W)16 電流(A)1.25 電圧(V)DC12 全揚程(m)3.8 使用温度(℃)60℃以下 吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h) 測定値(※2023.7月現在)【電圧7V】電流0.4A・消費電力2.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量6.1L/min、【電圧9V】電流0.6A・消費電力5.4W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量7.5L/min、【電圧12V】電流0.9A・消費電力10.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量9.7L/min ※水中設置・簡易デジタル流量計による測定 ケーブル長(cm)100 ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
1式
9,398 税込10,338
6日以内出荷