ナイフスイッチ式
バッテリーターミナルへ直接取り付けます。
放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為)
ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。
放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)60×110
電圧(V)12、24
許容電流(A)最大:750/連続:250
適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

バッテリーキルターミナル
モノタロウ
¥499
税込¥549
標準タイプ
バッテリーターミナルへ直接取り付けます。
工具を使わず取り付けができます。
放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)60×110
電圧(V)12、24
許容電流(A)最大:500/連続:125
適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ!
標準タイプ
バッテリーターミナルへ直接取り付け
ダイヤルを緩めると切断
放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため)
工具を使わず取り付け可能
放電防止用スイッチとしてご使用ください。
主回路ON-OFF用
Bターミナル用:細径用端子(自動車用)
許容電流(A)最大500/連続125
電圧(V)12・24
ボルト寸法(最適ターミナル)Bターミナル(マイナス端子専用)
直径(Φmm)ターミナル:13
寸法(mm)82×20
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
D型ターミナル用絶縁カバー・圧着端子・絶縁チューブ付き
大型の絶縁カバー付きで短絡事故などにも安心
大型タイプのDターミナル・8mmボルトでしっかりと固定可
75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ
圧着端子接続式
10mmボルトで複数のターミナルを接続可
用途大電流用・エンジン始動用等
付属品ターミナル用絶縁カバー(プラス/マイナス用)・熱収縮絶縁チューブ2個・圧着ターミナル2個
ターミナル形状D型
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
簡単に取り外しできるワンタッチタイプ
バッテリーターミナルへ直接取り付け
ケーブルは締め込みタイプ
Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー
マイナス端子用・黒色塗装
バッテリーの交換が簡単に!
レバーをおこすと外れます
工具を使わず取り付け可能
放電防止用
許容電流(A)最大1000/連続430
電圧(V)12・24
ボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナル
ケーブル4-6AWG
寸法(mm)55×43×20
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
簡単に取り外しできるワンタッチタイプ
バッテリーターミナルへ直接取り付け
ケーブルは締め込みタイプ
Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー
プラス・マイナス端子セット品(赤・青1組)
バッテリーの交換が簡単に!(エレキ電源・ディープサイクルバッテリーなどへ)
キャップをパチっとおこすと外れます
工具を使わず取り付け可能
バッテリー締め付けボルトは締め込みやすいステンレス製6角穴付きボルトに交換済み
許容電流(A)最大1000/連続430
電圧(V)12・24
ボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナル
ケーブル4-6AWG
寸法(mm)68×43×30
付属品六角レンチ1本
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
メインバッテリーとサブバッテリー、2系統のバッテリーを切り替えるためのデュアルバッテリースイッチ。メイン・サブバッテリーの切替用ロータリースイッチ。表面取り付け用バックカバーは取り外し可。DS-1・DS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています。下記4段階に切り替え可能。1. Aバッテリーへ接続。2. Bバッテリーへ接続。3. BOTH(A,Bの2台を接続)。4. A,Bの両バッテリー切断 → OFF。
付属品取り付け用タッピングボルト 4本
寸法(mm)72×72×86
電圧(V)12・24・48
許容電流(A)最大300/連続200
ボルト(mm)最適ターミナル:10×2本 (M10 R端子)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
バッテリー主回路のON-OFFスイッチ!。主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチ。表面取り付け用バックカバーは取り外し可。RS-1・RS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています。。
付属品取り付け用タッピングボルト 4本
寸法(mm)72×72×86
電圧(V)12・24・48
許容電流(A)最大300/連続200
ボルト(mm)最適ターミナル:10×2本 (M10 R端子)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード