平型ヒューズ付きのヒューズボックス。ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用。ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き。3.8mm平型ターミナルまたはハンダ付接続。難燃性PBT樹脂製
付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー)
電圧(V)DC12/24
DC用過電流保護用MIDIヒューズ!
インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!
DC12V、24V、36、48V 直流用
DC用過電流保護用ヒューズの高電圧対応モデル。最大300Aまで選択可能。半透明なので、一目で切れたかどうかわかる。M8サイズのスタッドがあれば使用可能。下記4種類のヒューズの中から選択可。MH-100A。MH-150A。MH-200A。MH-300A
用途DC58V直流用。バッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも
材質セラミック、リング端子:錫メッキ
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズ選択式(2~40Aまで)
ケーブルAWG10・5.5SQ付き
40Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ
全長(mm)300
電圧(V)12/24/36/48
電線仕様AWG10・5.5SQ
防水防水型
安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ!
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス!
4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。
ヒューズ付き。
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)
サイズ72×24
電圧(V)12/24/36/48(直流用)
ケーブル接続方法挟み込み接続式
防水性防水型
DC用過電流保護用平型マキシ(MAXI)ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。平型ヒューズ最大タイプ!。20Aから最大80Aまで、7種類から選択可能!
材質ポリカーボネート(PC)
電圧(V)DC12/24/36/48
DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。
大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです!
12-24V-48V 直流用
端子M8ボルト部分は金メッキ仕様
ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式
最大750Aのヒューズまで装着可
ヒューズ付き
※下記3種類のヒューズの中から選べます。
ANL-150A
ANL-250A
ANL-400A
付属品透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15)
寸法(mm)150×43×37
電圧(V)12/24/48
適応ボルトサイズM8mm (R端子)
DC用過電流保護用ヒューズです。
大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです!
高品質セラミックタイプヒューズ
12V-24V-36V-48V 直流用
マリン定格ヒューズホルダー(MRBFヒューズホルダー)。接続簡単!過電流から機器や回線を保護。絶縁キャップ付きなので、偶発的なショートを防ぎ、防塵対策可能!。本体は熱耐性と耐摩耗性に優れた熱特性PPS。スタッドとナットはステンレス鋼製!耐酸化性・防錆性抜群!。燃料や油類にも耐えるため、自動車やマリンボートにも装備可能。100-300A対応の強導電性。サイズが小さいため、省スペースに貢献
用途~DC58V直流用。100A-300Aの大きい電流向け。バッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも!
材質(スタッド/ナット)ステンレス鋼
寸法(mm)65×50×20
材質(本体)熱特性PPS
電流(A)30-300
電圧(V)~DC58
取付穴径(Φmm)10(M10)
1式
¥899
税込¥989
6日以内出荷
DC用過電流保護用ヒューズです。
大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです!
全長(mm)80
タイプヒューズのみ
DC用過電流保護用平型ヒューズ!ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!
10種類・最大40Aまで選択可能
高品質ヒューズ
DC12V・24V・36V・48V直流用
汎用インラインヒューズ
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!
インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!
MD-1型より大きな電流容量タイプ!
真鍮製ブロックタイプ
透明耐熱保護アクリルハウジング
DC12V・24V・36V・48V直流用
ケーブル接続: 挟み込み接続式
シリコン製パッキング付き
金メッキネジ仕様
100Aヒューズ付き
付属品カバー、MIDIヒューズ(100A)
寸法(mm)83×33×28
質量(g)70
電圧(V)12/24/36/48
ケーブル(最大)入力側:22SQ・4/8GA、出力側:22SQ・4/8GA
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ!
DC用過電流保護用AGUヒューズ付ホルダー!インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!
DC12V・24V・36V・48V直流用
ケーブル接続: 挟み込み接続式
6ヶ所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付き
60A用AGUヒューズ付き
付属品カバー、AGUヒューズ(60A)
寸法(mm)89×47
電圧(V)12/24/36/48
ケーブル(最大)入力側:22SQ・4GA、出力側:22SQ・4GA
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!
取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!
25Aまでの回路へ
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズ選択式(2~25Aまで)
ケーブルAWG14・2.0SQ付き
25Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ
全長(mm)300
電圧(V)12/24/36/48
電線仕様AWG14・2.0SQ
防水防水型
DC用過電流保護用AGUヒューズ!
カーオーディオ・ボート・キャンピングカー等に必須なアイテム!
DC12V・24V・36V・48V直流用
金メッキ仕様
大型ガラス管ヒューズ
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!
インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!
最大容量のヒューズまで対応・大型ブロック付きヒューズホルダ
真鍮製ブロックタイプ
透明耐熱保護アクリルハウジング
容量の大きいヒューズが使用可能
DC12V・24V・36V・48V直流用
ケーブル接続: 挟み込み接続式
60Aヒューズ付き
付属品カバー、ケーブル調整用ライナー、MIDIヒューズ(60A)
寸法(mm)50×40×30
質量(g)90
電圧(V)12/24/36/48
ケーブル(最大)入力側:22/8SQ・4/8GA、出力側:22/8SQ・4/8GA
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズ!。従来の使い捨てに代わり再使用可能!。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット。最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用
種類マニュアルリセット方式
電圧(V)12/24
動作温度(℃)-40~80
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。最大容量のヒューズまで対応・大型ブロック付きヒューズホルダー。真鍮製ブロックタイプ。透明耐熱保護アクリルハウジング。容量の大きいヒューズが使用可能。DC12V・24V・36V・48V直流用。ケーブル接続: 挟み込み接続式。60Aヒューズ付き
仕様ケーブル最大:入力側:22/8SQ・4/8GA、出力側:22/8SQ・4/8GA
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・MIDIヒューズ(60A)
サイズ50×40×30
質量(g)90
電圧(V)12/24/36/48
1台
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー
大電流用ANLヒューズに対応
本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製
真鍮製ブロックベース仕様
DC12V/24V/36V/48V直流用
100Aヒューズ付き
ケーブル接続: 挟み込み接続式
最大500Aのヒューズまで装着可
付属品ANLヒューズ100A
寸法(mm)108×71×40
質量(g)260
電圧(V)12/24/36/48
接続挟み込み式
ケーブル最大AWG4/0・107SQ
穴径(mm)13、アダプター8.5
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズなし(本体のみ)。ケーブルAWG16・1.25SQ付き。25Aヒューズまでに使用可
全長(mm)230
サイズ電線:AWG16・1.25SQ
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)25まで
ヒューズ(mm)6×30用
1式
¥149
税込¥164
当日出荷
DC用過電流保護用ブレーカー付きミニヒューズ!。従来の使い捨てに代わり再使用可能!。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット。最新高品質ブレーカー付き平型ミニヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用
種類マニュアルリセット方式
電圧(V)12/24
動作温度(℃)-40~80
強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー。40Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。防水等級IPX4。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。40Aヒューズまでに使用可
型式ILF-10W
タイプ強力防水型
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)40まで
電線仕様AWG10・5.5SQ
ケーブル130mm×2本
1式
¥879
税込¥967
6日以内出荷
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!
取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!
7.5Aまでの回路へ
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズ選択式(2~7.5Aまで)
ケーブルAWG18・0.75SQ付き
7.5Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ
全長(mm)300
電圧(V)12/24/36/48
電線仕様AWG18・0.75SQ
防水防水型
高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ
本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製
DC12V/24V/36V/48V直流用
ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式
振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き
最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨)
9種類のヒューズの中から選べます。
付属品取付用ステンレスビス2本(M6-25)、セラミック製ヒューズ(選択式)
寸法(mm)65×43×24
電圧(V)12/24/36/48
ヒューズ容量(A)50/80/100/125/150/200/250/300/400
ボルト寸法(最適ターミナル)M8ミリ (R端子)
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。17Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。防水等級IPX4。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG14・2.0SQ付き
型式ILF-14W
全長(mm)130×2本
タイプ強力防水型
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)17まで
電線仕様AWG14・2.0SQ
1式
¥699
税込¥769
6日以内出荷
強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。7Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。防水等級IPX4。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG18・0.75SQ付き。2A平型ヒューズ付き
付属品専用ヒューズ(2A
型式ILF-18W
全長(mm)130×2本
タイプ強力防水型
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)7まで
電線仕様AWG18・0.75SQ
1式
¥599
税込¥659
6日以内出荷
DC12V・24V・36V・48V直流用\。インライン接続。ヒューズ選択式。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。61Aヒューズまでに使用可
全長(mm)380
備考防水型
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)61まで
電線仕様AWG8・8SQ
1式
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。49Aヒューズまでに使用可
全長(mm)380
備考防水型
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)49まで
電線仕様AWG10・5.5SQ
1式
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
従来の平型ヒューズに代わる小型の平型ミニヒューズ対応ホルダー。安心の簡易防水型!船舶や自動車などにオススメ!。取付簡単・DC用過電流保護用平型ミニインラインヒューズホルダー。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。簡易防水型。ヒューズの容量が外から見えるクリアタイプ。ケーブルAWG14・2.0SQ付き。ミニヒューズは別売
型式ILFM-14
全長(mm)300
タイプ簡易防水型
電圧(V)12/24/36/48
電線仕様AWG14・2.0SQ
1式
¥599
税込¥659
6日以内出荷
DC回路専用サーキットブレーカーです!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます!
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF マニュアルリセット
赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。
インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用
適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズ!。従来の使い捨てに代わり再使用可能!。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット。最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用。下記7種類のヒューズの中から選択可。・5A。・7.5A。・10A。・15A。・20A。・25A。・30A
型式MA73
種類マニュアルリセット方式
電圧(V)12/24
ヒューズ容量(A)5/7.5/10/15/20/25/30
動作温度(℃)-40~80
1式
¥799
税込¥879
6日以内出荷
DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズなし(本体のみ)。ケーブルAWG16・1.25SQ付き。25Aヒューズまでに使用可
全長(mm)380
サイズ電線:AWG16・1.25SQ
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)25まで
ヒューズ(mm)6×30用
1式
¥449
税込¥494
6日以内出荷
過電流によるヒューズ切れの検査に最適。DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズとソケットのセット。最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用。7種類のヒューズセット
セット内容ヒューズ7種類
型式MA73S
種類マニュアルリセット方式
電圧(V)12/24
ヒューズ5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A
動作温度(℃)-40~80
1式
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
過電流によるヒューズ切れの検査に最適。DC用過電流保護用ブレーカー付きミニヒューズセット。最新高品質ブレーカー付き平型ミニヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用。7種類のヒューズセット
セット内容ヒューズ7種類
型式ME73S
種類マニュアルリセット方式
電圧(V)12/24
ヒューズ5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A
動作温度(℃)-40~80
1式
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます!
船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ
ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット
ボタンを押すと復帰します。
配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用
電流容量(A)5、15、20の中から選択
電圧(V)12~24
接続半田付
寸法14×29×47
シガーソケットに接続して使用。3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)。電流は約10A!。12V 約12Wまでの機器に使用可。出力はDCプラグへ。赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
その他【シガーソケット】規格品
電流(A)10
規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1
電力(W)最大120
ケーブル長(m)3
出力電圧(V)DC12-24
こんなお得な商品も!

メスソケット コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能!
ケーブル付き
シガーソケットに接続して使用
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
防水キャップ付き
電圧(V)DC12-24
最大電流(A)7.5
ソケットサイズ(mm)Φ26×67
質量(g)30
ケーブル0.75SQ(18AWG)
DC回路専用サーマルサーキットブレーカー!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断!回路保護に!
船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ
ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット
ボタンを押すと復帰
配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能
この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。
差し込み型接続端子
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用
寸法(mm)14×29×47
電圧(V)12~24
接続ハンダ付
こんなお得な商品も!

シガープラグ コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能!
シガーソケットに接続して使用
4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)
0.75SQ(18AWG)
電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き
・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)DC12-24
最大電流(A)13
ケーブル長(m)4
ソケットサイズ(mm)Φ26×67
質量(g)30
ケーブル0.75SQ(18AWG)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ