510件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メインバッテリーとサブバッテリー、2系統のバッテリーを自動的に充電する装置です! 電圧を検知し、メインバッテリーの充電を優先する画期的なモジュールです! 従来のダイオードを使用したアイソレーター方式とは異なり、VSR(電圧感知リレー方式)と呼ばれる新しい方式を採用。 メインバッテリーの電圧が12.8V以上なると、メインとサブバッテリー両方の充電13.8Vを開始します。 その後メインバッテリー電圧が12.8Vに降下すると、サブバッテリーの充電をカットします。 デュアルバッテリー回路のメインバッテリーを優先した理想的な充電システムです。 LED充電表示ランプ付き(サブバッテリーの充電時点灯) バッテリースイッチ RS、DSタイプと同じサイズです。
仕様充電切替: CUT IN 13.3V /CUT OUT 12.8V 寸法(mm)69×69×70 質量(g)180 電圧(V)12 許容電流(A)140(最大) 適応ボルトサイズ6mm×2本 (R端子)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。 12-24V 用 6回路用(予備ヒューズ付き)
付属品カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ 電圧(V)12/24
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

取付簡単!小型LEDダウンライトです! 目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。 高輝度SMD型LED搭載 アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様 ノイズ対策品(台数により無線にノイズ干渉する場合ございます。) 天井や壁に簡単に取り付けできます。 取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
消費電力(W)2.5 仕様演色性:>80 全光束(Lm)250 レンズ160° 防水仕様IP54 寸法(Φmm)70×30 質量(g)70 取付穴径(Φmm)推奨:54
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内舶用エンジンメーカーで純正採用されている ナイフスイッチ型 バッテリー主回路のON-OFFスイッチです!
仕様ナイフスイッチ(ダブル接点式) 付属品8mm取り付けボルト付き 寸法(mm)78×85×83 電圧(V)12・24・48 許容電流(A)最大700/連続100 取付け方法表面取り付けタイプ:配線を下方向から取り出すタイプです。前面のカバーを外し取り付けます。 適応ボルトサイズ最適ターミナル:8mm×2(R8) 主回路ON-OFF レバー式
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為) ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)60×110 電圧(V)12、24 許容電流(A)最大:750/連続:250 適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識 丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き スイッチの電流容量6A ONにするとLEDが赤く点灯 直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可 手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可 組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化 ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど ケーブル接続方法ハンダ式 適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで 長さL×高さH×幅W(mm)77×33×32 電流容量(A)6
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC回路用大容量パワーリレー 業務用として使用可能な酸化しにくい銀接点仕様! 200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 直流電源専用タイプ(12V・24V選択式) 耐久性のあるスチール製筐体 電源端子は4mmネジつき リレー端子:銅製8mmボルトつき リレー・接点部はOリングによる防水仕様
用途船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に 寸法(mm)90×143×78 取付穴10mm穴付き 電流容量(A)200
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用 適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マリンテックエアーストーン
業務用のエアーストーンです。 直径50mmタイプ 金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9 口径(mm)6、10(2段ニップル)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水タイプ登場!DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に! 船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF/マニュアルリセット 黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰 Bluesea製285シリーズとの互換性あり 防水等級:IP67
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 電圧(V)12~60
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き ケーブル接続:挟み込み接続式 キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能 防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様 手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可能
用途中間スイッチ 付属品ステンレスネジ 適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで 長さL×高さH×幅W(mm)120×52×55
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! 超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能 海水で使用可能 ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能 通電確認・流量表示LEDインジケーター付き 水中設置・陸上設置可能
適合ホース内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース) 寸法(mm)59.5×44.5×42 口径(Φmm)8.5 耐温度性(℃)60
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックDCDCコンバーター
DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き! 樹脂密閉タイプの防水型! 最大容量3A・USB電源に最適! 本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ 入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ 出力電圧DC5V(定電圧) 電流は最大3Aまで 出力側ケーブルはDCプラグ付き DCプラグの必要ない場合は切断可能
材質(本体)樹脂モールド 出力(W)15 出力電圧(V)DC5(定電圧) 入力電圧(V)DC12~24 出力電流(A)3(最大)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

DC12V・24V・36V・48V直流用 インライン接続 ヒューズ選択式(2~40Aまで) ケーブルAWG10・5.5SQ付き 40Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ 全長(mm)300 電圧(V)12/24/36/48 電線仕様AWG10・5.5SQ 防水防水型
1個
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能! シガーソケットに接続して使用 4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可) 0.75SQ(18AWG) 電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き ・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵) 24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)DC12-24 最大電流(A)13 ケーブル長(m)4 ソケットサイズ(mm)Φ26×67 質量(g)30 ケーブル0.75SQ(18AWG)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

マリンテックMIDIヒューズ
DC用過電流保護用MIDIヒューズ! インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム! DC12V、24V、36、48V 直流用
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 工具を使わず取り付けができます。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)60×110 電圧(V)12、24 許容電流(A)最大:500/連続:125 適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能! 規格品 他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
定格容量20Aまで 防水性IP56 電線口Φ14~16mm
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主回路 ON-OFF用 レバー(キー)は常時取り外し可能です。 防水のキャップがついています。
電圧(V)12、24、48 埋込穴(Φmm)22
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス! 4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。 ヒューズ付き。
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式) サイズ72×24 電圧(V)12/24/36/48(直流用) ケーブル接続方法挟み込み接続式 防水性防水型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マリンテックエアーストーン
アクアリウムから業務用まで幅広く使える! 大量仕入れにより低価格を実現!
口径(Φmm)6 直径(Φmm)30
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです! 丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。 ON-OFF ロッカースイッチ付き キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。 寸法(mm)30×80 電圧(V)200まで 外径(Φmm)パッキング:4.5 電流容量(A)6
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックマリンモニター
防水性をさらに強化!!高輝度1000cdマリンモニター。最新のLEDバックライト方式コントラスト比が高く、視野角の広いVA方式! オプティカルボンディング標準仕様。屋外でも日中鮮やかに画面表示。本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製。ステンレス架台付き。画面全体を輝度を0~100%までボタンで調整可能。船舶での使用を前提としたノイズ対策品。航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。
仕様取付部:角度調整式ブラケット セット内容モニター本体、電源ケーブル、VGAケーブル3m、ヒューズ、固定用ビス、取扱説明書 質量(kg)3.6 材質(本体)アルミダイキャスト 消費電力(W)17 入力電圧(V)DC12~28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×271×118 表示部158.4×211.2mm コントラスト比1200=1 画素ピッチ0.264(H)×0.264(V) 表示色262万色 解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA) 画面サイズ10.4インチ 信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1 バックライトLED 動作温度範囲(℃)0~50 最大輝度(cd/m2)1000
1台
349,800 税込384,780
6日以内出荷

主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型 キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。
寸法(mm)45×45×60 電圧(V)12、24 許容電流(A)最大:300/連続:200 適応ボルトサイズ6mm×2本 (R端子) 埋込穴(Φmm)40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

マリンテックマリンモニター
垂直視野角・広域解像度がさらにUP!!。船舶専用として開発された最新のLEDバックライト方式で。より「くっきり」とした画面を実現!。待望のフルガラスフロント仕様!!。AR/AGフィルムコーティング!屋外でも鮮やかに画面表示。本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製。ステンレス架台付き。画面全体を表示画面に合わせて輝度を0~100%まで調整可能。船舶での使用を前提としたノイズ対策品。航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。2023年モデル 。
仕様取付部:角度調整式ブラケット セット内容モニター本体・電源ケーブル・VGAケーブル3m、ヒューズ・固定用ビス・取扱説明書 質量(kg)6.3 材質(本体)アルミダイキャスト 消費電力(W)48 入力電圧(V)DC12~28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)389×319×190 表示部304.1×228.1mm コントラスト比800=1 画素ピッチ0.294(H)×0.294(V) 表示色1,670万色 解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA) 1024×768(XGA) 画面サイズ15インチ 信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1 バックライトLED 動作温度範囲(℃)0~50 最大輝度(cd/m2)1000
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。。オプションのリン酸鉄イオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。。DC12/24V電源用(電圧選択式)。室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。冷房専用。室内機は下配管のみの仕様。室内機から室外機までのホースは4.5M付属。室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。コンプレッサーはモーター式。コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作(※付属しているケーブルを直接バッテリーに接続)。真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはレンタルor購入可能。ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・ステンレス防水カバー)(※標準は壁取付タイプ/※ステンレス防水カバー発売日:未定)。1年保証。2025年モデル
用途DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け 付属品冷媒ホースセット・室内機操作赤外線リモコン1個・冷媒(HFC-134a)3個(標準)・エアコンパテ 質量(kg)【コンプレッサー部】:7.4【室外機】壁付けタイプ:4.6、床置きタイプ:5.2 電流(A)15-45 電圧(V)DC24 ケーブル長(m)【コンプレッサー-バッテリー間】3(24:KI8.0SQ インラインヒューズ30A付き)(12:KI14SQ インラインヒューズ100A付き)、【コンプレッサー-室外機間】1.8(KI2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)【コンプレッサー-室内機間】3.6(24:KI1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)(12:KI1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機:530×172×255、室外機ユニット:490×160.5×350(壁取付)/468×165.5×408(床取付)、コンプレッサーユニット:220×178×172 ホース長さ(m)室内機-コンプレッサー部:4.5、コンプレッサー-室外機部:1.5、室内機-室外機部:4.5、室内機ドレイン:2.5 配管フレキタイプ3セット付き 保証期間1年 冷媒R134A(600g) 風量(m3/h)700 コンプレッサーモーター式 冷房能力(kW)2.2、8875 BTU/hr
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。。オプションのリン酸鉄イオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。。DC12/24V電源用(電圧選択式)。室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。冷房専用。室内機は下配管のみの仕様。室内機から室外機までのホースは4.5M付属。室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。コンプレッサーはモーター式。コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作(※付属しているケーブルを直接バッテリーに接続)。ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・ステンレス防水カバー)(※標準は壁取付タイプ/※ステンレス防水カバー発売日:未定)。1年保証。2025年モデル
用途DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け 付属品冷媒ホースセット・室内機操作赤外線リモコン1個・冷媒(HFC-134a)3個(標準)・エアコンパテ 質量(kg)【コンプレッサー部】:7.4【室外機】壁付けタイプ:4.6、床置きタイプ:5.2 電流(A)25-55 電圧(V)DC12 ケーブル長(m)【コンプレッサー-バッテリー間】3(24:KI8.0SQ インラインヒューズ30A付き)(12:KI14SQ インラインヒューズ100A付き)、【コンプレッサー-室外機間】1.8(KI2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)【コンプレッサー-室内機間】3.6(24:KI1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)(12:KI1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き) ホース長さ(m)室内機-コンプレッサー部:4.5、コンプレッサー-室外機部:1.5、室内機-室外機部:4.5、室内機ドレイン:2.5 配管フレキタイプ3セット付き 保証期間1年 冷媒R134A(600g) 風量(m3/h)700 コンプレッサーモーター式 冷房能力(kW)2.2、8875 BTU/hr
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC回路用大容量パワーリレー 200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 直流電源専用タイプ(12V・24V選択式) 防水仕様
用途船舶・ヨット・大型車両など 付属品ターミナル2個 寸法(mm)76×43×43 取付6mm穴付き 電流容量(A)200 端子電源端子:圧着ターミナル接続式、リレー端子:銅製6mmボルト
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックDCDCコンバーター
DC9~36VをDC24Vに変換! 広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に 樹脂密閉タイプの防水型!最大容量3A! 本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ 入力電圧DC9~36Vのワイドレンジ 出力電圧DC24V(定電圧) 電流は最大3Aまで 変換効率は90%以上
寸法(mm)75×40×22 材質(本体)樹脂モールド 質量(g)88 出力(W)72 出力電圧(V)DC24(定電圧) 入力電圧(V)DC9~36 出力電流(A)3(最大)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マリンテックマリンヒューズ
DC用過電流保護用ヒューズの高電圧対応モデル。最大300Aまで選択可能。半透明なので、一目で切れたかどうかわかる。M8サイズのスタッドがあれば使用可能。下記4種類のヒューズの中から選択可。MH-100A。MH-150A。MH-200A。MH-300A
用途DC58V直流用。バッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも 材質セラミック、リング端子:錫メッキ
1式
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能! ケーブル付き シガーソケットに接続して使用 24Vでは約180Wまでの機器に使用可 防水キャップ付き
電圧(V)DC12-24 最大電流(A)7.5 ソケットサイズ(mm)Φ26×67 質量(g)30 ケーブル0.75SQ(18AWG)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックUSB電源アダプター
スマートフォン・iPad・その他USB充電のできる機器で使用できます。 スマートフォンなど付属の充電器の2~3倍の電流で急速充電します。 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません。 連続使用時目安:最大出力電流の約80%以内でご使用ください。 USBタイプ充電式機器・照明器具などへ使用できます。
寸法(mm)46×27×14 質量(g)50 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12-24 出力電流(A)3 定格出力電力(W)15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

キャップタイヤ型ケーブル AWG20規格 0.5sq相当。規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm。5Aまでの負荷で使用可。オスプラグ。ケーブル長さ150cm
規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1 ケーブルAWG20/0.5SQ
1式
449 税込494
欠品中

DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。 大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです! 12-24V-48V 直流用 端子M8ボルト部分は金メッキ仕様 ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式 最大750Aのヒューズまで装着可 ヒューズ付き ※下記3種類のヒューズの中から選べます。 ANL-150A ANL-250A ANL-400A
付属品透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15) 寸法(mm)150×43×37 電圧(V)12/24/48 適応ボルトサイズM8mm (R端子)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 19mm
電圧(V)DC12~24 寸法(Φ×mm)19×20(ネジキリまで) 質量(g)5 電源DC12V/24V 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量5Aまで スイッチング方式オルタネイト 取付穴径(Φmm)推奨19 全長(mm)40.8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マリンテックエアー分岐コック
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給! コックを開閉することでエアーの調整が可能 容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適! 分岐コック同士をつないで延長することも可能!
パイプ径(Φmm)5(主) 外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側) 種別直列分岐
1個
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックLED電源 D24V-3A
変換電源アダプター3Aまで AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
質量(g)300 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)3(MAX) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45 定格出力電力(W)72まで
1台
5,398 税込5,938
当日出荷