3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内舶用エンジンメーカーで純正採用されている ナイフスイッチ型 バッテリー主回路のON-OFFスイッチです!
仕様ナイフスイッチ(ダブル接点式) 付属品8mm取り付けボルト付き 寸法(mm)78×85×83 電圧(V)12・24・48 許容電流(A)最大700/連続100 取付け方法表面取り付けタイプ:配線を下方向から取り出すタイプです。前面のカバーを外し取り付けます。 適応ボルトサイズ最適ターミナル:8mm×2(R8) 主回路ON-OFF レバー式
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! 耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ 安定した性能と高い信頼性を備えた握りやすいレバー採用 主回路ON-OFF用 レバー取り外し可
電圧(V)12・24・48
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ。安定した性能と高い信頼性!握りやすいアルミ製レバー採用!サブ端子付き。主回路ON-OFF用。オルタネーター端子付き。アルミ製レバー固定式(取り外し可)。ON-OFFアルミ製プレート付き。アルミ製マウント部と絶縁性の高いベークライトを使用した高品質な商品
寸法(mm)アルミプレート:53.40×62.50、レバー:47×15 質量(g)420 取付方式埋め込みタイプ 電圧(V)12・24・48・60 許容電流(A)最大250 本体寸法(mm)67.20×103.23 ボルト10ミリx2本 (R10)/5ミリx2本 (R5) 穴あけ能力(mm)19 使用可能温度範囲-40~60℃ 取付穴径(mm)19
1式
8,998 税込9,898
6日以内出荷

関連カテゴリ