・本体はシリコン製ケーブル10AWG 5.5sq相当。・端子はADS-50Aなのでオスメス併用。・ワニ口クリップ付きでバッテリー接続などに使いやすい
型式ADS-10AWG-1CL
ケーブル長(m)1
材質(ケーブル)シリコン製
ケーブル10AWG(5.5SQ)
コネクタアンダーソンコネクタ規格:50A/~600V
ケーブル長(cm)100
1式
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
ワニ口クリップ付き 電源ケーブル2m
適合MAC12-68M・MAC12/24-80M
ケーブル長(m)2
1式
¥799
税込¥879
6日以内出荷
太めのケーブル(12AWG)なので、高出力機器でも安心して使用可能!。 内蔵ヒューズで、接続機器をしっかり守る!。 赤黒2本色違いなので極性の接続ミスを防ぐ!。 丸型圧着端子&ワニ口クリップでバッテリーやインバーターなど、あらゆるシーンに対応!
ケーブル長(m)1.8(コネクタ部分を除く)
端子形状丸型圧着端子R4-10
許容電流(A)~30
ケーブル12AWG/3.5SQ
穴径(mm)10.5
1式
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
海水、淡水で使用可能
コンパクト設計(直径41mm)
筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製
防水型ON/OFFスイッチ付き
ワニ口バッテリークリップ付き
底部に取り外し可能なフィルター付き
インラインポンプとして使用可
逆流防止弁付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁
電流(A)4.5(最大)
消費電力(W)54
ケーブル長(m)5
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12V専用充電器。パソコンの電源アダプタのようなシンプル構造!。ショート、逆接続から製品を守る保護機能付き。ワニ口クリップなのですぐ使える!。つなぐだけ簡単!。充電状態が一目でわかる!。充電中→ランプ赤色、充電完了時→ランプ緑色
材質ABS樹脂
寸法(mm)135×55×45
質量(g)250
出力電圧DC14.6V(DC12V専用)
最大電流(A)5
周波数50/60Hz
動作温度(℃)-5~45
充電方式CC/CV(定電流/定電圧)
適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(20Ahまで)
動作湿度(%RH)5~95
入力電圧AC100-240V
1式
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
高出力600Wオイルポンプ。大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力!。オイル・軽油・灯油で使用可能。海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。圧力スイッチ付き(オートストップ機能)。低粘度オイルの交換・移送に。毎分50Lのパワフル吐出量!。セルフプライム(自吸式)。ネジはサビにくいステンレス製に変更済み。ハンドフック付き。ワニ口バッテリークリップ付き。ニップル ネジ規格 G 3/4 6分
用途低粘度オイルの交換・移送に
寸法(mm)190×150×80
質量(g)3000
出力(W)580
全揚程(m)10
口径(mm)25
ケーブル長(cm)120
計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!。自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!。SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!。本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能。赤・黒 各1個セット。プラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎。ケーブル取り付けタイプ。圧着・圧接取り付け。最大30A対応
材質クリップ部分:SUS304、PVC絶縁カバー付き
寸法(mm)70
質量(g)20
電圧(V)適合:DC12-24V
許容電流(A)最大30
最大開口(mm)15
1式
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
50Aまで対応!。計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!。自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!。SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!。本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能。赤・黒 各1個セット。プラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎。ケーブル取り付けタイプ。圧着・圧接取り付け。最大50A対応
その他PVC絶縁カバー付き
材質クリップ部分:SUS304
型式CLS-L
許容電流(A)最大50
最大開口(mm)15
サイズ(mm)110
適正電圧(V)DC12-24V
1式
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
海水で使用可能。コンパクト設計(直径41mm)。筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製。内径19mmホースで使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。ワニ口バッテリークリップ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可。逆流防止弁付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁
型式M12-32S
寸法(mm)180×41
質量(g)270
電流(A)4.5(最大)
電圧(V)12
消費電力(W)54
全揚程(m)10
外径(Φmm)20
最大吐出量(L/min)32・500GPH
材質(ケース)ポリプロピレン、ガラス繊維20%を含む強化樹脂製
電源ケーブル5m
1式
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
関連キーワード