19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテック走行充電器 DC24V
オリジナル走行充電器24V用。充電容量50A!効率的にサブバッテリイーを充電。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリーへの充電も!。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC24V電源専用。業務用走行充電器。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。出力50A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。ソーラーチャージ機能付きもあり(型式SBC50-24S)。専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)276×190×72 質量(kg)2 出力(W)1300 出力電圧DC24V(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定) バッテリー容量(Ah)100~520 保証期間1年 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 容量(A)【充電】50 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル 入力電圧DC21~32V
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

オリジナル走行充電器24V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC24V電源専用。業務用走行充電器。高効率MTTPソーラーコントローラー内蔵。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。最大充電容量オルタネーター50A/ソーラーパネル35A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
その他【ソーラーパネル】最大820Wまで 寸法(mm)190×255×70 質量(kg)2 出力(W)1300 出力電圧DC24V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定) バッテリー容量(Ah)120~800 保証期間1年 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 動作温度(℃)-20~50 容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】50(最大) 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル 入力電圧DC21~32V
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

全自動充電器。簡単操作。小型バッテリーから大型バッテリーまで様々な種類のバッテリーに充電可能。8ステージインテリジェントント充電。12Vバッテリー/24Vバッテリー共用。大型液晶スクリーンによる表示。充電状態をデジタルバー表示機能。ブースター機能(セルスタート)付き。過充電保護
その他【放熱】冷却ファン付き 寸法(mm)216×192×125 質量(kg)1.5 出力(W)350 規格【Approval】CE/FCC/RoHS 電圧(V)【フロート】27.6 / 27 消費電力(W)【無負荷】3 定格電流(A)25(12V)、15(24V) 本体アルミニウム筐体 入力電圧(V)100-240AC 周波数50/60Hz バッテリー容量(Ah)6-400 充電電圧(V)DC12/24 自動判別【最小】≦5.0 動作温度(℃)-20~50 充電方式8段階充電方式 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル/SLA/EPB/カルシウム/WET 湿度(%)20~90※結露無きこと
1式
15,980 税込17,578
6日以内出荷

DC24V-40A!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)専用充電器。全自動充電器。簡単操作。安全保護機能付き(過温度・ショート・逆極性・過電圧)。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用(DC24V)。アンダーソンコネクタ付ケーブル付属ですぐ使える!(付属品単品販売あり)。プリチャージモード搭載→長期間使われなかったバッテリーや、電力が完全に切れたバッテリーにはゆっくり給電することでバッテリーの回復と長持ちをサポート。充電完了時はランプが消灯するので一目でわかる!。デジタル数字パネルで、出力電流・電圧を常に表示
仕様放熱:冷却ファン付き 付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10AWG-M0.5)1式 材質アルミニウム筐体 寸法(mm)258×135×92 質量(kg)2.8 最大出力(W)1500 周波数50/60Hz 充電電圧(V)DC24 充電電流(A)40(最大)/ 20(定格) 動作温度(℃)-20~45 動作湿度(%)5~95 充電方式3段階充電 適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 各種認証PSE
1式
44,980 税込49,478
6日以内出荷

マリンテック走行充電器
オリジナル走行充電器24V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。高効率MTTPソーラーコントローラー内蔵。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
用途DC24V電源専用。業務用走行充電器 寸法(mm)190×255×70 質量(kg)2 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 動作温度(℃)-20~50 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
1式
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯電話などの充電器です。
寸法(mm)36.0(直径)×50 電圧(V)DC12~24 取付け方法埋め込みタイプ 穴あけサイズ(Φmm)30
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マリンテック走行充電器
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用として開発!。業務用走行充電器(サブバッテリーチャージャー)。船舶などの別置きダイナモから直接リン酸鉄バッテリーも充電可!。DC24Vダイナモから効率的にリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを充電可。メインバッテリーからサブバッテリーを充電。出力27A。過電圧・過電流・短絡などの保護機能付き。業務用として開発!防水・防塵・耐振動仕様。本体はアルミニウム製/ヒートシンク放熱構造。1年保証。2026年モデル
付属品接続ターミナル・熱収縮チューブ 寸法(mm)140×120×42.5 質量(kg)1.3 出力電圧(V)DC29.2(MAX) 入力電圧(V)DC10~44 出力電流(A)27 LEDランプ充電中:赤色、充電完了:緑色 適合ケーブル入力側6AWG・出力側8AWG 効率電力:95%@Vin=12VDC 防水保護等級IP65
1式
47,980 税込52,778
6日以内出荷

マリンテックUSB充電器
携帯電話などの充電器
材質樹脂 電圧(V)12~24 タイプ2.1 直径(Φmm)36 寸法(mm)50 仕様多くのスマートフォン接続可能
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

携帯電話などの充電器・2ポートクイックチャージ3.0付き! 3色のカラーバーで充電状態を表示確認可能! ベーシックタイプ シガーソケット式 USBQC3.0が充電可能 黒色樹脂製 デジタルバー電圧計付き(表示14.6Vまで) 電源スイッチ付き 高電圧時(14.6V以上)赤色警告表示灯付き(24V通電時はデジタルバー電圧計がすべて点灯) ノイズ対策品 2ポート付き 両ポート:QC3.0
仕様電圧計:デジタルメーター、無線ノイズ:対策品 材質(本体)アルミニウム 質量(g)30 電圧(V)DC12-24 寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60 適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい) 電源(V)/電流(A)4.5/5 極性センター端子プラス バックライト無し USBタイプQC3.0 電源スイッチの種類プッシュ式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

マリンテックUSB充電器
角型タイプ!携帯電話などのUSB充電器 パネル組み込み済みのロッカースイッチに互換可能 USBが2か所で充電可能 黒色樹脂製 青色LED照明 防水キャップ・ゴムパッキング付き ノイズ対策品 2ポート付き(両ポート:QC3.0)
付属品接続ターミナル 2個 寸法(mm)縦35.6×幅21.5 タイプ角型ロッカータイプ 電圧(V)DC12/24 取付け方法埋め込みタイプ
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

マリンテックUSB充電器
角型タイプ。USBが2か所で充電可能。取り付け方法:埋め込みタイプ。黒色樹脂製。青色LED照明。デジタル電圧計付き(デジタル表示は青色)。防水キャップ・ゴムパッキング付き。ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。2ポート付き Aポート:急速充電可能QC3.0、 Bポート:USB type-Cでの充電
その他接続機器:多くのスマ-トホン(適応確認下さい) 付属品接続ターミナル 2個 タイプ角型ロッカータイプ 電圧(V)DC12/24 サイズ(mm)縦35.6x幅21.5
1式
1,898 税込2,088
6日以内出荷

携帯電話などの充電器 クイックチャージ3.0+タイプC付き! 高性能タイプ シガーソケット式 USBタイプCが充電可能 黒色樹脂製 青色LEDバックライト付き タッチ式電源スイッチ付き ノイズ対策品 2ポート付き Aポート:QC3.0 Bポート:USBタイプC(逆接続可)
仕様電圧計: 無し、無線ノイズ:対策品 材質(本体)アルミニウム 質量(g)30 電圧(V)DC12-24 寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60 適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)、タイプC:Androidスマホ・Mac Book・iPadなど 電源(V)/電流(A)QC3.0:4.5/5、USBタイプC:5/4.5 極性センター端子プラス バックライト青色 USBタイプQC3.0/タイプC 電源スイッチの種類タッチ式
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

DC24V電源専用。DC48V利用の場合、直列接続不可。並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)※他メーカーとの組み合わせ不可。充電/放電電流 最大100A。10秒で200A以上を検知すると保護回路により電流が停止。走行充電器SBC50-24によりバッテリー充電可能。エンジン始動用バッテリーとしては使用不可。生産工場でISO認可 ISO14001/ISO9001。1年保証。2025年モデル。オプションとして充電器付きインバーターACP3000M-124との組み合わせで大容量蓄電システムに!。オプションとして走行充電器SBC50-24との組み合わせで充電効率UP!
寸法(mm)405×173×208 質量(kg)21 タイプ放充電サイクル:約3000回 電圧(V)DC24 温度範囲(℃)充電:0~45、放電:-20~60 バッテリー容量(Ah)100 保証期間1年 バッテリー容量(Wh)2580
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

樹脂製パネル。赤色LED表示メインブレーカースイッチ付き。12V-24Vデジタル電圧計(赤色LED表示)・シガーライターソケット・2連USB充電ポート付き。携帯電話などが充電できます!シガーライターの電圧は入力電圧となります。スイッチパネルDP-VUとの違いはメインブレーカーの有無とDC12V/24V兼用回路の違いです。
付属品取り付け用タッピングネジ2本 型式DP-VUS 電圧(V)12-24 取付け方法埋め込みタイプ 穴あけサイズ(Φmm)35×150 サイズ(mm)5×18.6 USBポート2か所、5V/1A(標準用) ・ 5V-2.1A(急速用) スイッチ容量16A ブレーカースイッチ
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

マリンテック表示パネル
USB充電器などが付いた表示パネルです。
取付け方法埋め込みタイプ 材質(パネル)樹脂
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックUSB電源アダプター
スマートフォン・iPad・その他USB充電のできる機器で使用できます。 スマートフォンなど付属の充電器の2~3倍の電流で急速充電します。 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません。 連続使用時目安:最大出力電流の約80%以内でご使用ください。 USBタイプ充電式機器・照明器具などへ使用できます。
寸法(mm)46×27×14 質量(g)50 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12-24 出力電流(A)3 定格出力電力(W)15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル6回路用。青色LED表示ロッカースイッチ付き。12V-24V デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路マイクロブレーカー付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール 寸法(mm)180×140 取付方式埋め込みタイプ 電圧(V)6~30 スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3 スイッチ容量20A ロッカースイッチ
1式
9,498 税込10,448
6日以内出荷

アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル5回路用。青色LED表示スイッチ付き。12V-24V:デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路15Aフューズ付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール 寸法(mm)150×105 取付方式埋め込みタイプ 電圧(V)6~30 スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3 スイッチ容量20A
1式
6,798 税込7,478
6日以内出荷

計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!。自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!。SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!。本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能。赤・黒 各1個セット。プラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎。ケーブル取り付けタイプ。圧着・圧接取り付け。最大30A対応
材質クリップ部分:SUS304、PVC絶縁カバー付き 寸法(mm)70 質量(g)20 電圧(V)適合:DC12-24V 許容電流(A)最大30 最大開口(mm)15
1式
1,298 税込1,428
6日以内出荷