DC24V電源専用。業務用走行充電器。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。出力50A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
質量(kg)2
サイズ276×190×72
出力1300W
出力電圧DC24V (DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)
ボルト【最適ターミナル】M8ミリ(R端子)
バッテリー容量(Ah)100~520
保証期間1年
保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など
容量(A)【充電】50
適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
入力電圧DC21~32V
1式
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
オリジナル走行充電器24V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC24V電源専用。業務用走行充電器。高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。最大充電容量オルタネーター50A/ソーラーパネル35A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
その他【ソーラーパネル】最大820Wまで
寸法(mm)190×255×70
質量(kg)2
出力(W)1300
出力電圧DC24V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)
バッテリー容量(Ah)120~800
保証期間1年
保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など
動作温度(℃)-20~50
容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】50(最大)
適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
入力電圧DC21~32V
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気。その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能。ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け。風量備考。普通の6畳の部屋(天井高2.4m) ≒ 約25~26m3の空間。その部屋の約1/3の空気を1分で交換できる風量。工場の送風機・大型換気扇・業務用エアダスターなどで見られる風量レベル
寸法(mm)204×152×135
質量(kg)0.75
取付5mm穴(4ヶ所)
出力(W)70
電流(A)3
電圧(V)DC24
風量270CFM(約 7.65 m3/min)
ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上
口径(mm)102(4インチ)
1式
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
・入力電圧DC12V/出力電圧DC24Vの昇圧タイプ。・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)。・12Vメインダイナモで24Vサブバッテリーを充電可。・ダイナモ+ソーラーによるダブル充電。・高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・最大充電容量25A / ソーラーパネル30A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証
型式SBC25-1224BS
寸法(mm)215×190×70
質量(kg)2
出力(W)650
出力電圧(V)DC24(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)
入力電圧(V)DC10.5~16
バッテリー容量(Ah)45~280推奨
保証期間1年
ソーラーパネル出力最大820Wまで
充電電流(A)ソーラー:最大30、ダイナモ:最大25
保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など
動作温度(℃)-20~50
適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)
信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
1式
¥94,980
税込¥104,478
6日以内出荷
端子台接続型。デジタル電圧計付き。スイッチング方式の変換電源。出力端子3系統付き。ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~24V調整可能)。自動温度制御冷却ファン付き。屋内仕様(屋外使用不可)。アルミ製筐体。アース端子付き。1年保証。オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可
付属品圧着端子9個
質量(g)770
切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50
出力電圧(V)DC0~24
入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式)
出力電流(A)20(MAX)
周波数50/60Hz
定格出力電力(W)480
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
全自動充電器。簡単操作。小型バッテリーから大型バッテリーまで様々な種類のバッテリーに充電可能。8ステージインテリジェントント充電。12Vバッテリー/24Vバッテリー共用。大型液晶スクリーンによる表示。充電状態をデジタルバー表示機能。ブースター機能(セルスタート)付き。過充電保護
その他【放熱】冷却ファン付き
寸法(mm)216×192×125
質量(kg)1.5
出力(W)350
規格【Approval】CE/FCC/RoHS
電圧(V)【フロート】27.6 / 27
消費電力(W)【無負荷】3
定格電流(A)25(12V)、15(24V)
本体アルミニウム筐体
入力電圧(V)100-240AC
周波数50/60Hz
バッテリー容量(Ah)6-400
充電電圧(V)DC12/24 自動判別【最小】≦5.0
動作温度(℃)-20~50
充電方式8段階充電方式
適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル/SLA/EPB/カルシウム/WET
湿度(%)20~90※結露無きこと
1式
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
DC24V-40A!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)専用充電器。全自動充電器。簡単操作。安全保護機能付き(過温度・ショート・逆極性・過電圧)。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用(DC24V)。アンダーソンコネクタ付ケーブル付属ですぐ使える!(付属品単品販売あり)。プリチャージモード搭載→長期間使われなかったバッテリーや、電力が完全に切れたバッテリーにはゆっくり給電することでバッテリーの回復と長持ちをサポート。充電完了時はランプが消灯するので一目でわかる!。デジタル数字パネルで、出力電流・電圧を常に表示
仕様放熱:冷却ファン付き
付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10A-0.5)1式
材質アルミニウム筐体
寸法(mm)258×135×92
質量(kg)2.8
最大出力(W)1500
周波数50/60Hz
充電電圧(V)DC24
充電電流(A)40(最大)/ 20(定格)
動作温度(℃)-20~45
動作湿度(%)5~95
充電方式3段階充電
適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
各種認証PSE
1式
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
・入力電圧DC12V/出力電圧DC36Vの昇圧タイプ。・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)。・12Vメインダイナモで36Vサブバッテリーを充電可。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・最大充電容量22A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証
型式SBC22-1236B
寸法(mm)215×190×70
質量(kg)1.7
出力(W)820
出力電圧(V)DC36(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)
入力電圧(V)DC11.5~16
バッテリー容量(Ah)60~280推奨
保証期間1年
充電電流(A)ダイナモ:最大22
保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など
動作温度(℃)-20~50
適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)
信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
1式
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
関連キーワード