4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
待望のブラシレスタイプの循環ポンプ!! 最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水! 海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載! 省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【---リットル/分】時の消費電力は僅か---Wと小型LED電球1個程 本体はオール樹脂製・重量300g! 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可) 電源はAC100-240Vが使用可 吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化! 呼び水が必要 DC24Vバッテリー用も準備しております。→M24-60CF
付属品20mmニップル・25mmニップル・32mmニップル、パッキング・フィルター・AC電源アダプター 質量(g)300 出力(W)30 電流(A)0.3 電圧(V)AC100-240 ケーブル長(m)ポンプ本体:2 口径(Φmm)20/25/32 全揚程(m)3.5 最大吐出量(L/min)58(可変流量式) 長さL×高さH×幅W(mm)155×72×97(ニップル・フィルターを除く) 流量調整方式5段階(毎分---/---/---/---/58リットル)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

マリンテック循環式ポンプ
最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式が採用・効率よく吸水! 海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし
質量(g)800 出力(W)60 ケーブル長(m)2.4 全揚程(m)5 最大吐出量(L/min)100 長さL×高さH×幅W(mm)175×83×113(ニップル・フィルターを除く) 口径(mm)20/25/32 流量調整方式5段階(毎分50/66/78/90/100リットル)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待望の24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!! 最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水! 海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載! 省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【---リットル/分】時の消費電力は僅か---Wと小型LED電球1個程 本体はオール樹脂製・重量300g! 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可) DC24V用 吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化! 呼び水が必要
付属品20mmニップル・25mmニップル・32mmニップル、パッキング・フィルター・DCケーブル 質量(g)300 出力(W)30 電流(A)0.3 電圧(V)DC24 ケーブル長(m)ポンプ本体:2 口径(Φmm)20/25/32 全揚程(m)3.5 最大吐出量(L/min)58(可変流量式) 長さL×高さH×幅W(mm)155×72×97(ニップル・フィルターを除く) 流量調整方式5段階(毎分---/---/---/---/58リットル)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!独自の制御回路によりスムーズな水量を調整 驚きの低消費電力!従来型モータータイプの1/3から1/4の電力消費(メーカーM24-190型と比較) 5段階の流量調節が可能!最小流量100リットル/分時の消費電力は僅か20W!(小型LED電球1個ほど) 本体はオール樹脂製で重量1500g!(メーカー110リットル水中ポンプは2.3kg) 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可能) AC100~240V用 内径19mm/25mm/32mm/40mm/43mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品25mmニップル、32mmニップル、43mmニップル、タケノコニップル(19,25,32,40mm付き)、パッキング、フィルター、流量コントローラー、AC電源アダプター 質量(g)1500 出力(W)100 電流(A)1 電圧(V)AC100-240 ケーブル長(m)2.4 全揚程(m)5.8 最大吐出量(L/min)170 長さL×高さH×幅W(mm)200×123×95(ニップル・フィルターを除く) 流量調整範囲(L/min)5段階(100/125/140/156/170) 口径(mm)19/25/32/40/43
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

関連カテゴリ