「屋外用テープ」の検索結果
特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
変換電源アダプター3Aまで
AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます
LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。
便利なオス・メスDCプラグ付き
屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません
通電確認ランプ付き
PSE認証品
1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
質量(g)300
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)3(MAX)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45
定格出力電力(W)72まで
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
変換電源アダプター(防水型)
LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です
信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ
定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可)
防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます
アルミニウムケース
PSE認証品
テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC24(14.4~24可変)
入力電圧(V)AC100~240
各種認証PSE認証品
防水保護等級IP65
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式MR5-24W
電圧(V)DC24~28
LED標準白色
変換電源アダプター6Aまで
AC100VをDC24Vに変換。144Wまで使用出来ます。
LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。
便利なオス・メスDCラグ付き
屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません
通電確認ランプ付き
PSE認証品
2連テープライト、3連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
質量(g)700
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)6(MAX)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×45×80
定格出力電力(W)144まで
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
寸法(mm)9×12×5000
色白色
質量(g)600
LED白色LED
LED使用数(個)300
取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!3連 昼白色タイプ。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様・屋外で使用可能。10cm間隔でカット可能(例えば50cm・1mなど)。カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用のシリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24WTZ
寸法(mm)5.5×28×5000
質量(g)970
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大210
内容本体(5m)・シリコンキャップ(20個)・ 取扱説明書
本体シリコン製
全光束(Lm)21000
LED色昼白色(5000K)
LED使用数(個)900
1式
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24W
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大70
内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
本体シリコン製
全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさ
LED色白色
LED使用数(個)300
1式
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!2連 昼白色タイプ(5000K)。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様・屋外で使用可能。10cm間隔でカット可能(例えば50cm・1mなど)。カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24WDZ(5000K)
寸法(mm)5×23×5000
質量(g)700
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大160
内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
本体シリコン製
全光束(Lm)16000
LED色昼白色(5000K)
LED使用数(個)600
1式
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24B
寸法(mm)9×12×5000
材質(本体)シリコン製
質量(g)600
電源(V)DC24~28
消費電力(W)最大70
内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさ
LED色青色
LED使用数(個)300
1式
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24G
寸法(mm)9×12×5000
材質(本体)シリコン製
質量(g)600
電源(V)DC24~28
消費電力(W)最大70
内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさ
LED色緑色
LED使用数(個)300
1式
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24WA
寸法(mm)9×12×5000
材質(本体)シリコン製
質量(g)600
電源(V)DC24~28
消費電力(W)最大70
内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさ
LED色電球色
LED使用数(個)300
1式
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24R
寸法(mm)9×12×5000
材質(本体)シリコン製
質量(g)600
電源(V)DC24~28
消費電力(W)最大70
内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさ
LED色赤色
LED使用数(個)300
1式
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用しております!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます。10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど。カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。標準で5m仕様となります。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-12W
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
電圧(V)DC12~14
消費電力(W)最大84
内容本体(5m)・取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
本体シリコン製
全光束(Lm)5000
LED色白色LED(6000K)
LED使用数(個)300
1式
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
マイボートをオリジナルカラーに!
これ1本で全てのカラーを実現できます。
最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
取付スペース、場所を選ばない多目的ライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
フルカラーLEDの発光色を操作する場合は専用コントローラーが必要となります。
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
マイボートをオリジナルカラーに!。これ1本で全てのカラーを実現可能。最新のタッチ式リモコン(別売)で発光色を自由自在!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。取付スペース・場所を選ばない多目的ライト。防滴仕様(屋外で使用可能)。10cm間隔でカットして使用可能 ※例えば50cm・1mなど。カットして使用する場合、切断面にシリコンでの防水加工必要。標準5m仕様。本体はサビたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備。LED発光色を操作する場合、専用コントローラーが必要(別売)
型式MR5-24RGB
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大84
内容本体(5m)・取付パーツ・シリコンキャップ・取扱説明書
本体シリコン製
LED色フルカラーLED
LED使用数(個)300
1式
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
マイボートをオリジナルカラーに!。これ1本で全てのカラーを実現可能。最新のタッチ式リモコン(別売)で発光色を自由自在!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。取付スペース・場所を選ばない多目的ライト。防滴仕様(屋外で使用可能)。10cm間隔でカットして使用可能 ※例えば50cm・1mなど。カットして使用する場合、切断面にシリコンでの防水加工必要。標準5m仕様。本体はサビたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備。LED発光色を操作する場合、専用コントローラーが必要(別売)
型式MR5-12RGB
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
電圧(V)DC12~14
消費電力(W)最大42
内容本体(5m)・取付パーツ・シリコンキャップ・取扱説明書
本体シリコン製
LED色フルカラーLED
LED使用数(個)150
1式
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
関連キーワード