海水で使用可能
DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!
セラミック製シャフトで更に長寿命
水中設置・陸上設置可能
電源ケーブルにDCプラグ付き
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
4か所での取り付け・吸盤固定可能
本体の金属部分は樹脂とステンレス製!
100℃までの液体で使用可
省エネなのでソーラー電源による連続運転可能
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路・熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能
寸法(mm)100×60×80
口径(mm)20(G2/1ネジ)
耐熱温度(℃)100
ケーブル長(cm)150
関連キーワード