カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 制御機器(2)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- KTC(10)
- MAC8(マックエイト)(4)
- SAPI(6)
- SIGNET(シグネット)(4)
- SK11(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(9)
- エスコ(6)
- オーナンバ(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- ポリカーム(4)
- メディアカバーマーケット(7)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 倉茂電工(8)
- 冨士電線(四国)(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- 富士電線工業(8)
- 清和工業(7)
- 長岡特殊電線(3)
- ブランドをもっと見る
「30sq」の検索結果
特価

アンダーソンコネクター
マリンテック(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1式当日出荷プラグとソケットの区別が無いユニークな構造。摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心。電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止。対応電流は50A-350Aまで5種類!。外装部分はポリカーボネート製(PC)。オスメス併用。プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ。ケーブル取り付けタイプ・定格電流80A。圧着・圧接取り付け。絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!。600Vまでの高電圧に対応。CEマーク取得済。5種類のラインナップ(本商品は80A)。 【ADS-50A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:5.5sq(AWG 10)~ 8sq(AWG 8)。 【ADS-80A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:8sq(AWG 8)。 【ADS-120A】。 ・適合ケーブル:最大38SQ/AWG2 まで。 ・推奨ケーブル:22sq(AWG 4)~ 38sq(AWG 2)。 【ADS-175A】。 ・適合ケーブル:最大60SQ/AWG1/0 まで。 ・推奨ケーブル:38sq(AWG 2)~ 60sq(AWG 1/0)。 【ADS-350A】。 ・適合ケーブル:最大150SQ/AWG4/0(または300MCM) まで。 ・推奨ケーブル:70sq(AWG 2/0)~ 100sq(AWG 4/0)。用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!仕様オスメス併用色グレー電圧(V)~600実装タイプケーブルマウント
XT60付きバッテリーケーブル
マリンテック¥629税込¥6921式当日出荷シリコンケーブル3.5SQ(AWG12)30cm。 小型で高電流対応のXT60コネクタ付き。 ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。。 ・シリコンケーブル3.5SQ(AWG12)。 ・端子はXT60なので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。 ・小型ながら60Aまでの電流に対応!。 ・ケーブル長さ30cmケーブル長(cm)30
アンダーソンコネクター付きDCプラグケーブル
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式6日以内出荷長さ0.5m DCプラグ付きケーブル。アンダーソンコネクター30A付き。ソーラーシステムや無線機器・ポータブル電源の接続にも!。キャップタイヤ型ケーブル16AWG 1.31sq相当。規格品プラグ 外径7.9×0.9mm。~30Aまでの電流に対応。屋外使用も可能。ケーブル長さ50cm。※接続機器のDC入力(7.9×0.9mm)を事前にご確認ください外径×内径(Φmm)DCプラグ:7.9×0.9ケーブル長(cm)50
T字コネクタ付きケーブル オス
マリンテック¥629税込¥6921式6日以内出荷シリコン製14AWGケーブル30cm付き!。小型で着脱しやすいT字コネクタ付き。ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。・シリコン製14AWG(2SQ)ケーブル付き。・T字コネクタなので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。・ケーブル長さ30cm。・オス/メス購入時に選択 ※セット販売ではございません型式TC-30備考ラジコン機器など多用途に使用可能タイプオス許容電流(A)最大25まで材質(ケーブル)シリコン製ケーブル長(cm)30ケーブルサイズ(AWG)14(2SQ)
T字コネクタ付きケーブル メス
マリンテック¥629税込¥6921式6日以内出荷シリコン製14AWGケーブル30cm付き!。小型で着脱しやすいT字コネクタ付き。ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。・シリコン製14AWG(2SQ)ケーブル付き。・T字コネクタなので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。・ケーブル長さ30cm。・オス/メス購入時に選択 ※セット販売ではございません型式TC-30備考ラジコン機器など多用途に使用可能タイプメス許容電流(A)最大25まで材質(ケーブル)シリコン製ケーブル長(cm)30ケーブルサイズ(AWG)14(2SQ)
バッテリーターミナル
マリンテック¥2,998税込¥3,2981式6日以内出荷新型タイプD型ターミナル用。短絡事故防止。腐食と振動などに強い、耐高温ポリカーボネート製絶縁カバー付き。ターミナルは6角穴付きボルトで固定。ケーブルは挟み込み接続式。接続ケーブルはメイン1系統(60SQまで)とサブ2系統(22SQまで)。75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ適合ケーブルメインポート 60,38,22SQ(AWG0/2/4)、サブポート 22,8SQ(AWG4/8)、(ケーブル調整用ライナー使用)ターミナルタイプD型材質(ターミナル)黄銅製