従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは4カメラ同時表示可能
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替可能)
接続ケーブル20m付き
モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き
電源DC12/24V共用
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き
モニターは埋め込み設置可
電圧(V)DC12/24
信号形式PAL/NTSC
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75
延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)
言語表示日本語含む8か国語
画素数1024×600/800×480
モニタ9インチTFT LCD
15インチTFTモニターカメラセット!
ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
15インチカラーモニターMCT-15付き
1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは最大4カメラ同時表示可能
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)
接続ケーブル20m付き
ステンレス製モニタースタンド付き
電源はAC100-240V
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き
型式信号:PAL/NTSC
質量(kg)1.8
電圧(V)AC100-240
消費電力(W)15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)カメラ:80×75×75
画面サイズ15インチTFT LCD
言語表示日本語含む8か国語
画素数モニター:1024×600/800×480
信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB
画面寸法(mm)W305×L270×H43(画面本体のみ)
17インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。接続ケーブル20m付き。ステンレス製モニタースタンド付き。電源はAC100-240V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700
質量(kg)2.2
電圧(V)AC100-240
消費電力(W)15
信号形式PAL/NTSC
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【カメラ】80×75×75【モニター】380×330×43(画面本体のみ)
言語表示日本語含む8か国語
画素数【モニター】1024×600/800×480
モニタ17インチTFT LCD
信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB
フレームレート25-30fps
リフレッシュレート(Hz)【垂直走査周波数】60コマ/秒(60Hz)
15インチTFTモニターカメラセット!
ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
15インチカラーモニターMCT-15付き
1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは最大4カメラ同時表示可能
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)
接続ケーブル20m付き
ステンレス製モニタースタンド付き
電源はDC12V・DC24Vから選択
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き
型式信号:PAL/NTSC
質量(kg)1.8
電圧(V)DC12/24選択
消費電力(W)15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)カメラ:80×75×75
画面サイズ15インチTFT LCD
言語表示日本語含む8か国語
画素数モニター:1024×600/800×480
信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB
画面寸法(mm)W305×L270×H43(画面本体のみ)
15インチTFTモニターカメラセット!
ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
15インチカラーモニターMCT-15付き
1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは最大4カメラ同時表示可能
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)
接続ケーブル20m付き
ステンレス製モニタースタンド付き
電源はDC12V・DC24Vから選択
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き
型式信号:PAL/NTSC
質量(kg)1.8
電圧(V)DC12/24選択
消費電力(W)15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)カメラ:80×75×75
画面サイズ15インチTFT LCD
言語表示日本語含む8か国語
画素数モニター:1024×600/800×480
信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB
画面寸法(mm)W305×L270×H43(画面本体のみ)
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。接続ケーブル20m付き。ステンレス製モニタースタンド付き。電源はDC12V・DC24Vから選択。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
質量(kg)2.2
電圧(V)DC12/24選択
消費電力(W)15
信号形式PAL/NTSC
対応日本語含む8か国語
周波数【垂直走査】60コマ/秒(60Hz)(リフレッシュレート)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×75×75、【モニター】380×330×43(画面本体のみ)
画素数【モニター】1024×600/800×480
モニタ17インチTFT LCD
信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB
フレームレート25-30fps
関連キーワード