カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 制御機器(2)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(7)
  • M&H(6)
  • 富士電機(41)
  • ELPA(26)
  • エスコ(37)
  • エレキット(1)
  • RS PRO(173)
  • ROHM(3)
  • IDEC(和泉電気)(135)
  • TOP(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(13)
  • ODELIC(オーデリック)(90)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(59)
  • マルヤス電業(59)
  • omron(オムロン)(52)
  • シュナイダーエレクトリック(51)
  • SIEMENS(47)
  • KEMET(43)
  • SMC(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6V LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行充電器 DC12V マリンテック走行充電器 DC12Vマリンテック
76,980税込84,678
1式
6日以内出荷
オリジナル走行充電器12V用充電容量90A!効率的にサブバッテリーを充電!リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!様々なサブバッテリーに対応 …8種類のバッテリーに最適な充電電圧を設定可能!・DC12V電源専用・業務用走行充電器・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に・出力90A・LED表示ランプ付き・6種類の保護回路内蔵・ダブル冷却ファン・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能・Bluetooth機能・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能・1年保証・2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)241×190×72質量(kg)2出力(W)1170出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)120~800保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電容量:90(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8mm(R端子)
チャージコントローラー マリンテックチャージコントローラーマリンテック
6,498税込7,148
1式
6日以内出荷
12V/24V兼用ソーラーチャージコントローラーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応!10Aまで・3段階のPWM充電制御・大型LCDディスプレイ搭載・6段階のLEDデジタル表示/メモリー機能搭載・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応・12V/24V自動認識機能・4つの保護機能付き(短絡/回路/過負荷/逆接続保護)・タイマー機能付き・1年保証
質量(g)150使用温度範囲(℃)-35~60電圧(V)フロート:13.7(デフォルト値/調節可)出力USB:5V/2A定格電圧(V)DC12/24最大出力(W)PV:130W(12V)/ 260W(24V)制御方式PWM定格電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×35×70消費電流(mA)自己:<10保証期間1年間適合バッテリー鉛蓄電池(フラッド/AGM/GEL)、リチウムイオン電池最大電圧(V)PV:<50
走行充電器 DC24V マリンテック走行充電器 DC24Vマリンテック
86,980税込95,678
1式
6日以内出荷
DC24V電源専用業務用走行充電器リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に出力50ALED表示ランプ付き6種類の保護回路内蔵ダブル冷却ファンDIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能Bluetooth機能専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能1年保証2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
質量(kg)2サイズ276×190×72出力1300W出力電圧DC24V (DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)ボルト【最適ターミナル】M8ミリ(R端子)バッテリー容量(Ah)100~520保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など容量(A)【充電】50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル入力電圧DC21~32V
点滅灯 RGB 二段タイプ 横スイッチ マリンテック点滅灯 RGB 二段タイプ 横スイッチマリンテック
5,498税込6,048
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。スイッチの仕様も選べます!高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!・高輝度LED搭載 6V レインボーカラー・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付きません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式CSX2-RGB寸法(mm)185×48質量(g)146電源(V)アルカリ電池 単3(1.5 4本(6スイッチ横スイッチ発光色RGB色(レインボーカラー)耐用寿命12日間(10h/日)点滅下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36V マリンテック走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36Vマリンテック
82,980税込91,278
1式
6日以内出荷
・入力電圧DC12V/出力電圧DC36Vの昇圧タイプ・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)・12Vメインダイナモで36Vサブバッテリーを充電可・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に・最大充電容量22A・LED表示ランプ付き・6種類の保護回路内蔵・ダブル冷却ファン・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能・Bluetooth機能・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能・1年保証
型式SBC22-1236B寸法(mm)215×190×70質量(kg)1.7出力(W)820出力電圧(V)DC36(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC11.5~16バッテリー容量(Ah)60~280推奨保証期間1年充電電流(A)ダイナモ:最大22保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
点滅灯 RGB 二段タイプ 下スイッチ マリンテック点滅灯 RGB 二段タイプ 下スイッチマリンテック
5,498税込6,048
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。!スイッチの仕様も選べます!高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!高輝度LED搭載 6V レインボーカラー点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
型式CSX2-RGB-BOTTOM寸法(mm)185×48質量(g)146スイッチ下スイッチ電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色レインボー色(RGB)点滅下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅使用可能日数12日間(10h/日)
点滅灯 RGB 一段タイプ 横スイッチ マリンテック点滅灯 RGB 一段タイプ 横スイッチマリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!横スイッチ仕様!レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-RGB-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色レインボー色(RGB)使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 RGB 一段タイプ 下スイッチ マリンテック点滅灯 RGB 一段タイプ 下スイッチマリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!下スイッチ仕様!レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-RGB-BOTTOM寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色レインボー色(RGB)使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 黄色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 黄色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-Y-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 青色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 青色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-B-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 赤色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 赤色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-R-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 緑色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 緑色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-G-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 白色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 白色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-W-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 黄色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 黄色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-Y-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 青色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 青色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-B-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 赤色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 赤色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-R-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 緑色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 緑色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-G-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 白色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 白色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-W-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
LED投光器 ワークライト 60W マリンテックLED投光器 ワークライト 60Wマリンテック
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
ヘビーデューティー60WワークライトWL型登場!自動車・トラック・建設機械などに強靭な構造強力防水IP69Kオスラム製10WLED素子を6個搭載(出力60W)防水性に優れたドイチェコネクター使用4mm厚ステンレス金具付き12V/24V兼用電源2025年モデル
付属品ドイチェコネクター型式WL60W-1224寸法(mm)W135×H131×D80質量(g)1250規格E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4電圧(V)DC9-32消費電力(W)60本体ADC12アルミダイキャスト全光束(Lm)4,800色温度5,300-5,700K保証期間1年動作温度(℃)-45~85ケーブル長(cm)50指向性ワイド防水保護等級IP69K
LED回転灯 黄色 マリンテックLED回転灯 黄色マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
フラッシュライト スタンダードタイプ登場!プリズム式!効率的にLED光源を屈折・反射強力な閃光を遠くまで照射高輝度LED素子3W×12個(36W)防水仕様各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ12V/24V兼用電源2025年モデル
型式TK-3Y寸法(mm)163×110黄色材質(本体)ABS樹脂製質量(g)511切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格CE、SAE Class 1、ECE R65電圧(V)DC11-30構造発光部:黄色LED+黄色カバーレンズポリカーボネート製保証期間1年LEDオスラム社製 3W×12防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
LEDサーチライト MS70-1224 12/24V マリンテックLEDサーチライト MS70-1224 12/24Vマリンテック
26,980税込29,678
1式
6日以内出荷
塩害対策に関する技術の特許を出願!固定型!70WスポットタイプLEDサーチライト前方向を強力に照射!特許申請中商品本体は防水構造となっております。オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80Wマリンテック独自の防蝕構造オリジナルステンレス金具付き自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済みノイズ対策品12V/24V 共用電源2021年モデルAC100V電源でご使用の方は変換電源アダプター D24-6Aをお勧めします。
寸法(mm)140×150×90質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイキャスト製形式MS70-1224電圧(V)DC12~DC30角度(°)30全光束(Lm)7000色温度6000K到達距離(m)最高約320保証期間1年LEDオスラム社製指向性スポット
ワイヤレスリレー AC100V マリンテックワイヤレスリレー AC100Vマリンテック
4,998税込5,498
1式
6日以内出荷
ワイヤレスリモコンを使用したAC回路用リレー30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可家電品・工業製品などの製品をリモコン化!家電品・船舶・自動車・その他用途にAC100-240V交流電源専用タイプパイロットランプ付きABS樹脂製学習機能付きリレー端子:6mmボルト
付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)AC85-260
ワイヤレスリレー DC12-24V マリンテックワイヤレスリレー DC12-24Vマリンテック
4,998税込5,498
1式
予約販売
ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!船舶・自動車・その他用途に12~28V直流電源専用タイプABS樹脂製学習機能付きリレー端子:銅製6mmボルト
付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)DC12-24
ロッカースイッチ AC100V用 防水カバー付き マリンテックロッカースイッチ AC100V用 防水カバー付きマリンテック
469税込516
1式
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチケーブル接続:ハンダ付スイッチ電流容量6AスイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバー付き極数1極電圧(V)交流AC100(選択式)スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
ロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなし マリンテックロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなしマリンテック
389税込428
1式
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチケーブル接続:ハンダ付スイッチ電流容量6AスイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバーなし極数1極電圧(V)交流AC100(選択式)スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き マリンテックロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付きマリンテック
469税込516
1式
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチケーブル接続:ハンダ付スイッチ電流容量6AスイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバー付き極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなし マリンテックロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなしマリンテック
389税込428
1式
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチケーブル接続:ハンダ付スイッチ電流容量6AスイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバーなし極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
サージプロテクター 防水型 マリンテックサージプロテクター 防水型マリンテック
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
室外設置可能型防水シールドタイプバッテリー回路へ取り付けDC8~36Vを常にDC12Vで出力→LED照明などでは輝度が安定12V専用:50W(連続使用)までの負荷に使用可能LED電球などの原因不明の玉切れなどが解決本体2か所で固定
サイズ74×74×32出力(W)72許容電流(A)3(最大)出力電圧(V)12(定電圧)外観IP67/アルミ製モールドケーブル長(cm)12
DCDCコンバーター マリンテックDCDCコンバーターマリンテック
5,998税込6,598
1式
6日以内出荷
2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応小型ながら背面には放熱用ファンとヒートシンク付き広い入力電圧(DC6-36V)で様々な環境で使用可能最大90Wの高出力で安定した電力供給を実現使いやすい差し込み式端子で取り付け・取り外し・メンテナンスすべてが簡単!便利な画面ロック機能や電力(W)や電力量(Wh)・電気容量(Ah)・温度・時間の表示機能あり!ブザー内蔵なので操作時や警告時に音でお知らせ!過電流・過温度・反接・逆流・過圧・欠圧に対する保護機能付き電圧や電流値はディスプレイよりリアルタイム表示出力はDC0.5~36V・0~5Aの任意調節が可能!任意の出力設定を最大11個まで保存可能!
寸法(mm)スクリーン:36×30、85×50×40質量(g)115出力(W)90出力電圧(V)0.5~36入力電圧(V)DC6-36出力電流(A)5(最大)表示機能LEDディスプレイ
分電盤 スイッチパネル マリンテック分電盤 スイッチパネルマリンテック
9,498税込10,448
1式
6日以内出荷
アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル6回路用青色LED表示ロッカースイッチ付き12V-24V デジタル電圧計付きシガーライターソケット付き2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可各回路マイクロブレーカー付きメインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール寸法(mm)180×140取付方式埋め込みタイプ電圧(V)6~30スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3スイッチ容量20A ロッカースイッチ
分電盤 スイッチパネル マリンテック分電盤 スイッチパネルマリンテック
6,798税込7,478
1式
4日以内出荷
アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル5回路用青色LED表示スイッチ付き12V-24V:デジタル電圧計付きシガーライターソケット付き2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可各回路15Aフューズ付きメインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール寸法(mm)150×105取付方式埋め込みタイプ電圧(V)6~30スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3スイッチ容量20A
走行充電器 DC12V マリンテック走行充電器 DC12Vマリンテック
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
オリジナル走行充電器12V用充電容量60A!効率的にサブバッテリーを充電!リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリングDC12V電源専用業務用走行充電器リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に出力60ALED表示ランプ付き6種類の保護回路内蔵ダブル冷却ファンDIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能Bluetooth機能ソーラーチャージ機能付きもあり(型式SBC60-12S)専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能1年保証2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)276×190×72質量(kg)2出力(W)780出力電圧DC12V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)バッテリー容量(Ah)100~520保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)【充電】60(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル入力電圧DC10.5~16V
タッチ式 LED調光器 マリンテックタッチ式 LED調光器マリンテック
1,198税込1,318
1式
6日以内出荷
DC12V/24V用6Aまでの負荷で使用可LED製品以外での使用不可DCプラグ付きコネクター付きボリュームノブはアルミ製本体はアルミニウム製黒色アルマイト処理ON-OFF可能防水パッキング付き青色LEDリングランプ付き12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
仕様【入力側/出力側】5.5-2.1mm・DCコネクター付き型式DIM-1-B出力≦72W(12V時)下穴径(Φmm)16長さ(cm)18.5(コネクター含む)定格電流(A)6(MX)入力電圧(V)DC12-24発光色青色色(本体)黒色
LEDワークライト マリンテックLEDワークライトマリンテック
35,980税込39,578
1式
6日以内出荷
強力ワークライト189W/黄色パーキングライト3W/白色パーキングライト3W3種類の点灯モードが選択可本体は高品質アルミダイキャスト製強力防水IP67白色6WLED素子29個+LEDパーキングライト搭載防水性に優れたドイチェコネクター使用発光色:白色取り付け金具・ボルト類は全て黒色ステンレス製12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
質量(g)2800規格製品:ECE R10 CE(国際規格)電圧(V)DC9-36消費電力(W)189全光束(Lm)16,500発光色白色色温度6500K保証期間1年サイズ(mm)Φ220×221×89(9inch)防水仕様IP67ケーブル長(cm)60
LEDストロボライト マリンテックLEDストロボライトマリンテック
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
本格的LEDストロボライト本体は黒色アルマイト処理アルミ製レンズはポリカーボネート製中心の高輝度LED素子6W×4個(18W)上下2本のライトバーLED素子0.2W×32個完全防水仕様防水等級IP67外部スイッチにより閃光パターン切替可能12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット寸法(mm)102×31質量(g)50切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)、白色(上下サイドマーカー)指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水性IP67発光パターン11~17フラッシュパターン発光方式黄色LED+透明カバー
ワイヤレスリレー マリンテックワイヤレスリレーマリンテック
3,898税込4,288特価
1個
取扱停止中
ワイヤレスリモコンを使用したAC回路用リレー30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可家電品・工業製品などの製品をリモコン化!家電品・船舶・自動車・その他用途にAC100-240V交流電源専用タイプパイロットランプ付きABS樹脂製学習機能付きリレー端子:6mmボルト
仕様機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き付属品リングつきリモコン2個寸法(mm)W58×D65×H30取付本体:2ヶ所電流容量(A)30到達距離(m)信号:約100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)AC100-240
防水中間スイッチ マリンテック防水中間スイッチマリンテック(2件のレビュー)
779税込857特価
1個
取扱停止中
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識 丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き スイッチの電流容量6A ONにするとLEDが赤く点灯 直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可 手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可 組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化 ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなどケーブル接続方法ハンダ式適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで長さL×高さH×幅W(mm)77×33×32電流容量(A)6
LED電源 D24V-6A マリンテックLED電源 D24V-6Aマリンテック
9,998税込10,998
1台
当日出荷
変換電源アダプター6Aまで AC100VをDC24Vに変換。144Wまで使用出来ます。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 2連テープライト、3連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
質量(g)700周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)6(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×45×80定格出力電力(W)144まで
LED電球 MLB6W-12 DC12V マリンテックLED電球 MLB6W-12 DC12Vマリンテック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球60W相当の明るさ 2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
電圧(V)DC12~14電源直流電源(DC)/交流電源(AC)全光束(Lm)660消費電力(W)6.4外径×全長(mm)60×109質量(g)105口金E26色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
点滅灯 CSX2-RGB二段タイプ マリンテック点滅灯 CSX2-RGB二段タイプマリンテック
4,498税込4,948特価
1本
取扱停止中
2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。! スイッチの仕様も選べます! 高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます! 高輝度LED搭載 6V レインボーカラー 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色RGB色(レインボーカラー)型式CSX2-RGB寸法(mm)185×48フルカラー質量(g)146電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)点滅パターン:下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら