カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(69)
  • SMC(22)
  • エスコ(21)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(17)
  • 倉茂電工(11)
  • 大見工業(10)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • シグマ光機(8)
  • KTC(7)
  • 大阪魂(7)
  • 富士電線工業(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • 中発販売(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 鶴見製作所(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sq-50」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーストーン マリンテック

    エアーストーン

    マリンテック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーンです!
    材質本体:樹脂、ストーン部:セラミック適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4口径(mm)5
  • アンダーソンコネクター マリンテック

    アンダーソンコネクター

    マリンテック
    629税込692
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
    プラグとソケットの区別が無いユニークな構造。摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心。電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止。対応電流は50A-350Aまで5種類!。外装部分はポリカーボネート製(PC)。オスメス併用。プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ。ケーブル取り付けタイプ・定格電流80A。圧着・圧接取り付け。絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!。600Vまでの高電圧に対応。CEマーク取得済。5種類のラインナップ(本商品は80A)。 【ADS-50A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:5.5sq(AWG 10)~ 8sq(AWG 8)。 【ADS-80A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:8sq(AWG 8)。 【ADS-120A】。 ・適合ケーブル:最大38SQ/AWG2 まで。 ・推奨ケーブル:22sq(AWG 4)~ 38sq(AWG 2)。 【ADS-175A】。 ・適合ケーブル:最大60SQ/AWG1/0 まで。 ・推奨ケーブル:38sq(AWG 2)~ 60sq(AWG 1/0)。 【ADS-350A】。 ・適合ケーブル:最大150SQ/AWG4/0(または300MCM) まで。 ・推奨ケーブル:70sq(AWG 2/0)~ 100sq(AWG 4/0)。
    用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!仕様オスメス併用グレー電圧(V)~600実装タイプケーブルマウント
  • ADS-50A・ワニ口クリップ付きバッテリーケーブル マリンテック

    ADS-50A・ワニ口クリップ付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷
    ・本体はシリコン製ケーブル10AWG 5.5sq相当。・端子はADS-50Aなのでオスメス併用。・ワニ口クリップ付きでバッテリー接続などに使いやすい
    型式ADS-10AWG-1CLケーブル長(m)1材質(ケーブル)シリコン製ケーブル10AWG(5.5SQ)コネクタアンダーソンコネクタ規格:50A/~600Vケーブル長(cm)100
  • 油圧圧着ペンチ マリンテック

    油圧圧着ペンチ

    マリンテック
    6,898税込7,588
    1式
    当日出荷
    油圧式なので軽い力でラクラク圧着!。専用アタッチメントで様々な端子の圧着が可能!。太径や多芯ケーブルなど、あらゆるケーブルサイズに対応!。最大6tの油圧式の圧着力でしっかりと圧着。同性能の油圧ペンチよりコンパクトで持ち運びしやすいケース付き
    仕様【圧着方式】油圧式、【圧着範囲】銅端子:6~70SQ/アルミ端子:4~50SQ材質スチール製・絶縁ハンドル付き寸法(mm)310×100×70質量(kg)1.8(本体のみ)最大出力6t最大ストローク(mm)10アタッチメント9種類(4/6/8/10/16/25/35/50/70SQ)
  • 8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    2,398税込2,638
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
  • 5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    定格電圧(V)~600定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
  • 14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    定格電圧(V)~600定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
  • ADS-50A付きバッテリーケーブル マリンテック

    ADS-50A付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    1,898税込2,088
    1式
    6日以内出荷
    本体はシリコン製ケーブル10AWG 5.5sq相当。シリコン製防水キャップ(メーカー品番:ADSC-F50B)付き!。端子はADS-50Aなのでオスメス併用。丸形端子でバッテリー接続などに使いやすい
    型式ADS-10A-0.5規格アンダーソンコネクター:50A/~600VケーブルAWG10/5.5SQケーブル長(cm)50
  • アンダーソンコネクター付きDCプラグケーブル マリンテック

    アンダーソンコネクター付きDCプラグケーブル

    マリンテック
    1,898税込2,088
    1式
    4日以内出荷
    長さ0.5m DCプラグ付きケーブル。アンダーソンコネクター30A付き。ソーラーシステムや無線機器・ポータブル電源の接続にも!。キャップタイヤ型ケーブル16AWG 1.31sq相当。規格品プラグ 外径7.9×0.9mm。~30Aまでの電流に対応。屋外使用も可能。ケーブル長さ50cm。※接続機器のDC入力(7.9×0.9mm)を事前にご確認ください
    外径×内径(Φmm)DCプラグ:7.9×0.9ケーブル長(cm)50
  • 5.5SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    5.5SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    6日以内出荷
    50Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル5.5SQ。丸型端子(R5.5-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット
    用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】R5.5-10(M10用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~50ケーブルKIV5.5SQ 赤黒2本セット
  • 5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    6日以内出荷
    50Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル5.5SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット
    用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R5.5-10(M10用)、R5.5-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~50ケーブルKIV5.5SQ 赤黒2本セット
  • 8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    1,998税込2,198
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)、R8-8(8ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット
  • 8SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    8SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    1,998税込2,198
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット
  • LED電球 集魚灯セット AC100/200V マリンテック

    LED電球 集魚灯セット AC100/200V

    マリンテック
    31,980税込35,178
    1式
    6日以内出荷
    AC100/200V用。コーンライト50W電球を使用!。LED電球だから消費電力わずか50W。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利。周波数範囲 : 60Hz専用
    セット内容LED電球:MLB50W-AC-B、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m型式CL50W-100消費電力(W)50保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100/200
  • LED電球 集魚灯セット DC24V用 マリンテック

    LED電球 集魚灯セット DC24V用

    マリンテック(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1式
    6日以内出荷
    DC24V用。コーンライト50W電球を使用!。LED電球だから消費電力わずか50W。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利
    セット内容LED電球:MLB50W-DC-B、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m型式CL50W-24消費電力(W)50保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)DC24