マリンテック
8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
KIVケーブル8SQ
片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き
バッテリーやインバーター接続などに使いやすい
すぐに使える赤黒2本セット
ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
規格
【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)、R8-8(8ミリボルト用)
定格電圧(V)
0-600
定格電流(A)
70まで
ケーブル
KIV8SQ 赤黒2本セット
内容量
1式
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77461487
R8.0-108-R10
10
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461530
R8.0-108-R2
2
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461548
R8.0-108-R1
1
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461609
R8.0-108-R0.5
0.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461731
R8.0-108-R5
5
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください