500MHz帯域まで対応しております。PAPテープ構造でエイリアンクロストークに対応しております。REELEX梱包を採用(200m8の字巻)。ケーブルをからませることなくスムーズに引き出せます。レングスマーク付なので残量がひと目で判ります。内部シースは、Φ5.6mmと細径のため、曲げを必要とする施工環境で非常に便利です。
適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠
材質(シース)PVC
対数(P)4P
導体径(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)(内部)5.6 / (外部)7.1
500MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。エイリアンクロストークに対応しております。樹脂リール巻を採用し引き出しが容易です。レングスマーク付きなので残量が一目で判ります。シース内側にスリットがあり撚り戻しを抑制しています。
適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠
材質(シース)低煙ゼロハロゲン(LSZH)
シース色パステルブルー
対数(P)4P
導体径(mm)0.61
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)8.3以下
1巻(200m)
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
関連キーワード