カテゴリ
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: A&D(エー・アンド・デイ)のすべての商品

電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥54,980税込¥60,4781台11日以内出荷◆一般校正証明書付き(校正ポイント2点×5回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)校正5回分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応
エアホース(コネクタ付) 2 m
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷エアホース(コネクタ付)2.0m用途TM-2590バイタルセンサS、TM-2580/TM-2581バイタルノート用
ベビースケール
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷バスケットが外せます。バスケット(計量台)はワンタッチで簡単に取り外せ丸洗いができるのでいつも清潔に、ご使用いただけます。また、バスケット本体取付のロック忘れ防止のため、表示部分にロックレバーを配置しています。大きな文字表示25mm。デジタル数字が大きく見やすい、文字高25mmの大型表示です。風袋引き機能。タオルやマットなどの重さを引いた、現体重値の表示や授乳量の確認に使用できます。前回値表示。前回測定の体重値を記憶、ワンボタン操作で呼び出しが可能です。2電源方式。電源のない場所でも使用できる、乾電池(単一形・4本)または、付属の専用ACアダプタの両用型です。身長確認メジャーとカーソル。バスケットには、身長測定用の目盛があり、身長測定用カーソルにより手軽に身長測定ができます。(目安としてご使用ください。)。身長測定用カーソルは、本体下部に収納できます。その他【風引き量】最大99.9kg付属品専用ACアダプタ、身長測定用カーソル、取扱説明書、保証書ひょう量(kg)12電源専用ACアダプタまたは乾電池(単一形4本)表示【固定量】最大1kg本体質量(kg)5(ACアダプタ、乾電池含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)628×343×245目量10g(0~9.99kg) / 20g(10~12kg)測定範囲(cm)【身長】40~58測定可能質量(g)最小100
体組成計
A&D(エー・アンド・デイ)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷毎日の体組成管理をスマートに。Bluetooth(R) iOS Android。・スマートフォン起点の快適さ。スマートフォンだけで簡単に登録設定が可能。設定するために屈む必要がありません。・家族みんなで使えます。最大5人まで登録可能。6歳~99歳までのアルゴリズムを内蔵しているので、お子様から高齢者まで仲良く使えます。・プライバシーは守られます。健康記録はそれぞれのスマートフォンで確認。本体操作では確認できません。・あなたに寄り添う5色の光。乗るだけであなたを認識し、あなたが設定したカラーに体組成計が光ります。付属品スタートアップガイド、取扱説明書1冊、お試し用乾電池4個、補助脚4個ひょう量(kg)【体重】150電源単三アルカリ乾電池×4個(DC6 V)本体質量(kg)約2.3(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×40目量50g(0~100kg未満)、100g(100~150kg)通信方式Bluetooth Low Energy Ver.4.2メモリー30回分(5人合計150回分)表示項目体重、体脂肪率電池寿命約5か月(アルカリ乾電池使用時 1日5回測定)
業務用体重計
A&D(エー・アンド・デイ)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷Bタイプはポールなし。健診時に便利な対面表示に表示部を付け替えられます。また、表示部を計量部から外しテーブルなどの上に置いて使用ができます(ケーブル長2.6m)。持ち運び、収納にも便利です。表示は文字高26mmの大型サイズ。足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます。電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型。乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます。着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付きその他【風袋引き量】最大99.9kg付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書寸法(mm)【計量台】300×380ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売)本体質量(kg)約10目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg)測定範囲(kg)最小1
ポール取り付け金具 AD1612-14JA ポール取付金具
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷AD-1612を台はかりなどのポール部分に取り付けることが可能です。付属品取扱説明書トラスコ品番179-7300幅(mm)147高さ(mm)80奥行(mm)115適合ポール径(Φmm)38~43
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,998~税込¥10,998~1台11日以内出荷基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 JCSS校正書類付
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,598~税込¥10,558~1台16日以内出荷基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 JCSS校正書類付
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980~税込¥13,178~1台16日以内出荷基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 JCSS校正書類付
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980~税込¥16,478~1台16日以内出荷基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応
防水形中心温度計(Tタイプ) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)
A&D(エー・アンド・デイ)¥25,980税込¥28,5781台15日以内出荷一般校正証明書付き。応答性が速く、わずか10秒で温度測定が可能。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L110電源CR2032形リチウム電池1個測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値温度表示間隔:約1秒温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65相当最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1校正証明書一般校正証明書付き
防水形中心温度計(Tタイプ) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)
A&D(エー・アンド・デイ)¥28,980税込¥31,8781台15日以内出荷一般校正証明書付き。セパレート・センサーで離れた場所の温度測定に便利。応答性が速く、わずか10秒で温度が測定可能。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L108電源CR2032形リチウム電池1個測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値温度表示間隔:約1秒温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)ケーブル長(mm)約600RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65相当最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1校正証明書一般校正証明書付き
コンパクトサーマルカメラ
A&D(エー・アンド・デイ)¥59,980税込¥65,9781台16日以内出荷◆一般校正証明書付き。◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証、一般校正証明書電源内蔵リチウムイオン電池温度測定範囲(℃)-20~350メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB)表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD解像度【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル防塵防水性能IP54温度分解能(℃)0.1表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モードRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート25Hz測定視野角(°)50×50アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
黒球型熱中症指数モニター
A&D(エー・アンド・デイ)¥45,980税込¥50,5781台41日以内出荷◆一般校正証明書付き。◆JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。◆75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。◆熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。◆使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。◆市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。◆最高値、最低値のメモリ機能、表示ホールド機能、オートパワーオフ機能付き用途熱中症の危険性を知るために。労働環境の安全管理に。仕様【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、一般校正証明書測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)区分JIS B 7922:2023精度:クラス2電源単4形アルカリ乾電池4個測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)温度測定範囲(℃)【TG】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、黒球:0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)相対:10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
Bluetooth(R)通信インタフェース
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷GX-M/GF-Mシリーズ用Bluetooth(R)インタフェース。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着付属品取扱説明書対象機種GX-M(GX-M-Kを除く)/GF-MRoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー付きシングルポイントロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷小型台はかり、小型タンクスケールに最適な、過負荷ストッパー機能を内蔵したシングルポイントロードセル。過荷重・衝撃に対して非常に強い構造となっており、各種ストッパーを別途設ける必要がなく使用することが可能。高性能、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。防塵・防水機能はIP65、IP67用途台はかりに。ホッパースケールに。パッカースケールに。配合スケールに。コンベアスケールに。力計測に。チェックスケールに。付属品取扱説明書材質アルミ規格零バランス:±5% of R.O.ケーブル長(m)1.5本体質量(kg)0.5定格出力1.5mV/V±5%温度補償(℃)-10~40ケーブル赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド最大印加電圧(V)DC15温度の影響0.011% of Load/10℃Typ.(出力)、0.014% of R.O./10℃Typ.(零点)印加電圧(V)推奨DC5~12絶縁抵抗2000MΩ/DC50V許容過負荷500% of R.C.防水保護等級IP65、IP67(強い水流は使用できません)限界過負荷1,000% of R.C.総合誤差0.02% of R.O.入力抵抗入力端子間抵抗:1.13kΩ±100Ω積面サイズ(mm)400×400出力抵抗出力端子間抵抗:1kΩ±10Ωケーブル径(Φmm)4たわみ量T(mm)0.17
外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール
A&D(エー・アンド・デイ)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷FJ-BTシリーズ用外部表示器。手元で計量値を確認したり、はかりの各種操作が可能。FJ-BTシリーズに標準付属。FJ-BTシリーズとのみペアリングが可能(検定付きFJ-BT-Kシリーズとはペアリングできません。)。外部表示器1台に対してはかり1台を接続することが可能対象機種FJ-BT(FJ-BT-Kは不可)電源単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)表示白色バックライト付き、文字高約26mm使用時間(時間)【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】:約100【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】:約70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)
USB出力S字タイプ汎用ロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)¥48,980~税込¥53,878~1台112日以内出荷力計測用引張・圧縮両用S字型デジタルロードセル、USBケーブル付き。USBでコンピュータと接続して簡単に測定可能。校正済で、アンプ・インジケータが不要。測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”を使用し、測定結果をCSVまたはExcelデータにすることが可能。プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。用途プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。付属品取扱説明書電源電圧DC 5V(USBバスパワー)保護等級ロードセル:IP54、変換ボックス:IP65温度の影響0.05% of Load/10℃(出力)、0.08% of R.O./10℃(零点)RoHS指令(10物質対応)対応通信規格USB Ver.2.0準拠 Full Speed許容過負荷200% of R.C.総合誤差0.02% of R.O.出力極性+ 引張、- 圧縮USB規格Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type
ひずみゲージ式センサー用インジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータ。D/A出力端子を標準装備。4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現。見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面。設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディ。バーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付き。アナログ電圧・電流出力装備。4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定)付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個質量(g)300電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内表示320×240カラー液晶外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず)外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁)RoHS指令(10物質対応)対応信号入力範囲(mV/V):±3.2
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷から57日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
A&D 手首式デジタル血圧計
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,498~税込¥4,948~1台4日以内出荷材質ABS樹脂、ナイロン、PVC、LCD測定範囲(圧力)0~299mmHg (脈拍数)40~180拍/分電源単4形乾電池2本(付属)測定方式オシロメトリック方式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
表示部保護カバー(5枚)
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,398税込¥3,7381台翌々日出荷GX-L/GF-Lシリーズ用表示部保護カバー5枚セット対象機種GX-L / GF-L入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth(R)インタフェース
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷GX-L/GF-Lシリーズ用Bluetooth(R)インタフェース。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着付属品取扱説明書対象機種GX-L / GF-LRoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ (一体型)
A&D(エー・アンド・デイ)¥179,800~税込¥197,780~1台翌々日出荷ベーシックタイプ。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)本体質量(kg)14.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
検定付き 防塵・防水台はかり
A&D(エー・アンド・デイ)¥78,980~税込¥86,878~1台3日以内出荷から13日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ。自動風袋引き(オートテア)機能付き。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
延長ケーブル(5m)
A&D(エー・アンド・デイ)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HW-C/HV-CP/HW-CPシリーズ用延長ケーブル(5m)対象機種HV-15KC / HV-60KC / HV-200KC / HV-15KCP / HV-60KCP / HV-200KCP / HW-10KC / HW-60KC / HW-100KC / HW-200KC / HW-10KCP / HW-60KCP / HW-100KCP / HW-200KCP長さ(m)約5
微小荷重用シングルポイントロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷台はかり、チェックスケール用ロードセル。防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み) 。超高感度、10mgの高分解能。引張り・圧縮の両用。零点の温度影響:0.14% of R.O./10℃。出力の温度影響:0.02% of Load/10℃ Typ.。ケーブル太さ/長さ:Φ4/1.5m。積面サイズ:120×120mm。防塵・防水性:IP22。たわみ量:0.24mm。固有振動数:50Hz。許容モーメント:0.017N・m。材質:アルミ。本体質量:約300g。付属品:取扱説明書用途台はかり用、チェックスケール用に。仕様(零バランス)40±25% of R.O.温度範囲(℃)(補償)-5℃~35定格容量1.2N (122.4g)定格出力0.4079mV/V以上入力端子(間抵抗)約400Ω最大印加電圧(V)DC15出力端子(間抵抗)350±5Ω印加電圧(V)(推奨)DC5~12絶縁抵抗500MΩ以上/DC50VRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300% of R.C.限界過負荷1,000% of R.C.総合誤差0.015% of R.O.
産業用イーサネット対応ウェイングインジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷産業用イーサネットを標準搭載したウェイングインジケータ ロードセルからの信号をEtherNet/IP(AD-4411-EIP)・PROFINET(AD-4411-PRT)・EtherCAT(AD-4411-ECT)を介して上位システムに接続可能 新開発のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載しており、今まで困難であった振動の多い環境下での高精度と高速応答の両立を実現 1,200回/秒の高速A/D変換が可能。軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適。表示部 防塵・防水IP65(パネルマウント時) 汎用のLANケーブルを用い、容易に渡り配線が可能 ロードセルからの信号をmV/Vで表示可能 Windowsアプリケーションソフト『WinCT4411』を使用することで、USB経由で設定値の変更・バックアップ・コピー、波形のモニタ、ロギングが可能(USB TypeA - TypeCケーブルが別途必要)。防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用) 外形寸法:96(W)×48(H)×98.5(D)mm(突起部含む)。質量:約220g 付属品:簡易取扱説明書、防水パッキン、パネルマウントブラケット×2、ひょう量銘版、単位ラベル、電源コネクタ、ロードセルコネクタ用途プラントや工場内の産業用制御システムの省配線、容易な機器増設、システム・ソフトウェア開発の削減に電圧ロードセル印加:DC5V±5%、120mA、リモートセンシング機能付き、350Ωロードセルは6個まで接続可能、最大測定:35mV電源DC24V +10% -15%表示分解能最大999999(d)分解能(内部)約16000000入力感度0.15μV/d以上(d=最小目盛)温度係数【ゼロ点】0.02μV/ ℃ Typ.、 ±0.1μV/ ℃ Max.【スパン】±3ppm / ℃ Typ.、±15ppm / ℃ Max.変換方式(A/D)デルタシグマ方式入出力(外部)EtherNet/IP、USB(メンテナンス用)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.005% of F.S.サンプリング速度1200回/secゼロ調整範囲-35~+35mV
防滴デジタルタイマー
A&D(エー・アンド・デイ)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷卓上型防滴100分タイマー。防滴IP54相当で濡れた手でも使用可能。厨房のステンレスカラーにもなじむデザイン。10キー入力で簡単に設定が可能。強力ネオジム磁石内蔵で、マグネットの脱落・混入を防止し、壁面の傷つきも防止。机の上に置いても見やすい角度設計。リピート機能、ポーズ機能付き。カウントアップ、カウントダウン機能付き用途学習時間の管理に。厨房の調理時間の管理に。仕様(タイマー数)1チャンネル付属品取扱説明書、電池(モニター用)電源単4形乾電池1個本体質量(g)約70(電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×69×27表示形式デジタル動作温湿度範囲0℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、85%RH以下(結露しないこと)オートパワーオフ約10分最大設定時間100分設置方法マグネットタイマー設定最大99分99秒、最小1秒RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP54相当音量(dB)(ブザー)約60/距離30cmアラームブザー音:約1分間カウントダウン機能○(アラーム設定時間まで)カウントアップ機能○(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
スロープ付き低床型デジタル台はかり
A&D(エー・アンド・デイ)¥299,800税込¥329,7801台欠品中一般校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、一般校正証明書種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角ひょう量単位kg / pcs(個数)校正証明書一般校正
スロープ付き低床型デジタル台はかり
A&D(エー・アンド・デイ)¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角ひょう量単位kg / pcs(個数)
RS-232Cクロスケーブル(2m)
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,998税込¥10,9981台欠品中RS-232Cクロスケーブル対象機種GC / AD-6904A / AD-PR600 / AD-PR580 / TM-2657 / TM-2657P / TM-2657VP長さ(m)約2
マルチインタフェース(PC接続用)
A&D(エー・アンド・デイ)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『USB(micro B)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能 USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能付属品取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用)対象機種GC電源付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。外形寸法200(W)×60(D)×40(H)mmインターフェイス計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB micro B、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeARoHS指令(10物質対応)対応
100分形防水消音タイマー
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷100分形防水タイマー。 防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的 ブザーと液晶バックライト(点滅)でアラームをお知らせ ブザー音と操作音はオフにすることも可能。音が出せない、周囲に配慮が必要な環境での使用に便利 アラーム音のパターンが3種類から選択可能。複数のタイマーを使う際に識別可能 カウントアップ、カウントダウン機能付き ポーズ(一時停止)機能、リロード機能付き 背面に強力なネオジウム磁石を搭載用途コーヒー等、賞味時間の管理に。麺の茹で時間の管理に。揚げ物の調理時間の管理に。消音可能なので病院での点滴の時間管理に。付属品取扱説明書、電池(モニター用)電源CR2032形リチウム電池1個表示形式デジタルブザー音約65dB(距離15cm)アラーム内容3種類(A/B/C)、及びOFF(消音)から選択可能オートパワーオフ15分間(タイマーが動作していないとき)設置方法マグネット電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)時計機能○アラームセット時間約30秒間RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7相当アラーム設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)カウントダウン機能○カウントアップ機能○計測時間最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥69,980~税込¥76,978~1台ほか当日出荷から15日以内出荷本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。12000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)用途0種~2種の危険場所で使用可能種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個ひょう量(g)12000最小表示(g)1表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
鋳鉄枕型校正用分銅 M1級
A&D(エー・アンド・デイ)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷枕型M1級校正用分銅(塗装鋳鉄)。把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能。シリアル番号(刻印)入り。一般校正・JCSS校正証明書発行可能(校正付製品をご選択ください)用途はかりの日常点検、自主管理、キャリブレーションに材質鋳鉄形状枕型精度等級M1級RoHS指令(10物質対応)対応
分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option
A&D(エー・アンド・デイ)¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷電子天びんGX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用キャリングケース対象機種GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×470×150付属品取扱説明書