1,103件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スワンミニ用アダルトカフ A&D(エー・アンド・デイ)

    スワンミニ用アダルトカフ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    交換用アダルトカフ。シングルホース付ソフト型カフ。UM-CUF-KSA-JC1の後継機種
    仕様シングルホース付き適合機種UA-704CR材質織布地RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)300適合腕周(cm)22~32
  • 電子てんびん GX用 比重測定キット(0.1mgモデル用) A&D(エー・アンド・デイ)

    電子てんびん GX用 比重測定キット(0.1mgモデル用)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
  • AD-8128A用RS-232Cケーブル 3m A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8128A用RS-232Cケーブル 3m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    ラベルプリンターAD-8128A用と個数計FC-i/FC-Siを接続するためのケーブル
    適合機種FC-i/FC-Si長さ(m)3
  • 充電専用ACアダプタ A&D(エー・アンド・デイ)

    充電専用ACアダプタ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,198税込3,518
    1台
    翌々日出荷
    AD5636用充電専用ACアダプタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェイングインジケーター A&D(エー・アンド・デイ)

    ウェイングインジケーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    多目量はかりに最適なトリプルレンジ機能を搭載したウェイングインジケータ。最大4点までのリニアライズが可能。直線性精度を綿密により高度に補正可能。ホッパ/パッカーからチェックスケールまでの用途に対応。デジタルスパン機能。
    電圧最大計測電圧:35mV表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×165入力感度0.15μV/D以上使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%RH (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、±0.1μV/℃ Max.、スパン±3ppm/℃ Typ.、±15ppm/℃ Max.印加電圧(V)ロードセル:DC5±5%、120mA、リモートセンシング機能付入出力標準外部入出力:標準シリアル出力カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・コントロール入力(接点入力)7点(機能選択可能)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.005% of F.S.サンプリング速度10回/secゼロ調整範囲-35mV~35mV接続台数最大ロードセル数:350Ωロードセルは8個まで接続可能、800Ωロードセル(LCC07、LCC11、LCC12)は16個まで接続可能
  • AD-4402用PROFIBUSインターフェイス A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402用PROFIBUSインターフェイス

    A&D(エー・アンド・デイ)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    AD-4402用PROFIBUSインターフェイス
    適合機種AD-4402(D)
  • AD-4402用CC-Linkインターフェイス A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402用CC-Linkインターフェイス

    A&D(エー・アンド・デイ)
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    AD-4402用CC-Linkインターフェイス
    適合機種AD-4402(D)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA) A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)
    適合機種AD-4402(D)/AD-4404
  • AD-4402/AD-4404用パラレル入出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用パラレル入出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    AD-4402/AD-4404用パラレル入出力
    適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力
    適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力
    適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402/AD-4404用リレー出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用リレー出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    AD-4402/AD-4404用リレー出力
    適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力
    適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4401A用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス) A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4401A用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    AD-4401A用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス)。AD-4401AをAD-4323/AD-4323Bのパネルカットサイズに取り付け可能にするステンレスサイドパネル。
    適合機種AD-4401A
  • AD-4329A用アナログ出力(4~20mA) A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4329A用アナログ出力(4~20mA)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    AD-4329A用アナログ出力(4~20mA)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス) A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4329A用RS-422/485入出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4329A用RS-422/485入出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    AD-4329A用RS-422/485入出力。RS-422/485は切り替えによる
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4329A用パラレルBCD出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4329A用パラレルBCD出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    AD-4329A用パラレルBCD出力(オープンコレクタ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4328用指示計スタンド A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4328用指示計スタンド

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    AD-4328JA用指示計スタンド
  • AD-4328用RS-422/485入出力+リレー出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4328用RS-422/485入出力+リレー出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    AD-4328JA用RS-422/485入出力+リレー出力(専用ACアダプタ付き)。RS-422/485は切り替えによる
  • AD-4328用パラレルBCD出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4328用パラレルBCD出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    AD-4328JA用パラレルBCD出力(オープンコレクタ)
  • A&D 動物計量皿キット A&D(エー・アンド・デイ)

    A&D 動物計量皿キット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • AD-4402/AD-4404用指示計スタンド A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用指示計スタンド

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    AD-4402/AD-4404用指示計スタンド
    仕様AD-4402/AD-4404用指示計スタンド
  • AD-4402用CC-Linkインターフェイス A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402用CC-Linkインターフェイス

    A&D(エー・アンド・デイ)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    AD-4402用CC-Linkインターフェイス
    仕様AD-4402用CC-LinkインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス) A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    16,980税込18,678
    1台
    32日以内出荷
    AD-4402用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス) AD-4402をAD-4325Aのパネルカットサイズに取り付け可能にするステンレスサイドパネル。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA) A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)
    出力方式4-20mA電流出力(出力範囲2~22mA)
  • AD-4402/AD-4404用パラレル入出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用パラレル入出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    AD-4402/AD-4404用パラレル入出力
    回路方式入力:DC入力(ソース型)、出力:オープンコレクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力
    信号方式EIARS-232C準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力
    信号方式EIARS-422、RS-485準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402/AD-4404用リレー出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用リレー出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    AD-4402/AD-4404用リレー出力
    回路方式機械接点RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    32日以内出荷
    AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力
    回路方式入力:DC入力(ソース型)、出力:オープンコレクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェイングインジケーター A&D(エー・アンド・デイ)

    ウェイングインジケーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    フィールドバス対応ウェイングインジケータ。Modbus、シリアル、パラレル、アナログ出力、リレー出力も用意。 多機能タイプデジタル指示計。 大型表示部。 制御盤に最適なコンパクトサイズ。 豊富な計量シーケンスを装備。 制御用入出力。 多種配合等に便利なコード別メモリ。 RS-485を標準装備。 外部セットアップ機能。 フィールドバスに対応(オプション)
    仕様ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付、最大ロードセル数:350Ωロードセル8個まで接続可能電圧最大計測電圧:32mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192(W)×96(H)×177(D)mm(突起部含む)表示部・メイン表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント7桁、文字高:18mm正味もしくは総重量(切替) 単位表示(g、kg、t)・サブ表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント5×7ドット、文字高:5mmコード名、設定値、累計値、その他 各種メッセージ、バーグラフ・状態表示部 蛍光表示管(緑色)、5×7ドット▲8個、シンボル10個パネルサイズ(mm)W186×H92入力感度0.3μV/D以上使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%R.H以下 (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点±0.2μV/℃Typ.、スパン±8ppm/℃Typ.入出力・コントロールI/O入力11点機能選択可能(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動) 出力11点機能選択可能(オープンコレクタ出力))・RS-485(Modbus-RTUにも対応))・カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01%ofF.S.サンプリング速度100回/secゼロ調整範囲0mV~20mV
  • 【修理】UWA歩数計 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】UWA歩数計 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,790税込3,069
    1台
    8日以内出荷
    サービス分類修理
  • 【修理】UT予測式体温計 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】UT予測式体温計 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    6,198税込6,818
    1台
    8日以内出荷
    サービス分類修理
  • 【修理】SL防水デジタルはかり 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】SL防水デジタルはかり 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
  • 【修理】SJ-WP防水秤 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】SJ-WP防水秤 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    21,900税込24,090
    1台
    21日以内出荷
    サービス分類修理
  • 【修理】SJデジタルはかり 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】SJデジタルはかり 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,990税込10,989
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
  • 【修理】SH-WP防水デジタル秤 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】SH-WP防水デジタル秤 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    16,980税込18,678
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
  • 【修理】SHデジタルはかり 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】SHデジタルはかり 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    5,598税込6,158
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
  • 【修理】SF/SG料金秤 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】SF/SG料金秤 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1台
    21日以内出荷
    サービス分類修理