カテゴリ
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
28ページ目: A&D(エー・アンド・デイ)のすべての商品

外部表示器
A&D(エー・アンド・デイ)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷インジケータのカレントループやRS-232Cインタフェースに接続し、計量値等をを表示。離れたところで結果を確認可能。 接続ケーブル標準装備(RS-232C、約1m)。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×102×75本体質量(g)約230文字高(mm)13、7桁(蛍光表示)電源ACアダプター(標準付属)
校正用分銅 OIML型組分銅 E2級
A&D(エー・アンド・デイ)¥64,980~税込¥71,478~1台3日以内出荷から32日以内出荷【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)材質(ケース)アルミ
天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)
A&D(エー・アンド・デイ)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)。 天びん・台はかりとPCをワイヤレスで通信(天びん・はかり側)。 設置距離 約1km (ただし、設置条件による)。 PC側のAD-8528PC-10MW(別売)と通信。 はかりに付属しているACアダプタを使用(はかり側は付属のDCケーブルでAD8528と接続し、給電)。電源はかりに付属しているACアダプタを使用(はかり側は付属のDCケーブルでAD8528と接続し、給電)プロトコルZigBee PRO周波数帯域(GHz)2.4
天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)
A&D(エー・アンド・デイ)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)。 天びん・台はかりとPCをワイヤレスで通信(PC側)。 設置距離 約1km (ただし、設置条件による)。 データ直送ソフトWinCT for Wireless(ZigBee)AD-8528PC-10MWに標準付属。 天びんはかり側のAD-8528TM-10MW(別売)と通信。 接続するPCとのUSBインタフェース接続による給電。電源接続するPCとのUSBインタフェース接続による給電プロトコルZigBee PRO周波数帯域(GHz)2.4
GH/HR-i用表示部保護カバー
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,498税込¥3,8481台3日以内出荷GH/HR-iシリーズ用表示部保護カバー。適合機種GH/HR-iRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス・マルチチャンネル温湿度計 増設用子機
A&D(エー・アンド・デイ)¥28,980税込¥31,8781台15日以内出荷ワイヤレス温湿度計AD-5663用増設子機 温度プローブを本体に簡単に取り付け可能 温度プローブのハンドルにフック穴付、プローブの取り付けに便利 液晶表示付、測定値と子機のチャンネル番号が確認可能測定範囲温度(TA)0~50度、 温度プローブ(T1・T2)-40~70度、 湿度(RH)20~90%RH付属品温度プローブ×2使用温度範囲(℃)0~50電源単3形アルカリ電池×2最小表示温度(TA)0.1度、 温度プローブ(T1・T2)0.1度、 湿度(RH)1%RHケーブル長(m)2.5表示範囲温度(TA)-20~70度、 温度プローブ(T1・T2)-40~70度、 湿度(RH)5~99%RH湿度設定範囲(%RH)0~90 (ただし結露しないこと)
AD-1690用交換用チューブセット
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,598税込¥10,5581セット3日以内出荷セット内容接続アダプタ×1、アタッチメント4種類×各1RoHS指令(10物質対応)対応
AD-1690用交換用フィルターセット
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,898税込¥8,6881セット3日以内出荷セット内容フィルターユニット×1、交換用フィルターエレメント×10RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4212A/AD-4212B用イーサネット・インタフェース
A&D(エー・アンド・デイ)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷付属品データ収集ソフトWinCT-PlusRoHS指令(10物質対応)対応
FT-1500Ki14/FT-2000Ki14用SUSカバー
A&D(エー・アンド・デイ)¥449,800税込¥494,7801個32日以内出荷計量皿サイズ1500mm用ステンレスカバーRoHS指令(10物質対応)対応
X-Y-Zステージ
A&D(エー・アンド・デイ)¥66,980税込¥73,6781個翌々日出荷粘度計用X-Y-Zステージ適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番807-2401RoHS指令(10物質対応)対応