「おんどとりジュニア」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理
保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理
検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理
食品・野菜・果物・お菓子の温度管理
お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理
温度測定範囲(℃)-40~70
仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示
質量(g)70
電源リチウム電池CR2 1個
最小表示0.1℃
測定項目温度
精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外)
対応OSWindowsXP/Vista/7
測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)
表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)
チャンネル数1チャンネル(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23
インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB
ファイル出力機能テキストファイル
印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷
電池寿命約1年
測定間隔1秒から12時間まで設定可能
通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード
防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当
温度表示方式デジタル
関連キーワード