1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィールドバス対応ウェイングインジケータ。Modbus、シリアル、パラレル、アナログ出力、リレー出力も用意。 多機能タイプデジタル指示計。 大型表示部。 制御盤に最適なコンパクトサイズ。 豊富な計量シーケンスを装備。 制御用入出力。 多種配合等に便利なコード別メモリ。 RS-485を標準装備。 外部セットアップ機能。 フィールドバスに対応(オプション)
仕様ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付、最大ロードセル数:350Ωロードセル8個まで接続可能 電圧最大計測電圧:32mV 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192(W)×96(H)×177(D)mm(突起部含む) 表示部・メイン表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント7桁、文字高:18mm正味もしくは総重量(切替) 単位表示(g、kg、t)・サブ表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント5×7ドット、文字高:5mmコード名、設定値、累計値、その他 各種メッセージ、バーグラフ・状態表示部 蛍光表示管(緑色)、5×7ドット▲8個、シンボル10個 パネルサイズ(mm)W186×H92 入力感度0.3μV/D以上 使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%R.H以下 (ただし結露しないこと) 温度係数ゼロ点±0.2μV/℃Typ.、スパン±8ppm/℃Typ. 入出力・コントロールI/O入力11点機能選択可能(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動) 出力11点機能選択可能(オープンコレクタ出力))・RS-485(Modbus-RTUにも対応))・カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用) RoHS指令(10物質対応)対応 非直線性0.01%ofF.S. サンプリング速度100回/sec ゼロ調整範囲0mV~20mV
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)