2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル操作により、座ったままでラクラク測定。専用座高椅子(別売)をセットすれば、座高計に切り替り。体重計を接続すれば、身長体重計になり、BMIも表示。RS-232C出力で、パソコンや専用プリンタ(別売)でデータ管理が可能。電源は、専用ACアダプタ、または乾電池の2電源方式
測定範囲(cm)測定レンジ 1:80.0~200.0/測定レンジ 2:100.0~220.0(身長)、測定レンジ 1:50.0~170.0/測定レンジ 2:70.0~190.0(座高/オプションの座高椅子【AD-SH300】使用時) 最小表示0.1cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)測定レンジ1:300×450×2083 (突起部を除く)、測定レンジ2:300×450×2283 (突起部を除く)、収納時:300×450×1455 (突起部を除く) 電源専用ACアダプタ(付属品)、または単三形乾電池×4本(別売) 本体質量(kg)約10(ACアダプタ含まず) 付属品測定バー、スパイラルチューブ、ACアダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg)約10(ACアダプタ含まず) 取扱説明書(1.94MB)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用に。コンパクト設計で、車載移動にも最適。軽量・コンパクト収納。薄くてのりやすい体重計。ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm。身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利。移動・持ち運びに適したデザイン。使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
測定範囲(cm)88.0~210.0 精度等級3級 ひょう量(kg)150 目量(g)100 測定範囲(kg)2(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214 電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売) 付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書 質量(kg)約13 (ACアダプタ、乾電池含まず) 表示形式デジタル 取扱説明書(3.08MB)
1台
187,000 税込205,700
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)