2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。見やすいバックライト液晶表示
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能 精度電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts) 入力電圧(V)AC 100±10%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×150×235(突起部含まず) 分解能電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A 連続使用時間(時間)8(最大) 動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) デジタル表示3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付) 入力変動定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%) 負荷変動定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動) リップル、ノイズ定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直流安定化電源用出力ケーブル(バナナ-ワニロクリップ、赤・黒 2本組)
仕様バナナ-ワニロクリップ、赤・黒 2本組 適合機種AD-8722D、AD-8723D、AD-8724D、AD-8735A、AD-8735D
1本
1,498 税込1,648
当日出荷