19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCT-2150 卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター) A&D 動画あり
『強さ』が見える! 高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計
用途様々な材料試験に 荷重容量最大500N タイプ高性能型 ストローク(mm)(クロスヘッド)370 測定精度(500N~50N)±0.2% F.S、(50N~5N)指示値の±2%、(5N以下)±0.1N以内 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示) 速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
489,800 税込538,780
翌日出荷

MCT-1150 卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター) A&D 動画あり
『強さ』が見える! 汎用型卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計 2
用途様々な材料試験に 荷重容量最大500N タイプ汎用型 ストローク(mm)(クロスヘッド)400 測定精度±0.2% F.S 表示分解能0.1N 速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時) 有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

汎用型のMCT-1150(荷重表示分解能:0.1N)と高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性のMCT-2150(荷重表示分解能:0.01N)です。カラータッチパネルの採用により視認性が良く、操作が容易です。省スペース設計のため、卓上で使用可能、ロードセルのキャリブレーションは不要です。電源を入れると自動で校正し、すぐに試験が可能です。PC用取り込みソフトウェアが標準で付属しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×405×711 定格荷重容量(N)最大500 ストローク(mm)(クロスヘッド)370 有効ストローク(mm)285 速度範囲(mm/min)10~300※設定値の±5%以内(クロスヘッド) 測定精度【荷重】±0.2F.S(500N~50N)/指示値の±2(50N~5N)/±0.1以内(5N以下) 電源AC90~240V 50/60Hz 付属品パソコン用取り込みソフト、フォーステスター本体 MCT-2150、平衡締付型ジョウ 500N MCT用 JM-JFM-500N 上下2個、STA用圧縮受圧板 500N/1kN J-C3-1KN-U 上下2個、アタッチメントセット 500N MCT用 JM-X001-500N
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能 試験速度がデジタルで簡単に設定可能 変位表示を標準装備 パソコン取込みソフトウェア標準付属 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時) ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能 卓上にて使用可能な省スペース設計 フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機 様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 定格容量(N)500(最大試験力) ストローク(mm)370(クロスヘッド) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 測定精度試験力(500Nロードセル使用時):500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内、試験力(50Nロードセル使用時):50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内 表示分解能試験力(500Nロードセル使用時):0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)、試験力(50Nロードセル使用時):0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×405×711 質量(kg)18 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM:MSAT-Lite)、USBケーブル 仕様クロスヘッド速度範囲:10~300mm/min設定値の±5%以内(無負荷時)、クロスヘッド速度と試験力容量:全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能、変位表示:00.00(最小0.01mm:100mm以上は0.1mm表示) アズワン品番65-1918-66
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

一般校正証明書付き。『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2、一般校正証明書 ストローク(mm)370(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時) 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下 校正証明書一般校正 対応ソフトウェアMSAT-Lite 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
759,800 税込835,780
16日以内出荷

『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2 ストローク(mm)370(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下 対応ソフトウェアMSAT-Lite 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
529,800 税込582,780
3日以内出荷

1個の型式。 引張試験を行う場合、上下2個必要。 フェイス19(幅)×19(高さ)mm、開き幅10mm。 フェイス面はローレット加工。
用途様々な材料試験に 寸法(mm)フェイス19(幅)×19(高さ)、開き幅10
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2 ストローク(mm)400(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時) 表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下 対応ソフトウェアMCT-Logger 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2 ストローク(mm)400(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時) 表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 対応ソフトウェアMCT-Logger 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2 ストローク(mm)370(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時) 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下 対応ソフトウェアMSAT-Lite 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
679,800 税込747,780
3日以内出荷

『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2 ストローク(mm)370(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 対応ソフトウェアMSAT-Lite 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
529,800 税込582,780
3日以内出荷

『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2 ストローク(mm)370(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時) 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 対応ソフトウェアMSAT-Lite 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
679,800 税込747,780
3日以内出荷

一般校正証明書付き。『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書 ストローク(mm)370(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時) 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 校正証明書一般校正 対応ソフトウェアMSAT-Lite 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
699,800 税込769,780
8日以内出荷

一般校正証明書付き。『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書 ストローク(mm)400(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時) 表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 校正証明書一般校正 対応ソフトウェアMCT-Logger 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
419,800 税込461,780
8日以内出荷

一般校正証明書付き。『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書 ストローク(mm)370(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 校正証明書一般校正 対応ソフトウェアMSAT-Lite 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
549,800 税込604,780
8日以内出荷

一般校正証明書付き。『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2、一般校正証明書 ストローク(mm)370(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下 校正証明書一般校正 対応ソフトウェアMSAT-Lite 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
589,800 税込648,780
16日以内出荷

一般校正証明書付き。『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2、一般校正証明書 ストローク(mm)400(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時) 表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下 校正証明書一般校正 対応ソフトウェアMCT-Logger 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
459,800 税込505,780
16日以内出荷

簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下部支点R2、上部支点R5。下部スパン間10~110mm。
用途様々な材料試験に 仕様下部支点R2、上部支点R5 間隔(mm)(下部)10~110
1個
49,980 税込54,978
当日出荷