カテゴリ

  • 測定用品(39)
絞り込み
ブランド
  • A&D
  • モノタロウ(1)
  • HIOKI(日置電機)(91)
  • KOA(90)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • omron(オムロン)(50)
  • RS PRO(50)
  • 東亜DKK(40)
  • SIEMENS(40)
  • 共立電気計器(39)
  • フルーク(FLUKE)(34)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
  • ARCOL(OHMITE)(32)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(26)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(25)
  • 三和電気計器(24)
  • ケツト科学研究所(22)
  • VISHAY(21)
  • アズワン(19)
  • エスコ(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗測定」の検索結果

商品豆知識

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメーター AD-5527A A&Dデジタルマルチメーター AD-5527AA&D
2,200税込2,420
1個
6日以内出荷
デジタルマルチメーター
仕様測定モードと測定範囲:(DCV)200m/2,000m/20/200/400V、(DCA)2,000μ/20m/200mA、(ACV)200/400V、(抵抗Ω)200/2,000/20k/200k/2M付属品テストリード1組型式AD-5527A寸法(mm)60×20×113表示1,999カウント機能ダイオードテスト、電池チェック電源(個)LR44電池2(モニタ用付属)
テストリード〈赤・黒2本組〉 A&Dテストリード〈赤・黒2本組〉A&D
939税込1,033
1組
当日出荷
直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター1999~3999カウント表示その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目
対象機種AD-5585、AD-5586、AD-5529A、AD-5529、AD-5528、AD-5520A、AD-5519、AD-5518、AD-5518T、AD-5517RoHS指令(10物質対応)対応
検定付き 防塵・防水台はかり A&D検定付き 防塵・防水台はかりA&D
77,980税込85,778
1台
16日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ自動風袋引き(オートテア)機能付き別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
検定付き 防塵・防水台はかり A&D検定付き 防塵・防水台はかりA&D
78,980税込86,878
1台
16日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ自動風袋引き(オートテア)機能付き別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
検定付き 防塵・防水台はかり FG-CWP-Kシリーズ A&D検定付き 防塵・防水台はかり FG-CWP-KシリーズA&D
79,980税込87,978
1台
16日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ自動風袋引き(オートテア)機能付き別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域北海道RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
検定付き 防塵・防水台はかり A&D検定付き 防塵・防水台はかりA&D
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ自動風袋引き(オートテア)機能付き別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
検定付き 防塵・防水台はかり A&D検定付き 防塵・防水台はかりA&D
78,980税込86,878
1台
16日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ自動風袋引き(オートテア)機能付き別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号1。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域北海道電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号1。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域北海道電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途取引証明用0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域北海道電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途取引証明用0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域北海道電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター A&Dテストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーターA&D
24,980税込27,478
1セット
15日以内出荷
一般校正証明書付きテストリード収納付ハードケース付3999カウント表示 デジタルマルチメーター持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐオートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)、一般校正証明書測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック表示3999カウント液晶表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2表示形式デジタル電池寿命(時間)約60測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts)入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ)デューティー比0.1~99.9ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrmsコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts)導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート3回/秒取扱説明書(0.6MB)最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)校正証明書一般校正
テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター A&Dテストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーターA&D
3,898税込4,288
1台
当日出荷
テストリード収納付ハードケース付3999カウント表示 デジタルマルチメーター持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐオートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック表示3999カウント液晶表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2表示形式デジタル電池寿命(時間)約60測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts)入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ)デューティー比0.1~99.9ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrmsコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts)導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート3回/秒取扱説明書(0.6MB)最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)
検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ A&D検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-KシリーズA&D
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から63日以内出荷
取引・証明用洗える防塵・防水等級IP65計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ応答速度約1秒3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm表示部は上向き方向に無段階で調整可能
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等検定検定付RoHS指令(10物質対応)対応
検定付き大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D検定付き大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズA&D
338,800税込372,680
1台
75日以内出荷から91日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。内蔵プリンタ付き重量物用大型台はかり見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。加算・累計機能kg・個数モード表示部は、縦方向に4段階調整が可能。選べる出力方式(別売):USBまたはRS-232C(2chまで装着可能)と、コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力(USB、RS-232Cと同時装着が可能)
用途取引証明用(検定付)。コンパレータライトを使用した大型の計量・個数管理(累積機能・自動風袋引き)・生産ラインへの組込(様々なコマンド対応:別途I/Fが必要)及びデータのプリントアウト検定検定付
検定付き大型デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D検定付き大型デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D
289,800税込318,780
1台
75日以内出荷から91日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。重量物用大型台はかり見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。加算・累計機能kg・個数モード表示部は、縦方向に4段階調整が可能。選べる出力方式(別売):USBまたはRS-232C(2chまで装着可能)と、コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力(USB、RS-232Cと同時装着が可能)
用途取引証明用(検定付)。コンパレータライトを使用した大型の計量・個数管理(累積機能・自動風袋引き)・生産ラインへの組込(様々なコマンド対応:別途I/Fが必要)検定検定付
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ A&D検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-KシリーズA&D
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65内蔵プリンタ付き見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED表示方式デジタルサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)表示単位kg、pcs精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から21日以内出荷
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。検定検定付防塵防水性能IP65(計量部)
デジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流) A&Dデジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流)A&D(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から15日以内出荷
1999カウント表示 デジタルマルチメーター 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェックオートパワーオフ機能あり付き保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス最大カウント数1999カウント
検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ A&D検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-KシリーズA&D(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から33日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)バックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)精度等級3級
カード型マルチメーター (交流・直流電圧) A&Dカード型マルチメーター (交流・直流電圧)A&D
25,980税込28,578
1台
15日以内出荷
直流電圧、交流電圧、抵抗の測定項目通電テスト(AD5522、AD5523A)オートセレクト機能(AD5501)最大カウント数3200~4000カウントオートパワーオフ機能付き 〈電池消耗を防ぎます〉手帳型収納ケースを付属
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス電池寿命(時間)約60
ストレインゲージ式センサ用デジタルインジケータ A&Dストレインゲージ式センサ用デジタルインジケータA&D
64,980税込71,478
1台
当日出荷
3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。 充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。
仕様キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーションリニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内A/D変換/2000回/秒測定範囲ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V最小保証入力感度/0.6μV/d最小表示入力感度/0.12μV/d質量(g)約900表示(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mmキースイッチ/6個アナログ出力(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.)センサー(電源)ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用5V/350Ω系センサ最大4個接続可能2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×155×96電源電圧(V)AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください)その他の機能Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり適合センサひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下)コンパレータ機能上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A長寿命MOS FETリレー最大表示±999999使用温湿度範囲-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと)消費電力(VA)約20ホールドサンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択温度特性ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)スパン/±30ppm/℃(Typ.)アナログ電圧出力(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.)測定点数(点)1パネルカット寸法(mm)92×92
クランプメーター A&DクランプメーターA&D(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から16日以内出荷
直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター1999~3999カウント表示その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目
用途直流電流測定(AD5586のみ)、交流電流測定、電圧端子測定、抵抗端子測定、通電ブザー端子測定に最適。
電気抵抗測定器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら