カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D
  • SMC(158)
  • TRUSCO(53)
  • EKチェーン(37)
  • アサダ(18)
  • SIBATA(柴田科学)(14)
  • CKD(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • ヤナセ(柳瀬)(11)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(11)
  • ベンカン機工(10)
  • EPSON(8)
  • ヨシタケ(8)
  • 本多電子(HONDEX)(8)
  • トップ工業(6)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(6)
  • タンガロイ(5)
  • ミヤナガ(5)
  • 未来工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-100」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AD-8127用プリンタ台 A&DAD-8127用プリンタ台A&D
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
AD-8127用プリンタ台
対象機種GP / GX-L / GF-L / MC-100KSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.36MB)
GP/MC-100KS用AD-8121B用プリンタ台 A&DGP/MC-100KS用AD-8121B用プリンタ台A&D
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
コンパクト・プリンタAD-8121Bを表示器に取り付けるための台
RoHS指令(10物質対応)対応
GP/MC-100KS用アナログ電圧出力(0~1V/0.2~1V)/カレントループ A&DGP/MC-100KS用アナログ電圧出力(0~1V/0.2~1V)/カレントループA&D
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GP/MC-100KS用コンパレータ出力(リレー・ブザー付)/RS-232C/カレントループ A&DGP/MC-100KS用コンパレータ出力(リレー・ブザー付)/RS-232C/カレントループA&D
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
GP/MC-100KS用床下ひょう量金具 A&DGP/MC-100KS用床下ひょう量金具A&D
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
適合機種GP-60K/GP-60KS/GP-61K/GP-61KS/GP-100K/GP-100KS/GP-102K/MC-100KS
GP/MC-100KS用動物計量皿 A&DGP/MC-100KS用動物計量皿A&D
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
外寸(mm)288×360×317RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】電子天秤(校正書付) A&D【レンタル】電子天秤(校正書付)A&D
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ひょう量101kg、最小表示1gの重量級の電子天秤です。表示部はスウィングアーム式。自動校正用分銅を内蔵しており、ワンタッチ校正ができます。 新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1.5秒。 校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。 計量データをWindowsに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。また、市販のUSBコンバータとHUBを用いて、複数の天びんデータを1台のパソコンに取り込むことも可能です。 周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスも防ぎます。 最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。 最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。 自動環境設定を選択すると、同時に天びんが自身の動作を点検します。 設置場所の風や振動などの使用環境に対応し、1キー操作で応答特性を自動調整します。もちろん、手動で設定することもできます。 固体および液体の比重(密度)測定ができます。 粉塵の舞う環境や、使用後の洗浄が必要なサンプルの計量に最適。本体・表示部とも堅牢なアルミダイキャストケース入り(IP65/JIS5準拠)。 2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。 計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。 ひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。 g、kg、pcs(個数)、ct(カラット)、mom(もんめ)、% から表示選択が可能 (GP-102Kは、kg、pcs(個数)、mom(もんめ)、%)。 プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。 インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。
仕様使用可能な外部構成分銅/60kg、80kg、100kgセット内容本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約18ひょう量(kg)101電源ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む)再現性1g(標準偏差)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×615×130個数モード/サンプル数(個)10、25、50または100個個数モード/計数可能最小単位質量(g)1g最大表示101.084kg計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)386×346カラット(ct)(ひょう量)505000(最小表示)5動作温湿度範囲+5~40℃、RH85%以下(結露しないこと)直線性±2g防塵・防滴IP65準拠パーセントモード/100%登録最小質量(g)100gパーセントモード/最小表示(%)0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)感度ドリフト±6ppm/℃(10~30℃ )表示書き換え間隔約5回/秒または10回/秒通信機能RS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き)表示モードg、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒もんめ(mom)(ひょう量)26933(最小表示)5
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら