3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防湿・防雨形で、雨の吹き込む場所や湿度の高い場所、機械工場など一時的にオイルミストや粉じんの舞う場所で使用できます。点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾き設置が可能です。JISK2241規定の切削油に対応しています。倉庫の軒下などに。機械工場などに。粉じんが舞う場所などに。オイルミスト対応は、JIS K 2241 規定の切削油剤に対応しております。必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。「露出ボックス連結金具」は別売です
仕様【相当水銀灯】水銀ランプ250W形クラス セット内容落下防止ワイヤー 幅(mm)230 高さ(mm)196 奥行(mm)230 電源(V)100 消費電力(W)66.2 コード長さ(m)0.5 外径(Φmm)230 定格入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)80 コード202-1698 使用環境温度(℃)-25~50 光源色昼白色 アズワン品番64-8772-11 LED寿命(時間)60000 配光角度(°)110 明るさ(Lm)10000 演色指数(Ra)80 標準消費電力料金(円/h)1.39
1台
55,890 税込61,479
31日以内出荷

耐衝撃形で、衝撃や振動の多い場所に設置可能です。振動の多い工場内、クレーンへの設置などで使用できます。一時的に粉じんの舞う場所にも設置可能です。
用途振動の多い工場に。クレーンに。 付属品落下防止ワイヤー 適合相当水銀灯(W形):水銀ランプ250クラス トラスコ品番125-6863 幅(mm)230 高さ(mm)196 奥行(mm)230 電源(V)100 消費電力(W)66.2 光源色昼白色 配光角度(°)110 明るさ(Lm)11500 演色指数(Ra)70 標準消費電力料金(円/h)1.79
1台
51,980 税込57,178
19日以内出荷

高温になる工場内に使用できます。
適合相当水銀灯(W形):水銀ランプ250クラス 幅(mm)404 高さ(mm)362 奥行(mm)423 消費電力(W)66.7 定格入力電圧(V)100-242 光源色昼白色(5000K) 演色指数(Ra)70 標準消費電力料金(円/h)1.8
1台
159,800 税込175,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)