77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(40回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(10回分)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。工場排水をはじめ、いろいろな検水中のりん酸イオン(PO43-)を簡単な操作で測定することができます。付属の標準色には、りん酸イオン、りん酸態りんが別々に印刷されています。測定に合わせて、使い分けることができます。
セット内容チューブ 40本(5本入りラミネート袋 8袋)、専用カップ 1個、標準色(ケース入り) 1枚、保存袋 1枚 測定範囲【りん酸】0.2、0.5、1、2、5、10【りん酸態りん】0.1、0.2、0.5、1、2、5mg/L 測定項目りん酸、りん酸態りん 測定時間1分 測定回数40回 測定原理モリブデン青比色法
1箱
4,598 税込5,058
欠品中

約10分で井戸水を調べて安心。定期的に水質検査を!
用途汚水等の混入による井戸水の水質変化などの把握にご利用ください。 TGK品番211803770 セット内容パックテスト5項目×1本、標準比色表各1枚、解説書 測定項目pH:鉄(低濃度)、COD:亜硝酸、全硬度(総硬度) アズワン品番62-9881-20
1箱(1回分×4種類)
1,498 税込1,648
当日出荷

検水に浸すだけですぐに残留塩素を測定できます。
仕様発色原理:よう化カリウム法 タイプ高濃度用 測定時間10秒 測定目盛(mg/L)2550100200500 アズワン品番6-8680-31
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

一定量の検水(1.5mL)をチューブに吸い込めるので、より測定精度を高めたいときに有効です。 パックテストの種類により、あらかじめ専用カップが付属している製品もあります。 デジタルパックテストやデジタルパックテスト・マルチSPのセルとしても使用します。
TGK品番0211-80-28-99 アズワン品番1-8170-40
1組(10個)
599 税込659
当日出荷

大きな川、小さな川、いろいろな身近の川の水を調べてみよう。 COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)を測定するパックテストが入っています。
用途調査計画の立て方や、結果のまとめ方の解説書付きなので環境教育や自由研究の教材としても最適。 TGK品番211803773 セット内容パックテスト COD(低濃度)/アンモニウム態窒素/亜硝酸態窒素/硝酸態窒素/りん酸態りん(低濃度) 各2回分 測定範囲COD(低濃度):0~8以上mg/L アンモニウム態窒素:0.2~10mg/L 亜硝酸態窒素:0.005~0.5mg/L 硝酸態窒素:0.2~10mg/L りん酸態りん(低濃度):0.02~1mg/L 測定回数2回分
1箱(2回分×5種類)
1,898 税込2,088
当日出荷

ドロップテストの原理は、滴定分析と同じです。 ビュレットは使わず、滴ビンからの滴数により濃度を算出します。 水道水や工業用水等の比較的きれいな水の概略値を現場ですぐ知りたいときに最適です。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川) 使用の目安約70~100回分
1箱(70回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この製品は、膜分離・濃縮器具+パックテストのセットです。 環境基準0.01mg/Lから一律排水基準0.1mg/Lレベルのひ素を現場で測定できる簡易水質分析器です。 地下水などの環境水・工場排水管理のほか、土壌汚染対策法などの溶出試験にも適用可能です。 検水中に含まれるひ素をフィルター上に分離濃縮し、溶解後にパックテストで測定します。 別売のデジタルパックテストでも測定可能です。(測定範囲:0.009~0.2mg/L) 備考 測定対象 As(Ⅲ) + As(Ⅴ) ★高圧分解器を用いた前処理により、有機ひ素の測定が可能。 ▲K-2試薬の代替により、As(Ⅲ)のみの測定が可能。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川) TGK品番211803719 セット内容フィルター 20個、ポリビン 1本、専用カップ 1個、30mLシリンジ 1本、1mLシリンジ 1本、K-1試薬 1本、K-2試薬 1本、K-3試薬 1本、K-4試薬 1本、ノズル 1本、ピペット 2本、チューブ 20回分(5本入りラミネート袋 4袋) 、保存袋 1枚、標準色 1枚、使用法 1枚 測定項目ひ素(低濃度) 測定回数20 アズワン品番6-8675-88
1箱(20回分)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

大きな川、小さな川、いろいろな身近の川の水を調べてみよう。 COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)を測定するパックテストが入っています。 こちらは徳用セットです。
用途調査計画の立て方や、結果のまとめ方の解説書付きなので環境教育や自由研究の教材としても最適。 TGK品番211803774 セット内容パックテスト5項目×10本、標準比色表5項目各1枚、解説書 測定項目化学的酸素要求量(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度) アズワン品番62-9881-22
1箱(10回分×5種類)
6,898 税込7,588
当日出荷

濁度・色度計(WA-PT-4S)、デジタル濁色度計および、デジタル濁度計 500で使用する濁度・色度”0”の水(補充品)です。
TGK品番211-80-59-08 容量(mL)250 検定[濁度] ポリスチレン標準液による、[色度] 塩化白金酸コバルト標準液による アズワン品番61-0088-15
1本(250mL)
599 税込659
当日出荷

ZM-Mn パックテスト・ズーム マンガン 共立理化学研究所 動画あり
検水中の微量成分を発色させ、膜上に捕集濃縮して比色測定をする、高感度タイプの簡易水質分析器具です。 従来のパックテストの、20~50倍の高感度化を達成しました。【特許取得済】 水道水質基準(0.05mg/L以下)レベルのマンガンが、現場でわずか3 分で測定することができます。 上水・飲料用水・酒造用水などの水質管理に有用です。地下水や河川水にも適用できます。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査 測定項目マンガン 反応時間3分 TGK品番211-80-30-81 セット内容パックテスト+濃縮用試薬・器具セット+標準色 型式ZM-Mn 測定範囲濃縮あり/0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L濃縮なし/1、2、5、10、20mg/L 測定原理過よう素酸カリウム発色/膜濃縮比色法 アズワン品番1-2550-01
1箱(40回分)
9,998 税込10,998
当日出荷

残留塩素や消毒剤の有効塩素を測定できます。試薬部分と標準色を一緒に浸すので、着色した水や濁った水でも測定できます。
用途工程管理・品質管理、飲料水検査、教材・自由研究、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤) タイプスティック 測定時間10秒 測定目盛(mg/L)2、5、10、15、25
1箱
2,998 税込3,298
当日出荷

デジタルパックテスト 共立理化学研究所 動画あり
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SPK-Pb パックテスト 鉛セット 共立理化学研究所 動画あり
この製品は、高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig®ジーエルサイエンス株式会社製)で鉛を他の金属と分離すると同時に濃縮し、4-(2-ピリジルアゾ)レゾルシノール(PAR) と鉛が形成する錯体の赤色を測定します。 これにより、鉛を選択的に測定できるとともに、同排水基準レベルの低濃度の測定が可能となりました。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)など 測定項目 TGK品番211-80-37-17 セット内容カラム×20本、コネクタ×2個、K-1試薬×1本、K-2試薬×1本、K-3試薬×1本、K-4試薬×1本、チューブ×20回分、標準色×1枚、10mLミニカップ×1個、専用カップ×1個、1mLピペット×1本、10mLシリンジ×1本、2.5mLシリンジ×3本、100mLポリビーカー×1個、使用法×1枚 型式SPK-Pb 測定範囲Pb 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L 反応時間10分 測定原理高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig)を用いた鉛の分離、濃縮とPAR比色法による アズワン品番2-8944-02
1箱(20回分)
25,980 税込28,578
当日出荷

ニッケルめっき溶液のpH測定が出来ます。 指示薬部と標準色部を一緒に検水に浸すので、比色判定が容易です ある程度着色したり、にごっている検水でも判定できます。
pH測定有効範囲3.8~5.5 標準変色表間隔0.2/0.3 TGK品番211-44-33-81 スペースBCG型 200枚/箱 種類PHG-BCG 目盛間隔0.2/0.3pH
1箱(200枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

共立理化学研究所デジタル濁色度計
手のひらサイズのコンパクト水質計です。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。 受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 仕様標準:ポリスチレン標準液(濁度)、塩化白金酸コバルト標準液(色度) 付属品交換用セル 2個、単4アルカリ乾電池 3本、 清掃用ワイパー 1枚、セル洗浄液 1本、ゼロの水(250mL) 1本、 取扱説明書 1部 TGK品番211-80-59-32 型式DTC-4DG 測定範囲濁度:0.0~20/色度:0.0~50 質量(g)約220 電源単4アルカリ乾電池3個 本体寸法(mm)68×145×48H 測定方式透過光測定法 表示分解能0.1度(濁度)、0.5度(色度) 検水量10mL 測定波長860nm(濁度)、390nm(色度) データメモリ25件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能 水温(℃)5~30(結露状態を除く)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

検水のpHが不明の時など、広範囲のpHが測定できます。 指示薬部と標準色部をいっしょに検水に浸すので、比色判定が容易です。 ある程度着色したり濁っている検水でも判定できます。
TGK品番0211-44-33-35 pH測定有効範囲1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
1箱(200枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

水道水、河川水等の陰イオン界面活性剤をわずか3分程度で測定することができます。 別売りの水質計(型式:DPM2-DET)を使用することで、細かい測定値を表示することができます。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤) TGK品番0211-80-52-21 セット内容試薬(50回分)2種、チューブ立て、ポリピペット、標準色、キャップ付チューブ5本 測定時間2~3分 測定回数50回 検定ドデシル硫酸ナトリウム標準液による 測定原理メチレンブルー壁面付着法 測定目盛(mg/L)0.05以下、0.1、0.2、0.5、1、2 アズワン品番61-0088-90
1箱(50回分)
3,998 税込4,398
当日出荷

共立理化学研究所アスベスト検出キット
建材中の石綿(アスベスト)の含有を、従来にはない方法で、簡易的かつ迅速に比色判定することができます。建築物の解体工事や改修工事前のサンプリング、「事前調査」の前工程、精密分析前のスクリーニングおよび監視ツールにご活用ください。試料の前処理が不要で操作が簡単です。持ち運びしやすく、測定時間は「約5分」と短時間で判定できます。使用する試薬は毒物及び劇物取締法に非該当で安心です。
仕様セット内容:R-1試薬(粉末)20本、R-2試薬(液体)1本、チャック袋 20枚、カップ 1個、さじ 1個、標準色 1枚 検出範囲:石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(厚生労働省、2.20版、平成30年3月)における材料レベル1(石綿含有吹付け材)、材料レベル2(石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材、石綿含有保温材)および材料レベル3(その他石綿含有成形板)を対象に含有率2%以上の石綿(アスベスト) 測定回数:20回 測定原理:DPD発色法 測定時間:約5分 ※本製品は、広島県立総合技術研究所保健環境センターにより開発された特許技術(特許 第6781441号、第6864892号)を用いており、広島県とのライセンス契約に基づく製品です ※本製品は、簡易分析製品です(本製品は公定分析法の代替とはなりません)大気汚染防止法で定める事前調査、石綿障害予防規則で定める測定および行政への報告には使用できません ※発色がない場合でも石綿の非含有を示すものではありませんまた、石綿の含有率は測定できません ※建材由来の着色がある場合は判別が困難な場合があります ※石綿のばく露防止のため必ず適切な保護具を着用し、安全に十分配慮ください ※本製品の販売/使用は国内に限ります アズワン品番65-3348-46
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

共立理化学研究所パックテスト標準色 5枚組
パックテストで使用する標準色です。標準色ケースはついていません。 複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。 色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
1袋(5枚)
489 税込538
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

共立理化学研究所水質測定用試薬セット
多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。
用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定
1箱(50回分)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この製品は、分離濃縮器具+パックテストのセットです。 水質汚濁に係る環境基準0.003mg/Lから一律排水基準0.03mg/Lレベルのカドミウムを現場で測定できる簡易水質分析器です。 排水管理や土壌・地下水汚染対策などに適用可能です。 検水中に含まれるカドミウムをフィルター上に分離濃縮し、溶離後にパックテストで測定します。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川) セット内容フィルタ 20個 ポリビン 1本 専用カップ 1個 シリンジ(30、10、1mL) 各1本 K-1試薬 1本 K-2試薬 1本 K-3試薬 1本 K-4試薬 1本 ノズル 1本 ポリピペット(大、小) 各1本 チューブ 20回分 標準色 1枚 使用法 1枚 測定時間約5分 測定回数20回 測定対象Cd 測定原理シリンジフィルターを用いた分離濃縮/5-Br-PAPS 比色法 測定目盛(mg/L)0/0.003/0.01/0.02/0.03/0.05/0.1以上 アズワン品番65-0314-77
1組(20回分)
12,980 税込14,278
当日出荷

工場排水・工程水等、検水中のフェノール類(C6H5OH)を簡単な操作で、測定できるスクリーニングキットです。
仕様●測定回数:40回●測定原理:4-アミノアンチピリン比色法●測定目盛:0、0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L●測定時間:2分●操作段数:1操作(検水をチューブに吸い込むだけ)●内容:チューブ 40本(5本入りラミネート袋 8袋)、保存袋 1枚、標準色(ケース入り)1枚 アズワン品番67-4754-86
1箱(40回分)
4,398 税込4,838
当日出荷

デジタル濁色度計用のセルです。 デジタル濁色度計用セル 5個、セル洗浄液 1本、清掃用ワイパー 1枚のセットです。
TGK品番211-80-59-09 セット内容デジタル濁色度計用セル5個、セル洗浄液、清掃用ワイパー アズワン品番1-9576-11
1組(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷

1箱(50回分)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

共立理化学研究所全窒素試薬(高圧分解)
全窒素・全りん測定セット(高圧)用の補充試薬です。
TGK品番211807515 種別40回分 アズワン品番1-2551-31
1箱(40回分)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

ドロップテスト全硬度(WAD-TH)のR1試薬です。
仕様●液体試薬です。●セット品ではございません。ご注意下さい。 アズワン品番67-4488-80
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。 測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 測定範囲20~500度 測定方式透過光測定法 付属品ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書 TGK品番211-80-59-51 型式DPM2-TB500 質量(g)約210(乾電池含む) 電源単4アルカリ乾電池3個(約3,000回測定可能) 本体寸法(mm)68×145×48H 表示分解能1度 検水量10mL 測定波長615nm データメモリ50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能 使用周囲温度(℃)-5~50 アズワン品番63-7895-53
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

油分測定試薬セットの補充試薬です。 試薬類(20回分)とポリピペット、スプーン、スポイト、ノズル、使用法のセットです。
TGK品番211-80-52-20 セット内容測定試薬4種(20回分)、ポリピペット3本 アズワン品番2-7402-03
1組(20回分)
8,798 税込9,678
当日出荷

共立理化学研究所水質計用DPR試薬
デジタルパックテスト、デジタルパックテスト・マルチSPで測定するための専用試薬です。
1箱(100回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共立理化学研究所水質測定用試薬セット
多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。測定には、別途蒸留操作が必要です(全シアン検定器は販売終了)。 ※ラムダ9000(型式: L-9000)は 2017年12月末に販売終了
用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定 TGK品番211-80-52-14 測定方法ピクリン酸法 測定回数40回 主な用途蒸留用+発色試薬 アズワン品番1-5496-09
1箱(40回分)
4,498 税込4,948
当日出荷

この製品は、厚生労働省告示や上水試験方法の比濁法(濁度)や比色法(色度)を簡易化し、 標準液のかわりに標準板を用いて、検水と比較することによって、その濁度・色度を読み取ります。 シンプルな構造と簡単な操作のため、誰でも手軽に飲料水等の水質を現場でチェックできます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 測定範囲(濁度)0.5~15度、(色度)2~20度 仕様【濁度】(標準板)0.5、1、2、3、5、10、15度 上水試験方法対応【色度】(標準板)2、4、5、6、10、20度 上水試験方法対応 TGK品番211-80-59-02 検定(濁度)ポリスチレン標準液による、(色度)塩化白金酸コバルト標準液による アズワン品番61-0087-93
1台
92,980 税込102,278
当日出荷

ドロップテスト全硬度(WAD-TH)のR2試薬です。
仕様●粉末試薬です。●セット品ではございません。ご注意下さい。 アズワン品番67-4488-81
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

おいしさを数値でみてみよう。 水のおいしさに大きく影響する残留塩素と全硬度が簡単に測れます。 各地の水道水、ミネラルウォーター、名水などのおいしさを数値で表現できます。
用途水道水・ミネラルウォーター・井戸水のチェックに。 TGK品番211-80-37-01 セット内容遊離残留塩素×5回分、全硬度(総硬度)×5回分 測定範囲[全硬度]0~200mg/L(測定時間30秒)[残留塩素(遊離)]0.1~5mg/L(測定時間10秒) 測定項目遊離残留塩素、全硬度
1箱(5回分×2種類)
1,798 税込1,978
当日出荷

1箱(40回分)
5,798 税込6,378
当日出荷

共立理化学研究所吸光度計RGB
1台で3つの波長(ABS-R: 615nm, ABS-G: 525nm, ABS-B:470nm)からひとつを選択し、吸光度を測定できます。 ※検量線は内蔵されておりません。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究 仕様Bluetoothで接続したPCへ送信可能、吸収度:-1.500~1.500 付属品専用カップ×5個、テスト用電池×3、取扱説明書、使用法 TGK品番211-80-97-11 質量(g)約210(乾電池含む) 本体寸法(mm)約145×68×48 光路長(mm)セル:20 使用電池単4アルカリ乾電池3本 アズワン品番2-3137-12 メモリー数50件
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ドロップテスト全硬度(WAD-TH)、ドロップテストカルシウム硬度(WAD-Ca)のR3C試薬です。
仕様●液体試薬です。●セット品ではございません。●セット品ではございません。ご注意下さい。 アズワン品番67-4488-82
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●内容:●▼油分測定補充試薬(型式:WA-OIL-R) 1箱●▼ビン2本●▼シリンジ1本●▼ブラシ1本●▼ポリビーカー2個 アズワン品番2-7402-12
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

共立理化学研究所全クロム測定用前処理剤
「WAK-Cr6+ 6価クロム」を用いて全クロムを測定
TGK品番211-80-28-63 測定項目全クロム測定用前処理剤(3価クロムを6価にする時に必要) アズワン品番6-8676-02
1箱(100回分)
3,798 税込4,178
当日出荷

関連キーワード