2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共立理化学研究所吸光度計RGB
1台で3つの波長(ABS-R: 615nm, ABS-G: 525nm, ABS-B:470nm)からひとつを選択し、吸光度を測定できます。 ※検量線は内蔵されておりません。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究 仕様Bluetoothで接続したPCへ送信可能、吸収度:-1.500~1.500 付属品専用カップ×5個、テスト用電池×3、取扱説明書、使用法 TGK品番211-80-97-11 質量(g)約210(乾電池含む) 本体寸法(mm)約145×68×48 光路長(mm)セル:20 使用電池単4アルカリ乾電池3本 アズワン品番2-3137-12 メモリー数50件
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

デジタルパックテスト 共立理化学研究所 動画あり
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)