おいしさを数値でみてみよう。
水のおいしさに大きく影響する残留塩素と全硬度が簡単に測れます。
各地の水道水、ミネラルウォーター、名水などのおいしさを数値で表現できます。
用途水道水・ミネラルウォーター・井戸水のチェックに。
TGK品番211-80-37-01
セット内容遊離残留塩素×5回分、全硬度(総硬度)×5回分
測定範囲[全硬度]0~200mg/L(測定時間30秒)[残留塩素(遊離)]0.1~5mg/L(測定時間10秒)
測定項目遊離残留塩素、全硬度
1箱(5回分×2種類)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
ドロップテストの原理は、滴定分析と同じです。
ビュレットは使わず、滴ビンからの滴数により濃度を算出します。
水道水や工業用水等の比較的きれいな水の概略値を現場ですぐ知りたいときに最適です。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)
使用の目安約70~100回分
関連キーワード