3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10cmフルレンジコーンドライバーを搭載した小型モデル 小型ながらPGM60Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:10cmコーン 付属品グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)6.2 形式フルレンジバックカン バスレフ 間口(mm)Φ186 角度(°)公称指向:130円錐状 寸法(Φ×高さH)(mm)285×112 音圧レベル(dB)出力:87SPL 取付板厚(mm)5~35 インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W) 周波数帯域(Hz)再生:80-20k(-10dB) 許容入力NOISE(30W)、PGM(60W)、MAX(120W)
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4.5"フルレンジユニットを搭載 BGM再生に最適な音響設計 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ 1台でハイインピーダンス接続/ローインピーダンス接続の両方に対応 限られた天井裏スペースにも対応するロープロファイルモデル 安全な施工に寄与する「キャリーバンド」を搭載 確実な仮留を実現する「アンチドロップタブ」機構を搭載 二条ねじクランプ機構による素早い設置 ペイント可能なマグネットキャッチ式グリル
仕様コンポーネント:11.5cm (4.5インチ)(フルレンジユニット) 付属品Oリング、 ボルト吊り下げ金具、 穴開け用テンプレート、 ユーロブロック (4ピン)、 ターミナルカバー 適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 質量(kg)3.1 形式フルレンジバックカン バスレフ 間口(mm)Φ285 角度(°)公称指向:130円錐状 寸法(Φ×高さH)(mm)324 × 143 音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W, 1m)、最大出力:111SPL コネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-) 取付板厚(mm)5~37 インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W) 周波数帯域(Hz)再生:60-20k(-10dB) 許容入力NOISE(40W)、PGM(80W)、MAX(160W)/
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5"フルレンジユニットを搭載 BGM再生に最適な音響設計 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ 1台でハイインピーダンス接続/ローインピーダンス接続の両方に対応 限られた天井裏スペースにも対応するロープロファイルモデル 安全な施工に寄与する「キャリーバンド」を搭載 確実な仮留を実現する「アンチドロップタブ」機構を搭載 二条ねじクランプ機構による素早い設置 ペイント可能なマグネットキャッチ式グリル
仕様コンポーネント:9cm(3.5インチ)(フルレンジユニット) 付属品Oリング、 ボルト吊り下げ金具、 穴開け用テンプレート、 ユーロブロック (4ピン)、 ターミナルカバー 適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 質量(kg)5.2 形式フルレンジバックカン バスレフ 角度(°)公称指向:140円錐状 寸法(Φ×高さH)(mm)285×112 適合配管径(Φmm)対応:15.4~21.3 仕上白(マンセル N9.3近似値) 音圧レベル(dB)出力:87SPL、最大出力:106SPL(計算値、 1m) コネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-) 取付板厚(mm)5~37 インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:670(15W)、1.3k(7.5W )、2.7k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W )、1.3k(3.8W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)、2.7k(1.9W ) 周波数帯域(Hz)再生:71-20k(-10dB) 許容入力NOISE(20W)、PGM(40W)、MAX(80W)
1セット
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)