25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)マイクケーブル
マイクケーブル。ケーブル長5m。
ケーブル長(m)5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1台
2,698 税込2,968
翌日出荷

4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ブラック アズワン品番64-8867-71
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

スピーチ、カラオケ、音楽用途など様々な用途に最適なON/OFFスイッチ付きダイナミックマイク
シルバー 質量(g)325(マイクのみ) 外形寸法(mm)Φ54×178 スイッチON/OFF→○ 感度-51dB±3dB (0dB=1V/Pa、1kHz) (2.83V/1m) 別売付属品マイクホルダー(径25mm前後使用可) 出力インピーダンス(Ω)600±30%(1kHz) ケーブル同梱:Φ6mm×5m cable with XLR-F type connector and 6.3mm plug 指向性スーパーカーディオイド
1台
6,698 税込7,368
翌日出荷

YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書 質量(kg)0.4 規格VCCIクラスA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136 保管温湿度範囲10~90(結露しないこと) 使用環境温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~+50 使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz)100~20000
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

スピーチ、カラオケ、音楽用途など様々な用途に最適なON/OFFスイッチ付きダイナミックマイク
仕様●マイクホルダー:別売(径25mm前後使用可)●同梱ケーブル:Φ6mm×5m cable with XLR-F type connector and 6.3mm plug●感度 (2.83 V/1 m):-54dB ±3dB (0 dB=1V/Pa ,1 kHz)●指向特性:単一指向性●出力インピーダンス:500 ohms ±30% (1 kHz) 型式ダイナミック型 ブラック スイッチON/OFF→○ 周波数特性60 Hz-15 kHz コネクタ3 pin XLR-M type
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷

独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応 かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる 本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成 オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語 付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4 ブラック 電源AC100V(50/60Hz) 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136 対応機種NFC対応Android機器 最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時) 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと) インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子 BluetoothVer.2.1+EDR、Class2 通信距離(m)最大:10 対応コーデックCVSD、mSBC、SBC 対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器 インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN) 仕様収音範囲:最大2m以内(360°) 付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース 寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43 質量(g)280 電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動 適合規格VCCIクラスB 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11 音量瞬間最大88dB @0.5m マイクロホン無指向性マイク×1 最大消費電力(W)2.5 スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~85(結露しないこと) BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと 信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。 声を「見つけて」クリアに収音、オープンスペースでの遠隔会議を可能にする SoundCap Eye(TM) 表情を見てスムーズなコミュニケーション、会議参加者へ自動でズームするスマートフレーミング 思い立ったらすぐ会議、素早く簡単に遠隔会議を開始できるEasy Launch 直感的に操作可能な両面リモコン マイク・スピーカー・カメラ一体型。言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
用途オープンスペースから小・中規模会議室に最適 付属品はじめにお読みください、セーフティーガイド、クイックガイド、保証書、USB 2.0 ケーブル(C-A タイプ 5m)、HDMI ケーブル(2m)、リモコン(RC-RBT1)、レンズキャップ、端子カバー、コイン電池(CR2032)×2、AC アダプター(CW2002100、電源コード含む)、テーブルスタンド、ウォールマウントブラケット、端子カバー用固定ネジ(2.5mm×8mm)×2、テーブルスタンド用六角固定ネジ(M3×8mm)×2、ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ(M3×8mm)×1、六角レンチ 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、Chrome OS 範囲オーディオ収音範囲:前片110°の音声を収音、最大距離: 6.0m(フェイスフォーカスビームフォーミング無効時)/ 3.0m(フェイ スフォーカスビームフォーミング有効時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×70×90 センサーカメラ:CMOS 8M ピクセル(4K) 最大消費電力(W)42.0 インターフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、3.5 mm ステレオ端子、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n)※ 解像度3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×720、640×360 ※3840×2160、2560×1440の利用には別途USB3.0以上のケーブル(CBL-L10AC、CBL-L25AC)が必要です。 視野角カメラ:120°(対角視野角)、110°(水平視野角) 設置方法卓上設置: テーブルスタンド(付属品)、壁設置: ウォールマウントブラケット(付属品)、ディスプレイ下設置: BRK-TV1(別売オプション品) スピーカーフルレンジスピーカー×1 使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 周波数帯域(Hz)スピーカー:100-20k、マイク:100-16k Bluetoothバージョン 5.0、無線出力: Class 1 焦点距離0.5m~∞ フレームレート6fps、7.5fps、10fps、15fps、30fps 信号処理オーディオ:適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、自動話者追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、SoundCap Eye(フェイスフォーカスビームフォーミング、マイク自動ミュート、スピ ーカー音量自動調整)、ビデオ:自動ホワイトバランス、自動露出補正、ノイズリダクション 通信距離(m)最大10(障害物がない場合) ユーザーインタフェースリモコン、OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)メニュー、人検出(オートウェイクアップ)、ヤマハ CSマネジャー(GUI設定) 内蔵マイクHexa-microphone(MEMS x 6) 動作周波数(MHz)無線周波数:2402 to 2480 最大出力電力0.05mW/MHz 対応コーデックBluetooth:CVSD、SBC、mSBC、ビデオ:YUY2、MJPEG、NV12 対応プロファイルHFP(1.7)、A2DP、AVRCP、BLE 外部インタフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n、設定用)
1台
76,980 税込84,678
翌日出荷

オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。話者を自動追従するオートボイストラッキング機能搭載。指向性を固定するモードでは6つのタイプから選択可能。RM-CR経由のWEB UI操作で設定エコーキャンセラーやノイズリダクション等をマイクロフォンに内蔵し、明瞭な音質による快適な通話を実現。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』に最大14台まで接続可能。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。黒と白の2モデルを用意。
ホワイト
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。話者を自動追従するオートボイストラッキング機能搭載。指向性を固定するモードでは6つのタイプから選択可能。 RM-CR経由のWEB UI操作で設定。エコーキャンセラーやノイズリダクション等をマイクロフォンに内蔵し、明瞭な音質による快適な通話を実現。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』に最大14台まで接続可能。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。黒と白の2モデルを用意。
ブラック
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。4本のビームで複数人の同時発話も逃すことなく追尾する「マルチビームトラッキング」を搭載。多彩な音声処理技術を駆使し、明瞭な音質による快適な通話を実現。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。天井埋め込み、ワイヤー吊り下げ、VESAの3種類の設置方法に対応。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』と連携した自動音響設定/簡単セットアップに対応。黒と白の2モデルを用意。
ブラック
1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷

オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。4本のビームで複数人の同時発話も逃すことなく追尾する「マルチビームトラッキング」を搭載。多彩な音声処理技術を駆使し、明瞭な音質による快適な通話を実現。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。天井埋め込み、ワイヤー吊り下げ、VESAの3種類の設置方法に対応。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』と連携した自動音響設定/簡単セットアップに対応。黒と白の2モデルを用意。
ホワイト
1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)簡易PAセット
コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。 STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。 いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。
付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2 形式2wayバスレフ型 電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2) 出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き 角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50 ハンドル天面×1 電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz) コントロール外部:リバーブフットスイッチ プロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM) ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備) 周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB) デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用
1セット
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)パワードミキサー
4モノラル+4ステレオ入力。高出力パワーアンプを内蔵し、様々な用途に対応できるボックス型パワードミキサー。コンパクトで頑強な設計で、最大8本のマイクが使用可能です。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:通信を行わない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160923●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1台
93,980 税込103,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大10Mic / 16 Line入力(8 モノラル+4 ステレオ) 4 グループバス+1ステレオバス 4 AUX(FX含む) マイクプリアンプ「D-PRE」搭載 1ノブコンプ +48V ファンタム電源 メタルシャーシ 内蔵電源搭載 ラックマウント金具付属
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140521●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4429-46
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷

最大16Mic / 20 Line入力(12モノラル+4 ステレオ) 4 グループバス+ 1ステレオバス 4 AUX(FX含む) マイクプリアンプ「D-PRE」搭載 1ノブコンプ +48V ファンタム電源 メタルシャーシ 内蔵電源 ラックマウント金具付属
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140521●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4429-49
1台
98,980 税込108,878
7日以内出荷

最大 6Mic / 12 Line入力(4 モノラル+4 ステレオ) 2グループバス+1ステレオバス 2AUX(FX含む) マイクプリアンプ「D-PRE」搭載 1ノブコンプ +48V ファンタム電源 メタルシャーシ 内蔵電源搭載 RK-MG12ラックマウント金具使用可能
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140521●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4429-42
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

設備用 中小規模商業空間向き マトリクスプロセッサー用 インプットエクスパンダー。MTXシリーズの入力拡張用ADコンバーター。8chのマイク・ライン信号をYDIFに変換しMTXシリーズにデジタルで送信。MTXシリーズからのヘッドアンプコントロールも可能。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130913●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4429-05
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

最大10Mic / 16Line入力(8モノラル + 4ステレオ)/ 4グループバス + 1ステレオバス / 4AUX(FX含む) マイクプリアンプ「D-PRE」搭載 1ノブコンプ SPXによる高品位なデジタルエフェクト24種類を搭載 +48Vファンタム電源 メタルシャーシ 内蔵電源を搭載 ラックマウント金具付属
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4429-47
1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷

最大6Mic / 12Line入力(4モノラル + 4ステレオ)/24グループバス + 1ステレオバス / 2AUX(FX含む) マイクプリアンプ「D-PRE」搭載 1ノブコンプ SPXによる高品位なデジタルエフェクト24種類を搭載 +48Vファンタム電源 メタルシャーシ 内蔵電源を搭載 RK-MG12ラックマウント金具使用可
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4429-43
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷

最大16Mic / 20 Line入力(12モノラル+4ステレオ) 4グループバス+1ステレオバス 4AUX(FX含む) マイクプリアンプ「D-PRE」搭載 1ノブコンプ SPX高品位デジタルエフェクト24種類搭載 24ビット/192kHz 2in/2out USBインターフェイス機能 iPhone(iOS7以降)/iPad(2以降)/iPad Camera Connection Kit/Lightning-USBカメラアダプタ使用可 Cubase AI(ダウンロード版ご提供) +48V
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140521●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4429-50
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

インバーテッドダーリントン回路を採用した新チューニングのDiscrete Class Aマイクプリアンプ「D-PRE」を搭載 名機と言われるビンテージEQの特性を高精度で再現した「X-pressive EQ」を搭載 LEDインジケーターを搭載しさらに進化した1-knob compを搭載 高品位なREV-Xと定番のSPXによるデュアルエフェクトを搭載 DSPを搭載したステレオ・ハイブリッドチャンネルによる多彩な機能を搭載 iPhone/iPodを使用した直感的な設定を可能にする「MGP
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130522●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1式
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RM-Wマイクロフォンとペアリングして使用する16ch/8chワイヤレスアクセスポイント。1.9GHz帯のDECT方式を採用。Dante対応、PoEで動作するためLANケーブル1本で配線が完了。塗装可能。
1個
369,800 税込406,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)