「マイク xlr」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スピーチ、カラオケ、音楽用途など様々な用途に最適なON/OFFスイッチ付きダイナミックマイク
色シルバー
質量(g)325(マイクのみ)
外形寸法(mm)Φ54×178
スイッチON/OFF→○
感度-51dB±3dB (0dB=1V/Pa、1kHz) (2.83V/1m)
別売付属品マイクホルダー(径25mm前後使用可)
出力インピーダンス(Ω)600±30%(1kHz)
ケーブル同梱:Φ6mm×5m cable with XLR-F type connector and 6.3mm plug
指向性スーパーカーディオイド
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
スピーチ、カラオケ、音楽用途など様々な用途に最適なON/OFFスイッチ付きダイナミックマイク
仕様●マイクホルダー:別売(径25mm前後使用可)●同梱ケーブル:Φ6mm×5m cable with XLR-F type connector and 6.3mm plug●感度 (2.83 V/1 m):-54dB ±3dB (0 dB=1V/Pa ,1 kHz)●指向特性:単一指向性●出力インピーダンス:500 ohms ±30% (1 kHz)
型式ダイナミック型
色ブラック
スイッチON/OFF→○
周波数特性60 Hz-15 kHz
コネクタ3 pin XLR-M type
1台
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
スタジオ品質のXLRタイプコンデンサーマイクとフォン
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4430-75
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
スタジオ品質のXLRタイプコンデンサーマイクとフォン
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4430-76
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
フデスクトップ型ユーティリティモニターの新たなスタンダードモデルMS101-4は、シンプルかつ充実した機能で、抜群の使い勝手を実現します。
フロントパネルに操作部(電源スイッチ、ボリューム、トーンコントロール)とコンボジャック入力を配置し、シンプルなオペレーション環境を提供します。
新たに搭載したコンボジャック入力は、標準フォーンに加えXLR入力にも対応しています。
また、リアパネルのライン入力端子もTRS(3極)を搭載し、バランス接続に対応しました。そのため、マイクをフロントパネルのコンボジャック入力に、電子楽器をリアパネルのライン入力へ同時に接続して演奏することも可能です。
色ブラック
形式フルレンジ バスレフ型パワードスピーカー
再生周波数帯域(Hz)77~20kHz(-10dB)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×196×187
質量(kg)2.1
定格出力(W)ダイナミック:30、連続:20
消費電力(W)10(1/8出力時)、3(アイドル時)
電源電圧(V)100~240(50/60Hz)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
関連キーワード