38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2004-2010年発売PASモデル対応※ニッケル水素バッテリー搭載車両は除く
ブラック バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)8.1 適合車種'04~'10モデル
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷

適合車種PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2017 )PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2018 )PAS ナチュラL [型式](2019)PAS With [型式]PA24W(2019)PAS With [型式]PA26W(2019)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

適合:2013年-2023年発売モデル/2024-2025年PASCheer ※2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniLは除く ※PAS SION-U(20型/24型)/SION-V/CITY-Vは除く
バッテリー容量(Ah)15.4 バッテリーリチウムイオン
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合:2013年-2023年発売モデル/2024-2025年PASCheer。※2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniLは除く
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途通勤通学等 全長(mm)1,880 フレームアルミ バッテリー15.8Ah 25.2V リチウムイオンバッテリー タイヤサイズ26インチ 適応身長(cm)146以上 変速内装3段変速
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リアカゴQ5K-OGG-214-270装着品。Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途通勤通学等 全長(mm)1,880 フレームアルミ バッテリー15.8Ah 25.2V リチウムイオンバッテリー タイヤサイズ26インチ 適応身長(cm)146以上 バスケット(mm)容量25L 開口部:(W)350×(L)485 底面:(W)240×(L)380 高さ210 材質(バスケット)樹脂バスケットQ5K-OGG-214-270 変速内装3段変速
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

90793/X82/X83のいずれかをバッテリー番号/注文品番に含むバッテリーに適合
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)PAS Cheer
近くの移動にピッタリ!。ベーシック機能を装備したエントリーモデル。初めて電動アシスト自転車に乗る方も安心。荷下ろし時もふらつかず安心。お買い物に便利。お子さまとのお出かけにも
補助形式踏力比例制御方式/【補助速度範囲:変速機「3」】比例補助:0km/h以上10km/h未満、逓減補助:10km/h以上24km/h未満 全幅(mm)580 定格出力(W)【電動機】240 照明装置砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)8.9 バッテリー電圧(V)25.5 電動機形式ブラシレスDCモーター 充電時間(時間)2.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します/環境や条件によって充電時間が異なる場合があります) 駆動方式チェーン式 セキュリティ1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)、ディンプルキー式 タイヤ幅(mm)39 使用充電器スイッチング・レギュレータ式 走行距離(km)【一充電】強モード:37、スマートパワーモード:41、オートエコモードプラス:60 変速変速無し
1台
108,900 税込119,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合:2013年-2023年発売モデル/2024-2025年PASCheer ※2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniLは除く
規格JIS C 8711 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)12.3
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

2011-2012年発売モデル/2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniL適応
ホワイト バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.9 適合車種'11モデル~
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

適合機種PZ 26/24('06~'08モデル)、スタンダード('07~モデル)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

2004-2010年発売PASモデル対応※ニッケル水素バッテリー搭載車両は除く
ブラック バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)4.0 適合車種'04~'10モデル
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

2004-2010年発売PASモデル対応※ニッケル水素バッテリー搭載車両は除く
ブラック バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.0 適合車種'04~'10モデル
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

2011-2012年発売モデル/2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniL適応
ホワイト バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.6
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単装着!パネルのキズ付きを防止するスイッチ用保護カバー。スマートクロックスイッチ専用カバー。透明シリコンゴム製で、衝撃と水からスイッチを守ります。
対応メーター:スマートクロックスイッチ
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)USBアダプター
YPJ-Rのバッテリーから市販のUSBケーブルを通して給電が出来るアダプターです。
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長距離走行&フルタイムアシストが可能です。
質量(kg)約3 バッテリー容量(Ah)13.3 バッテリー電圧(V)36 主な適合車種YPJ-XC/YPJ-ER/YPJ-EC/YPJ-TC
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2004-2010年発売PASモデル対応※ニッケル水素バッテリー搭載車両は除く
グレー バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)4.0 適合車種'04~'10モデル
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

2004-2010年発売PASモデル対応※ニッケル水素バッテリー搭載車両は除く
グレー バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.0 適合車種'04~'10モデル
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

2011-2012年発売モデル/2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniL適応
ブラック バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.9 適合車種'11モデル~
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

適合:2013年-2023年発売モデル/2024-2025年PASCheer ※2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniLは除く ※PAS SION-U(20型/24型)/SION-V/CITY-Vは除く
ホワイト バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)15.4 互換性2017年「PAS」シリーズに搭載の15.4Ah、12.3Ahバッテリーは、従来の6.2Ah/8.7Ah/12.8Ahと互換性があります。(PAS SION-U、PAS SION-Vは、12.8Ah・15.4Ahリチウムイオンバッテリーとの互換性はありません)
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラック 電源(V)AC100(50Hz-60Hz) 消費電力(W)190 充電時間(時間)約3.5 主な適合車種YPJ-MT Pro
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

質量(kg)約3 電圧(V)36 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)13.4、Typ.:13.1(※JIS C8711規格による) 主な適合車種YPJ-MT Pro
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2004-2010年発売PASモデル対応※ニッケル水素バッテリー搭載車両は除く
グレー バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)8.1 適合車種'04~'10モデル
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷

2011-2012年発売モデル/2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniL適応
ホワイト バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)4.3 適合車種'11モデル~
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)190 充電時間(時間)約3.5 主な適合車種YPJ-XC/YPJ-ER/YPJ-EC/YPJ-TC
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷


2004-2010年発売PASモデル対応※ニッケル水素バッテリー搭載車両は除く
グレー バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.9 適合車種'04~'10モデル
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

2011-2012年発売モデル/2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniL適応
ブラック バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)4.3 適合車種'11モデル~
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

潤滑性、浸透性、防錆性に優れたフッ素樹脂配合のPAS用スプレー式チェーンオイル。電動アシスト自転車のチェーン回転速度に合わせた最適な粘度に調整しました。溶剤により粘度が低い状態で噴射され、ローラーとピンの奥まで浸透します。溶剤が揮発すると飛散しにくく、潤滑性に優れた強固な油膜を形成します。
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷