6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途通勤通学等 全長(mm)1880 全幅(mm)560 材質(フレーム)アルミ バッテリー容量(Ah)15.8 バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ26インチ 適応身長(cm)146以上 変速段数内装3段変速 総質量(kg)26.8
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)PAS Cheer
近くの移動にピッタリ!。ベーシック機能を装備したエントリーモデル。初めて電動アシスト自転車に乗る方も安心。荷下ろし時もふらつかず安心。お買い物に便利。お子さまとのお出かけにも
補助形式踏力比例制御方式/【補助速度範囲:変速機「3」】比例補助:0km/h以上10km/h未満、逓減補助:10km/h以上24km/h未満 全幅(mm)580 定格出力(W)【電動機】240 照明装置砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)8.9 バッテリー電圧(V)25.5 電動機形式ブラシレスDCモーター 充電時間(時間)2.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します/環境や条件によって充電時間が異なる場合があります) 駆動方式チェーン式 セキュリティ1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)、ディンプルキー式 タイヤ幅(mm)39 使用充電器スイッチング・レギュレータ式 走行距離(km)【一充電】強モード:37、スマートパワーモード:41、オートエコモードプラス:60 変速変速無し
1台
108,900 税込119,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リアカゴQ5K-OGG-214-270装着品。Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途通勤通学等 全長(mm)1880 フレームアルミ バッテリー15.8Ah 25.2V リチウムイオンバッテリー タイヤサイズ26インチ 適応身長(cm)146以上 バスケット(mm)容量25L 開口部:(W)350×(L)485 底面:(W)240×(L)380 高さ210 材質(バスケット)樹脂バスケットQ5K-OGG-214-270 変速内装3段変速
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合27 材質ステンレス 許容積載荷重(kg)27 適応PAS Mina、PAS CITY-S5
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

サドルの下に取付けるタイプのサドルバッグ。面ファスナーで簡単取付け。落ち着いた質感の合皮レザーを使用したスタイリッシュなデザイン。ワイヤー錠の収納等に便利です。ダークブラウンはおしゃれなシティモデルにマッチします。
適合PAS Brace/PAS VIENTA/PAS VIENTA5/PAS CITY-C/PAS CITY-V/PAS YPJ-R/PAS YPJ-C/WABASH RT/CROSSCORE RC 幅(mm)最大:120、最小:75 全長(mm)190 高さ(mm)100 質量(g)130 容量(L)1
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

適合27 材質スチール黒塗装 許容積載荷重(kg)27 適応PAS Mina、PAS CITY-S5
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷