「全方位マイク」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
色ブラック
アズワン品番64-8867-71
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書
質量(kg)0.4
規格VCCIクラスA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136
保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)
使用環境温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~+50
使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)100~20000
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器
インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)
仕様収音範囲:最大2m以内(360°)
付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース
寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43
質量(g)280
電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動
適合規格VCCIクラスB
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11
音量瞬間最大88dB @0.5m
マイクロホン無指向性マイク×1
最大消費電力(W)2.5
スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~85(結露しないこと)
BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと
信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション
フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応
かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる
本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成
オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語
付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書
質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4
色ブラック
電源AC100V(50/60Hz)
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136
対応機種NFC対応Android機器
最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時)
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと)
インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子
BluetoothVer.2.1+EDR、Class2
通信距離(m)最大:10
対応コーデックCVSD、mSBC、SBC
対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。
100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)
最大消費電力(W)2.5
電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。
使用温度範囲(℃)0~40
使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226
質量(kg)0.8
対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降
付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷